カテゴリ

  • 農業機械(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 測定用品(13)
  • 制御機器(8)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dk-500」の検索結果

関連キーワード
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • くつたろう 500 KITA(喜多)

    くつたろう 500

    KITA(喜多)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    定番作業靴です。波型ソールは屈曲に優れ、滑りにくいソールパターン、。脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめです。
    形状ローカット材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底機能屈曲性足幅3E材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ
  • ロングピンセット 先端直 SUS304 TGK(東京硝子器械)

    ロングピンセット 先端直 SUS304

    TGK(東京硝子器械)
    4,930税込5,423
    1本
    当日出荷
    超ロングピンセット。 大きさのわりには軽量です。
    全長(mm)500質量(g)130タイプ先端直ギザ付先端寸法(mm)26
  • ガイド車(UD SYSTEM) アトムリビンテック

    ガイド車(UD SYSTEM)

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • くつたろう KITA(喜多)

    くつたろう

    KITA(喜多)
    1,498税込1,648
    1足
    3日以内出荷
    ・定番作業靴です。・波型ソールは屈曲に優れ、滑りにくいソールパターン。・脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめ
    サイズ29材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約252足幅3E
  • 電子数取器 ライン精機

    電子数取器

    ライン精機
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    カウント値と日時を併せて記録し本体及びPCで確認できます 減算が可能です
    付属品取扱説明書仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB、メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)トラスコ品番778-2268質量(g)約130(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録/任意のタイミング(メモリーキー)
  • 電子数取器 ライン精機

    電子数取器

    ライン精機
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    キーを入力するたびに入力数と日時を併せて記録しPCで確認できます 減算が可能です
    付属品取扱説明書仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です)トラスコ品番778-2276質量(g)約130(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量最大キー入力回数48,000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録開始後キー入力時
  • 電子数取器 ライン精機

    電子数取器

    ライン精機
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    カウント値と日時を任意の間隔で記録しPCで確認できます 減算が可能です
    付属品取扱説明書仕様記録設定/記録間隔(1分~99時間99分)、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です)トラスコ品番778-2284質量(g)約130(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量最大自動記録ログ数48,000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録開始後任意の間隔
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 工場内出入口ミラー 信栄物産

    工場内出入口ミラー

    信栄物産
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    工場内でやさしく映すミラーです。壁面、ガードポール(350Φまで)に取付が可能です。工場内での見通しの悪い所、物流内の通路に最適です。取付も簡単です。
    用途出入口ミラー付属品ステンレスベルト付(長さ:1200mm)材質ミラー部:アクリル、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)幅(mm)250高さ(mm)500
  • ロングピンセット 先端曲 SUS304 TGK(東京硝子器械)

    ロングピンセット 先端曲 SUS304

    TGK(東京硝子器械)
    4,930税込5,423
    1本
    7日以内出荷
    超ロングピンセット。 大きさのわりには軽量です。
    全長(mm)500質量(g)130タイプ先端曲がりギザ付先端寸法(mm)26
  • 引戸B・Cタイプ錠 (掛・表) TOEX(LIXIL)

    引戸B・Cタイプ錠 (掛・表)

    TOEX(LIXIL)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    適合シリーズシャレオ引戸
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    5,798税込6,378
    1個(500g)
    5日以内出荷
    フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    24,980税込27,478
    1セット
    6日以内出荷
    入力キーの動作日時を全て記録するデータロガー。記録データから日時を含めた分析が可能
    用途インライン検査。不具合品の発生時刻の記録。イベント等での来客時刻の記録付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大キー入力回数48000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
  • タイムスタンプ付5連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    タイムスタンプ付5連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    19,980税込21,978
    1セット
    6日以内出荷
    メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存。機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易
    用途検査工程・検品。作業時の原因別不具合カウント。検査日時の記録付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
  • 電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    24,980税込27,478
    1セット
    6日以内出荷
    一定時間で入力値・合計値・日時を都度記録。自動記録で記録忘れ防止。定刻に集計を必要とする調査に最適
    用途交通量調査(車種別カウント)。イベント等での時間別客層調査付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式記録間隔(1分~99時間99分)表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大自動記録ログ数 48000個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
  • 電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    24,980税込27,478
    1セット
    6日以内出荷
    入力のオンオフ(HI/LO)を記録するデータロガー。センサ入力デバイス/M16-600(オプション)と組み合わせ機械の稼働を記録
    用途作業工程ごとの作業時間の計測。設置機器の停止の種類と発生時間の記録付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタメモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量(最大キー入力回数)48000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)入力表示HIまたはLO電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
  • デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    24,980税込27,478
    1セット
    6日以内出荷
    メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存。機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易。ミー入力音と設定値アラーム機能を追加。定数カウントを行う作業をサポート。キー入力音が鳴るのでミスカウントを防止
    用途バッチ検査(定数繰り返し検査)。コロニーカウンター(微生物調査)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式アラーム設定表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    5,798税込6,378
    1個(500g)
    5日以内出荷
    シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーシトロエン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    5,798税込6,378
    1個(500g)
    5日以内出荷
    プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • セラミックコンデンサ 715C40DK シリーズ 500pF 14 kVrms 40 kV dc VISHAY

    セラミックコンデンサ 715C40DK シリーズ 500pF 14 kVrms 40 kV dc

    VISHAY
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    高電圧クラス2セラミックDCディスクコンデンサ、10→40kVdc/3.5→14kVac、ねじ止めTerminal取り付けクラス2セラミック(Y5U)低インダクタンス高い絶縁抵抗用途高電圧電源CO2レーザーX線機器
    仕様●静電容量:500pF●電圧:14 kVrms, 40kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C40DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:26.7mm●高さ:34.5mm●寸法:26.7 (Dia.). x 34.5mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7099-24
  • セラミックコンデンサ 715C40DK シリーズ 500pF 14 kVrms 40 kV dc 1箱 24個入 VISHAY

    セラミックコンデンサ 715C40DK シリーズ 500pF 14 kVrms 40 kV dc 1箱 24個入

    VISHAY
    339,800税込373,780
    1箱(24個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:500pF●電圧:14 kVrms, 40kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C40DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:26.7mm●高さ:34.5mm●寸法:26.7 Dia. x 34.5mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6992-05
  • 電子式数取器 DK-5000シリーズ ライン精機

    電子式数取器 DK-5000シリーズ

    ライン精機
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
    多連式のため、好中球・好酸球・好塩基球・単球・リンパ球等の異なる白血球を1台でカウント可能です。設定したカウント値になるとブザー音で知らせます。本体に記録したカウントデータに対し、日時と時間を同時に記録します。別売のUSBケーブルでパソコンと接続するとEXCELでデータ集計が可能です。※UBSケーブルを使用してパソコンとの通信を行う際は、メーカーHPより通信ソフトウェアのダウンロードが必要です。
    電源単4乾電池×4本(別売)またはUSBケーブル(別売)またはACアダプター(別売)表示範囲【計数】入力値/0~9999、合計値/0~999999
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続コード

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
    適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
  • キー保管ボックス(防滴カバー付) ダイケン

    キー保管ボックス(防滴カバー付)

    ダイケン(9件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    DK-N400につるが付いた南京錠タイプ。 大きなプッシュボタンで簡単施錠・解錠。暗い場所でも使いやすい操作性です。 錠の暗証番号は可変式で、1~10桁のお好きな番号を何度でも簡単に設定できます。 防滴カバー付で雨の侵入、本体の汚れや傷を防ぎます。
    用途リモコンキーやカードキーなどの保管・受渡しに。トラスコ品番780-6027材質ゴム(TPR)、亜鉛ダイキャスト、塗装仕上質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×68×186つる径(Φmm)10収納量キー(鍵):10本、カード:約15枚ロックプッシュボタン式
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 導電性布テープ 日本ジッパーチュービング

    導電性布テープ

    日本ジッパーチュービング
    379,800税込417,780
    1巻(50m)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用) HDK

    新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用)

    HDK(20件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    リビルトではないのでコアの回収が不要!
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • DK-5000シリーズ専用アダプタ ライン精機

    DK-5000シリーズ専用アダプタ

    ライン精機
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    DK-5000シリーズ専用ACアダプタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テールライトアセンブリ 1DK-H4700-50 YAMAHA(ヤマハ)

    テールライトアセンブリ 1DK-H4700-50

    YAMAHA(ヤマハ)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1DK-H4700-50主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • USBケーブル ライン精機

    USBケーブル

    ライン精機
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    DK-5000シリーズ用USBケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサ入力デバイスキット (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション) ライン精機

    センサ入力デバイスキット (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション)

    ライン精機
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    DK-5000に外部入力端子を追加。1~5の入力キーの替わりに。・外部スイッチ。・近接センサ等。を配線して外部入力をカウントします
    使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと)電源センサ入力 : DC12V(100mA)接続【DK-5000】USB 2.0 (Micro USB Bタイプ)入力無接点 / オープンコレクタ入力、流出電流 /1.5mA L : <1.4V、接点入力/リレー、 マイクロスイッチ他、流出電流 : 1.5mA入力方式オープンコレクタ入力 / 接点入力機能【ワイヤレス通信(PC-DK-5003シリーズ)】なし、【外部センサ入力】あり使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと)通信方法なし入力端子【センサ】入力: ネジ端子保存温度範囲(℃)-10 - +60 (但し、氷結しないこと)電源供給AC/DC アダプタ/ USB 5V( 消費電流 約55mA)供給電源USB給電 : Vbus 5V (100mA)計数速度カウント入力/ 10Hz (メーク比 1 : 1)、ステータス入力/パルス幅 最小1秒( 1)
  • M16-302/602用ワイヤレス・コーディネータ  (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション) ライン精機

    M16-302/602用ワイヤレス・コーディネータ (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション)

    ライン精機
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    DK-5000にワイヤレス通信機能を追加。無料ソフトウェア+PC+M16-302/602が必要。ソフトウェアで遠隔からデータを収集し保存。【対応ソフトウェア】。WIRELESS SOFTWARE
    使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと)チャンネル数16 (CH.11~26)周波数2.4GHz機能【ワイヤレス通信(PC-DK-5002シリーズ)】あり、【外部センサ入力】なし使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと)通信方法ワイヤレス(802.15.4)保存温度範囲(℃)-10 - +60 (但し、氷結しないこと)電源供給USB 5V( 消費電流 約55mA)無線規格IEEE802.15.4変調方式DS-SS 方式無線距離(m)30(見通しの良い直線において)
  • DK5000用ワイヤレスエンドデバイス (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション) ライン精機

    DK5000用ワイヤレスエンドデバイス (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション)

    ライン精機
    40,980税込45,078
    1台
    5日以内出荷
    DK-5000にワイヤレス通信機能を追加。無料ソフトウェア+PC+M16-303が必要。ソフトウェアで遠隔からデータを収集し保存。【対応ソフトウェア】。WIRELESS SOFTWARE
    付属品取扱説明書x1、 OTGケーブルx1、 Micro USBケーブルx1、 AC/DCアダプタ使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと)チャンネル数16 (CH.11~26)接続【DK-5000】USB 2.0 (Micro USB Bタイプ)周波数2.4GHz機能【ワイヤレス通信(PC-DK-5001シリーズ)】あり、【外部センサ入力】なし使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと)通信方法ワイヤレス(802.15.4)保存温度範囲(℃)-10 - +60 (但し、氷結しないこと)電源供給AC/DC アダプタ/ USB 5V( 消費電流 約55mA)供給電源USB給電 : Vbus 5V (100mA)無線規格IEEE802.15.4変調方式DS-SS 方式無線距離(m)30(見通しの良い直線において)
  • DK5000用ワイヤレス・センサ入力デバイス (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション) ライン精機

    DK5000用ワイヤレス・センサ入力デバイス (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション)

    ライン精機
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    DK-5000に外部入力端子とワイヤレス通信機能を追加。【外部入力端子】。1~5の入力キーの替わりに。・外部スイッチ。・近接センサ等。を配線して外部入力をカウントします。【ワイヤレス通信】。無料ソフトウェア+PC+M16-303が必要。ソフトウェアで遠隔からデータを収集し保存。【対応ソフトウェア】。WIRELESS SOFTWARE
    使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと)電源センサ入力 : DC12V(100mA)接続【DK-5000】USB 2.0 (Micro USB Bタイプ)入力無接点 / オープンコレクタ入力、流出電流 /1.5mA L : <1.4V、接点入力/リレー、 マイクロスイッチ他、流出電流 : 1.5mA入力方式オープンコレクタ入力 / 接点入力機能【ワイヤレス通信(PC-DK-5005シリーズ)】あり、【外部センサ入力】あり使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと)通信方法ワイヤレス(802.15.4)入力端子【センサ】入力: ネジ端子保存温度範囲(℃)-10 - +60 (但し、氷結しないこと)電源供給AC/DC アダプタ/ USB 5V( 消費電流 約55mA)供給電源USB給電 : Vbus 5V (100mA)計数速度カウント入力/ 10Hz (メーク比 1 : 1)、ステータス入力/パルス幅 最小1秒( 1)