曜日別特売

くつたろう

くつたろう - KITA(喜多)くつたろう - KITA(喜多)くつたろう - KITA(喜多)

・定番作業靴です
・波型ソールは屈曲に優れ、滑りにくいソールパターン
・脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめ

サイズ
29
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム底
標準質量(g/片足)
約252
足幅
3E
内容量
1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81010015DK500ブラック
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
81010031DK500ホワイト
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
81010040DK500ネイビー
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする