カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,250)
  • 農業機械(48)
  • バイク部品(29)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 作業工具(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 電気材料(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 制御機器(8)
  • 測定用品(7)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dk-7」の検索結果

3,448件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタン樹脂弾性車止め DK-7 積水樹脂

    ウレタン樹脂弾性車止め DK-7

    積水樹脂
    19,980税込21,978
    1本
    7日以内出荷
    本体は中空のウレタン素材です。自動車・自転車・歩行者の接触にも柔軟に衝撃緩和します。
    用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:白色材質ウレタン樹脂質量(kg)2.1高さ(mm)805設置方式固定式
  • ヘルバンド 識別カバー トーグ安全工業

    ヘルバンド 識別カバー

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    379税込417
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    70mm・90mm共用タイプです。
    材質塩化ビニール寸法(幅W×長さL)(mm)70×275
  • 結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO

    結束バンド(耐候性タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10本)
    当日出荷
    引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
    用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
  • 置いて使う卓上拡大鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    置いて使う卓上拡大鏡

    Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    写真や文章など見たいものの上に置いて見る机上用ルーペです。 硝子レンズ(白板)使用により、明るく見やすい視野が魅力です。
    材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 普通結束バンド(黒) デンカエレクトロン

    普通結束バンド(黒)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94 V-2
  • 背負い式乾電池噴霧器 工進

    背負い式乾電池噴霧器

    工進(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
    用途薬剤散布に種類電池式ホース長さ(m)1.2主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35使用電池アルカリ単一形 6本(別売)接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16電池寿命(時間)約4ポンプギヤポンプ電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)噴霧調整霧・直射・泡状
  • スパークプラグ TORCH

    スパークプラグ

    TORCH(424件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
    端子形状一体型
  • 結束バンド TRUSCO

    結束バンド

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
    用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • スリムコーナー平面90° 因幡電工

    スリムコーナー平面90°

    因幡電工(9件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    種類スリムコーナー平面90°寸法A(mm)74.5寸法D(mm)15寸法B(mm)62寸法C(mm)102
  • 普通結束バンド(白) デンカエレクトロン

    普通結束バンド(白)

    デンカエレクトロン
    989税込1,088
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナチュラル材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
  • イリジウムスパークプラグ TORCH

    イリジウムスパークプラグ

    TORCH(88件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
    主な適合純正品番09482-00527六角対辺(mm)16端子形状一体型ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12ねじ寸法M12×1.25ベースフラットシート締付トルク(N・m[kgf・m])鋳物シリンダー、15~25[1.5~2.5]/アルミシリンダー、15~26[1.5~2.6]他社参考品番(DENSO)IXU22他社参考品番(NGK)KR7AI
  • カーブミラー用電柱共架金具 ナック・ケイ・エス

    カーブミラー用電柱共架金具

    ナック・ケイ・エス(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    適合Φ130mm~Φ390mm支柱(mm)Φ76.3×340
  • 精密ドライバーセット 六角穴付ボルト用 ENGINEER(エンジニア)

    精密ドライバーセット 六角穴付ボルト用

    ENGINEER(エンジニア)
    2,798税込3,078
    1式
    当日出荷
    極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密六角ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。
    用途六角穴付きボルト(キャップボルト)の取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133質量(g)116先端サイズH0.7・H0.9・H1.3・H1.5・H2・H2.5軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじ六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空断熱ジョッキ THERMOS(サーモス)

    真空断熱ジョッキ

    THERMOS(サーモス)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    食洗機対応
    保冷効力(℃)7以下(1時間)
  • LD 業務用 日本技研工業

    LD 業務用

    日本技研工業
    159税込175
    1冊
    当日出荷
    材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.03
  • 精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
    用途小ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    589税込648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
    用途Y型ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)2.4全長(mm)133質量(g)16軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじY型ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ナットドライバー ENGINEER(エンジニア)

    精密ナットドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    559税込615
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ナットドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。先端着磁。
    用途六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじ六角ボルト・ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバーセット +&-ネジ用 ENGINEER(エンジニア)

    精密ドライバーセット +&-ネジ用

    ENGINEER(エンジニア)
    2,598税込2,858
    1式
    当日出荷
    極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。
    用途小ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133質量(g)118先端サイズ+No.00・0・1・-1.8×0.4・2.4×0.4・3.0×0.5軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじプラス・マイナスネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • より戻し DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    より戻し

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい!
    全長(mm)69溝幅(mm)11.4外径(Φmm)21引張荷重(kN[kgf])6.9[700]トラスコ品番772-8328
  • 精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    599税込659
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
    用途いじり止め付きヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)3全長(mm)133質量(g)18軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじいじり止め付きヘクスローブネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整リング Panasonic(パナソニック)

    調整リング

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    種別フロアプレート用材質鋼板製電気亜鉛めっき質量(g)110呼びC75
  • ウォールフックPD型 ステンレス製 TRUSCO

    ウォールフックPD型 ステンレス製

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレスを使用しています。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック吊下荷重N(kgf)147(15)使用荷重(kN)0.15
  • ダクターチャンネル用(1段用) ネグロス電工

    ダクターチャンネル用(1段用)

    ネグロス電工
    719税込791
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
  • 精密ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    精密ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)
    2,798税込3,078
    1式
    翌々日出荷から4日以内出荷
    極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。
    用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工

    ダクト(開口下向き用器具取付金具)

    ネグロス電工
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
  • 高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 50W 5600LM 約80cmアーム ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 50W 5600LM 約80cmアーム ワイド照射

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    ・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
    用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約4.64消費電力(W)約50コード長さ(m)約5色温度(K)5000(昼白色)明るさ(Lm)約5600RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)95照射角度(°)約84動作電圧(V)AC85~265エコロジー商品省エネ
  • 精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    599税込659
    1本
    4日以内出荷
    極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
    用途ペンタローブネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)2.4全長(mm)133質量(g)16軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじペンタローブネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト(開口上向き用器具取付金具) ネグロス電工

    ダクト(開口上向き用器具取付金具)

    ネグロス電工
    429税込472
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    599税込659
    1本
    4日以内出荷
    極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
    用途ヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)3全長(mm)133質量(g)18軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじヘクスローブネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    569税込626
    1本
    4日以内出荷
    極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密六角ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
    用途六角穴付きボルト(キャップボルト)の取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじ六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大径ダクト固定バンド ホクエツ

    大径ダクト固定バンド

    ホクエツ
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    大径ダクト用固定バンド
    用途大径ダクト用固定バンド材質ステンレスバンド幅(mm)12.7締付方式マイナスドライバーまたは8mmボックスドライバー
  • 4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz) サン電子

    4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz)

    サン電子
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種とも1端子電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
    用途屋内用付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHFタイプ1端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
  • 右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプ ケーエム精密

    右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプ

    ケーエム精密
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    DKタイプは長期の使用の場合に適しています。DKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • 真空断熱ジョッキ THERMOS(サーモス)

    真空断熱ジョッキ

    THERMOS(サーモス)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ・ 氷を入れてもたっぷり飲める・ 丈夫なハンドル付きで持ちやすい・ 氷が溶けにくいから味が薄まりにくい・ 食洗機対応
    材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂保冷効力(℃)~7(1時間)
  • Dカン 日本紐釦貿易

    Dカン

    日本紐釦貿易
    539税込593
    1袋(2個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ダイキャストサイズ(mm)30
  • 調整リング75 アップコン用 Panasonic(パナソニック)

    調整リング75 アップコン用

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
  • 7x165mm溝切チゼル エスコ

    7x165mm溝切チゼル

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    仕様クロムバナジウム鋼全長(mm)165先端幅(mm)7
...