カテゴリ

  • 電気材料(110)
  • 制御機器(52)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(424)
  • CKD(164)
  • LDK(115)
  • MAZDA(マツダ)(220)
  • SMC(1,745)
  • TDK(571)
  • TDKラムダ(328)
  • TRUSCO(174)
  • YAMAHA(ヤマハ)(390)
  • イトーキ(204)
  • エスコ(129)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(210)
  • ホンダ(624)
  • レニショー(109)
  • 大阪電具(ODK)(119)
  • 大阪魂(9,130)
  • 日産ネジ(195)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(609)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dk」の検索結果

162件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ

    SAMTEC
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27シリーズFTSH端子種別はんだ定格電流(A)3.4行数2
  • Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ

    SAMTEC
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Samtec 圧着コネクタハウジング SAMTEC

    Samtec 圧着コネクタハウジング

    SAMTEC
    ¥54~税込¥59~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Samtec 圧着コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 2列 IPD1-05-D-K SAMTEC

    Samtec 圧着コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 2列 IPD1-05-D-K

    SAMTEC
    ¥109税込¥120
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPD1●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 14.1mm●幅 : 8.97mm●ハウジング材質 : ナイロン●0.100インチMini MateRディスクリートワイヤソケットハウジング極性付き1列 / 2列システム 金属又はプラスチック製ラッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • IPD1-10-D-K SAMTEC

    IPD1-10-D-K

    SAMTEC
    ¥109税込¥120
    1個
    8日以内出荷
  • コネクタハウジング 18極 ピッチ:2.54mm 2列 SAMTEC

    コネクタハウジング 18極 ピッチ:2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥169税込¥186
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec ワイヤハウジング及びプラグは、100 インチ Mini Mate R ディスクリートワイヤソケットハウジングを備えています。極性付き1列 / 2列システム 金属又はプラスチック製ラッチ
    仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:IPD1-09-D-K●接続方向:垂直●コード番号:208-8746アズワン品番65-7688-42
  • Samtec 圧着コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.54mm 2列 IPD1-10-D-K SAMTEC

    Samtec 圧着コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.54mm 2列 IPD1-10-D-K

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    仕様●極数 : 20●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPD1●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 26.8mm●幅 : 8.97mm●ハウジング材質 : ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC

    基板用コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 10個入

    SAMTEC
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:IPD1●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0216アズワン品番65-7547-79
  • 基板用コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 28個入 SAMTEC

    基板用コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 28個入

    SAMTEC
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:IPD1●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0212アズワン品番65-7547-82
  • IPD1-05-D-K SAMTEC

    IPD1-05-D-K

    SAMTEC
    ¥92税込¥101
    1個
    8日以内出荷
  • 基板用コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.54mm 2列 SAMTEC

    基板用コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥559税込¥615
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:IPD1●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0213アズワン品番65-7553-89
  • 基板用コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 25個入 SAMTEC

    基板用コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 25個入

    SAMTEC
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:IPD1●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0214アズワン品番65-7547-32
  • コネクタハウジング 30極 ピッチ:2.54mm 2列 SAMTEC

    コネクタハウジング 30極 ピッチ:2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:IPD1-15-D-K-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8748アズワン品番65-7691-96
  • 基板用コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.54mm 2列 SAMTEC

    基板用コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥509税込¥560
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:IPD1●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0215アズワン品番65-7557-40
  • コネクタハウジング 30極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC

    コネクタハウジング 30極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 13個入

    SAMTEC
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec ワイヤハウジング及びプラグは、100 インチ Mini Mate R ディスクリートワイヤソケットハウジングを備えています。極性付き1列 / 2列システム 金属又はプラスチック製ラッチ
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:IPD1-15-D-K-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8747アズワン品番65-7690-77
  • 基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥869税込¥956
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2677アズワン品番65-7673-38
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥829税込¥912
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6683アズワン品番65-7684-19
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 86個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 86個入

    SAMTEC
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(86個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、コンタクトポイントが 10 個の 1.27 mm Tiger クローの頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(86個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6682アズワン品番65-7684-82
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入

    SAMTEC
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(58個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2676アズワン品番65-7673-39
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 8個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 8個入

    SAMTEC
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダ表面実装は、50 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 50 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
    仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:IPL1-125-02-L-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8767アズワン品番65-7692-29
  • 端子ストリップ 40極 0.5mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    端子ストリップ 40極 0.5mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥949税込¥1,044
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TLH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1933アズワン品番65-7604-78
  • ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥599税込¥659
    1個
    欠品中
    。Samtec FTSH シリーズは、14 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1476アズワン品番65-7622-83
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 40個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 40個入

    SAMTEC
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:IPL1-105-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8755アズワン品番65-7694-90
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-02-L-D-K SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-02-L-D-K

    SAMTEC
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: IPL1●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.8A●定格電圧: 675.0 V 、 954.0 V dc●0.100インチMini MateR絶縁電力端子ストリップ、ケーブルかん合0.100インチ(2.54 mm)ピッチ 個別にシュラウドの付いたコンタクト 1列又は2列 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール 垂直 / 水平表面実装 定格電流: 3.8 A @ 95 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 23個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 23個入

    SAMTEC
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(23個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 40 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
    仕様●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8145アズワン品番65-7632-64
  • 基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 30個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 30個入

    SAMTEC
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(30個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0205アズワン品番65-7560-87
  • ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 76個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 76個入

    SAMTEC
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(76個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、12 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。金めっきコンタクト( 3 )を使用した FTSH です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1463アズワン品番65-7622-24
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:IPL1-125-02-L-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8768アズワン品番65-7705-42
  • Samtec 基板接続用ソケット 60 極 0.4mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 60 極 0.4mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥589~税込¥648~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 800個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 800個入

    SAMTEC
    ¥689,800税込¥758,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    Samtec SMM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 8 ピンコネクタです。極ピッチは 2 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
    仕様●入数:1リール(800個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMM●コード番号:208-1549アズワン品番65-7685-45
  • 基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入

    SAMTEC
    ¥469,800税込¥516,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-108-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1050アズワン品番65-7601-77
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、6 ポジションの表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1037アズワン品番65-7576-67
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1700個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1700個入

    SAMTEC
    ¥589,800税込¥648,780
    1セット(1700個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、6 ポジションの表面実装リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 パッドをピックアンドプレースします 位置合わせピン テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1700個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-L-D-K-TR●コード番号:227-1044アズワン品番65-7609-95
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-01-L-D-K SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-01-L-D-K

    SAMTEC
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: IPL1●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.8A●定格電圧: 675.0 V 、 954.0 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 63個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 63個入

    SAMTEC
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(63個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(63個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0218アズワン品番65-7545-59
  • ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 65個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 65個入

    SAMTEC
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(65個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(65個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6535アズワン品番65-7561-13
  • Samtec 基板用端子台 IPL1シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 IPL1シリーズ

    SAMTEC
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    8日以内出荷
    種別アンシュラウドピッチ(mm)2.54シリーズIPL1定格電圧(V)675 ac, 954 dc端子種別はんだ