「dk2p 2500」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED器具部品渡りコード DNライティング

    LED器具部品渡りコード

    DNライティング
    2,498税込2,748
    1個
    21日以内出荷
    AC100V電源と器具の接続に使用します
    長さ(mm)2500定格AC125V・5A品種接続コード
  • LED渡りコード DNライティング

    LED渡りコード

    DNライティング
    2,498税込2,748
    1個
    20日以内出荷
    AC100V電源と器具の接続に使用します
    長さ(mm)2500品種接続コード
  • TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り DNライティング

    TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り

    DNライティング
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)
    コード長さ(mm)2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースラインランプ DNライティング

    エースラインランプ

    DNライティング(8件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
    電球の種類蛍光ランプランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)
  • コンパクト型LED間接照明器具 SC3-LED DNライティング

    コンパクト型LED間接照明器具 SC3-LED

    DNライティング
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    入力電圧(V)AC100タイプ屋内仕様LED一体型LED寿命(時間)40000時間調光方式PWM調光率(%)5~100調光の可否
  • シームレスラインランプ DNライティング

    シームレスラインランプ

    DNライティング(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
    口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
  • ヴェルノワール NTカッター

    ヴェルノワール

    NTカッター
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    最軽量で低重心。7.1gの最軽量ボディ、刃先に重心を寄せることでより軽く、より安定した使い心地。細軸でありながら、しなりを許さないΦ6mm、アルミ削り出しボディ。
    用途ホビークラフト(ゲート処理、パーティングライン処理、マスキングの切り抜き、デカールのカット、切り絵、消しゴムはんこ、模型製作など)付属品30°黒刃 20枚
  • 渡りコード DNライティング

    渡りコード

    DNライティング
    1,098税込1,208
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
    定格AC125V・5A品種渡りコード
  • 接続コード DNライティング

    接続コード

    DNライティング
    1,198税込1,318
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
    品種接続コードエコロジー商品省エネ
  • 電源接続用コネクタケーブル DNライティング

    電源接続用コネクタケーブル

    DNライティング
    1,898税込2,088
    1個
    21日以内出荷
    AC100V/200V電源と器具(軒下用)の接続に使用します
    定格AC300V・7A品種接続ケーブル
  • 調光信号渡りコード DNライティング

    調光信号渡りコード

    DNライティング
    1,098税込1,208
    1個
    21日以内出荷
    調光器からの信号線の接続(器具)に使用します
    長さ(mm)2500質量(kg)0.033定格DC24V・2A品種調光信号接続コード
  • SC3-LED用渡りコード DNライティング

    SC3-LED用渡りコード

    DNライティング(1件のレビュー)
    559税込615
    1本
    4日以内出荷
    器具間の延長コード。
    定格125V/5A連結数10灯までRoHS指令(10物質対応)対応
  • エコラインランプ DNライティング

    エコラインランプ

    DNライティング
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    Φ15.5mm、省スペースランプ
    電球の種類蛍光ランプ口金G5ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径5/8inch(≒15.5mm)
  • 接続コード DNライティング

    接続コード

    DNライティング
    3,500税込3,850
    1個
    20日以内出荷
    MXスレーブからの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します
    長さ(mm)4500定格DC24V・2A品種調光調色信号接続コード
  • 片切り接続コード DNライティング

    片切り接続コード

    DNライティング
    1,898税込2,088
    1個
    20日以内出荷
    多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
    長さ(mm)4500定格DC24V・5A品種接続コードエコロジー商品省エネ
  • ラインコンセント テス・ライティング

    ラインコンセント

    テス・ライティング
    6,898税込7,588
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    用途屋内専用入力電圧(V)100定格電流(A)15
  • ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)

    ディスプレイライト(棚下ライン照明)

    ENDO(遠藤照明)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)6.6仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)288質量(kg)0.1モジュール5.8(0.24A)電圧(V)AC100全光束(Lm)400入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)60.6色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • LEDライン照明用電源給電用コード アイリスオーヤマ

    LEDライン照明用電源給電用コード

    アイリスオーヤマ
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    適合LS060L30-V1、LS090L30-V1、LS120L30-V1
  • 渡りコード Panasonic(パナソニック)

    渡りコード

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    白色
  • 36V用充電池(18V併用利用可能) 京セラインダストリアルツールズ

    36V用充電池(18V併用利用可能)

    京セラインダストリアルツールズ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    最大出力1700W(36V使用時)のハイパワー、可変電圧機構で36V電池(2500mAh)又は18V電池(5000mAh)として使用できます。電池の最大出力は1700W(36V使用時)のハイパワーなので18Vでは力不足を感じることのあった高負荷工具にも対応可能です。可変電圧機構付で36V電池(2500mAh)又は18V電池(5000mAh)として使用できます。充電状態が一目でわかる残量表示(3段階表示)機能付です。既存の18V充電器が使用可能です。サイズ:幅78×高さ75×奥行125mm。質量:740g。材質:PC+ABS。原産国:中国
    用途36V・18V充電工具への電源供給適合DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみ適合機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみタイプ36V/18Vリチウムイオン電池電圧(V)DC36/18対応機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5(36V)/5(18V)バッテリー電圧(V)36/18バッテリー容量(mAh)2500(36V)/5000(18V)
  • 充電器(36V、18V充電可能) 京セラインダストリアルツールズ

    充電器(36V、18V充電可能)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    18V5000mAh及び36V2500mAhの電池パックが54分で充電できるので職人の方の1時間の昼休憩中に充電が完了する充電器です。18V5000mAh及び36V2500mAhの電池パックが54分で充電できる急速充電器です。壁に取り付けて壁掛けで使用できます。サイズ:幅120×高さ160×奥行79mm。質量:630g。材質:PC。原産国:中国
    用途36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池の充電適合機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみタイプ36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池用充電器電圧(V)DC10.8-18.5充電時間【36V】54分(2500mAh)、【18V】21分(1500mAh)、54分(5000mAh)、67分(6000mAh)、【10.8V】20分(1500mAh)、38分(2500mAh)充電時間(分)【36V】54(2500mAh)、【18V】21(1500mAh)、54(5000mAh)、67(6000mAh)、【10.8V】20(1500mAh)、38(2500mAh)適合バッテリーDB3625L・B-1860LA・B-1850LA・B-1815LA・B-1125L・B-1115L
  • キー BIGM(丸山製作所)

    キー

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1個
    8日以内出荷
    図解NoAD472 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MP2520EW-M クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品_No.1、DK-47-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 キー_No.19、MP2500E-M332149 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 キー_No.1、DK-57S-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 キー_No.20、DK-57TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 キー_No.20、GD500 エンジン クランクケース、シリンダ部品 キー_No.19、G220P MS153EMM クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.4、DK-57-2 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 キー_No.20、MP2500E2-M332123 ピストン,クランクシャフト,リコイルスタータ部品 キー_No.6、BL471 エンジン クランクケース、エアクリーナ部品_No.20など
  • LED渡りコード DNライティング

    LED渡りコード

    DNライティング
    1,098税込1,208
    1個
    20日以内出荷
    器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
    定格AC125V・5A品種渡りコード