カテゴリ

  • 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dkbr-h-60」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角度調整・固定部品|アングルヒンジ クランプレバー保持 回転制限 DKBR‐H NBK(鍋屋バイテック会社)

    角度調整・固定部品|アングルヒンジ クランプレバー保持 回転制限 DKBR‐H

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ワークを角度調整できます。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 回転止めで取りつけるワークの回転範囲を制限します。 キーボードなど角度に制限があるワークに適しています。 アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> 取りつけねじ(M6)でワークを固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルト(M5)を使用してください。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械質量(g)321材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)搭載可能質量(kg)6材質(クランプレバー)ナイロン6(つや消し黒)材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
蝶番・ヒンジカテゴリ