カテゴリ
- 機構部品(4)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
「sfk-060」の検索結果

TSF20用 フレームキャップロックタイプ
TRUSCO¥199税込¥2191個当日出荷フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで、脱落を防ぎます。用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
SFK スターフィッシュノブ
イマオコーポレーション¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
ボールベアリング60mm130mm
SKF(日本エスケイエフ)¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8368アズワン品番65-7925-42
ボールベアリング60mm130mm
SKF(日本エスケイエフ)¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8367アズワン品番65-7927-38
ボールベアリング60mm130mm6312/C4
SKF(日本エスケイエフ)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8300アズワン品番65-7926-72