カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電気材料(2)
絞り込み

「dkn-10g」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NKクランプ ニックス(日幸工業)NKクランプニックス(日幸工業)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1袋(100個)
当日出荷
ケーブル・コード、パイプ等の保持 取り外しが簡単 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
材質66ナイロングレーH1.1
NKクランプ SPタイプ ニックスNKクランプ SPタイプニックス
719税込791
1パック(5個)
当日出荷
振動対策に最適ケーブルの損傷防止光ファイバーケーブルの固定用にも対応内側にケーブル保護用スポンジ付
材質(両面テープ)積水化学 #535(スポンジ)黒材質(本体)66ナイロン 難燃性UL94V-2材質(スポンジ)クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
NKクランプ 1箱 100個 グレー DKNシリーズ ニックスNKクランプ 1箱 100個 グレー DKNシリーズニックス
2,798税込3,078
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
ケーブル・コード、パイプ等の保持、取り外しが簡単、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、(穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)、一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。
プラグインユニット (VV5Q11-10C6~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-10C6~)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-10C4~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-10C4~)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
関連キーワード
fx2n-10gm特集