カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 介護用品(1)

「dkn-3」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角頭ボルト・ナット付き ネグロス電工

    六角頭ボルト・ナット付き

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1袋(20組)
    当日出荷
  • キー保管ボックス DK-N33/-/- BAUHAUS(マツ六)

    キー保管ボックス DK-N33/-/-

    BAUHAUS(マツ六)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • MC サーボ R88D omron(オムロン)

    MC サーボ R88D

    omron(オムロン)
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
    種類ACサーボドライバ電源交流
  • ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)

    ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]

    omron(オムロン)
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷から66日以内出荷
    保護構造盤内蔵型適合規格(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3(低電圧指令)EN61800-5-1EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)(UL規格)UL508C(CSA規格)CSA22.2 No.14耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(結露がないこと)保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)耐振動(耐久)10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと)雰囲気腐食性ガスなどがないこと
  • LED器具部品延長ケーブル DNライティング

    LED器具部品延長ケーブル

    DNライティング
    1,398税込1,538
    1個
    20日以内出荷
    LEDモジュール(軒下用)間を延長して電源を送る場合に使用します
    長さ(mm)300定格AC300V・10A品種延長ケーブル
  • 電源接続用コネクタケーブル DNライティング

    電源接続用コネクタケーブル

    DNライティング
    3,598税込3,958
    1個
    20日以内出荷
    多灯用直流電源装置とLEDモジュール(軒下用)の接続に使用します
    長さ(mm)3000定格AC300V・10A品種接続ケーブルエコロジー商品省エネ