曜日別特売

コルゲートチューブオレンジ色

コルゲートチューブオレンジ色 - デンカエレクトロンコルゲートチューブオレンジ色 - デンカエレクトロンコルゲートチューブオレンジ色 - デンカエレクトロン

・EV車用ハーネス・高電圧ケーブル保護に最適なオレンジ色難燃性PPコルゲートチューブです。
・縦スリット入りの為、後付け取り外し・線材の収納が容易です。

用途
・EV車用ハーネス保護や高電圧ケーブルの保護として使用されております。
材質
難燃性ポリプロピレン
色
オレンジ
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-40~110
肉厚
0.27 (±0.05)
外径(mm)
10.0 (±0.3)
内径(mm)
7.0 (±0.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(50m)
注意
※・使用温度範囲内での使用をお願いいたします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79851077DKT-7S-OR-50
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする