カテゴリ

  • 空調・電設資材(650)
  • パソコン/周辺機器(271)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(214)
  • バイク部品(173)
  • 切削工具(146)
  • 農業機械(87)
  • 測定用品(65)
  • 配管・水廻り設備部材(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 照明(52)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(49)
  • 制御機器(45)
  • 家電(39)
  • 作業服(36)
  • メカニカル部品(33)
  • 電動工具(28)
  • 卓上消耗品(27)
  • 厨房用品(24)
  • 建築金物(19)
  • カー用品(19)
  • 物流用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 医療(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • オフィス家具(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 作業工具(9)
  • 安全保護具(8)
  • 日用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 事務用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 清掃用品(5)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • テープ(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 食品・飲料(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「dl 50」の検索結果

関連キーワード
2,303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DV90°エルボ セキスイDV90°エルボセキスイ(7件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°タイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739
VU90°エルボ Aron(アロン化成)VU90°エルボAron(アロン化成)(41件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
VUエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VU90°エルボ モノタロウVU90°エルボモノタロウ(44件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
DV90°エルボ Aron(アロン化成)DV90°エルボAron(アロン化成)(15件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
DV45°エルボ セキスイDV45°エルボセキスイ
82税込90
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVU 1mAron(アロン化成)(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(4本)
当日出荷
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ
透明 DV 90°エルボ セキスイ透明 DV 90°エルボセキスイ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水
TSエルボ セキスイTSエルボセキスイ(11件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプTS
VUソケット Aron(アロン化成)VUソケットAron(アロン化成)(38件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
材質PVC形状ソケットタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
TSエルボ Aron(アロン化成)TSエルボAron(アロン化成)(55件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
タイプTS種類塩ビ管用継手
TSエルボ モノタロウTSエルボモノタロウ(83件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
汎用インクリボン 富士通 DPK3800 ノーブランド汎用インクリボン 富士通 DPK3800ノーブランド(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別ノーブランド適合リボンDPK3800適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321適合メーカー富士通
排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ダイアモンドチップ GILSON(ギルソン)ダイアモンドチップGILSON(ギルソン)
9,198税込10,118
1袋(50本×4袋)
当日出荷から翌々日出荷
ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能
インクジェットプリンター CanonインクジェットプリンターCanon(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
大量印刷を一度に「大容量給紙」 前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。ビジネスツールを美しく仕上げる「5色ハイブリッドインク」 顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく仕上げ、写真に強い染料インク4色の搭載により、カラー写真も美しく印刷します。オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」 用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。WEBページや大量の資料などを印刷する際に便利な機能です。インクジェット光沢郵便はがきは非対応置き場所や用途に合わせて選べる「2WAY給紙」 印刷物に応じて2種類の用紙をセット可能。後ろトレイは、はがきや名刺など硬質な紙の印刷に適しています。ワークフローを支える「プリントスピード」 カラープリント、モノクロプリントともに安定した高速プリントでワークフローを支えます。専門的な知識や技術がなくてもかんたんにポスターが作れる「PosterArtist」 一般オフィス、小売、流通、サービス、飲食、文教、官公庁など、幅広い業種業務に対応するテンプレートを豊富に収録。アイデアからデザイン・レイアウト、印刷までのすべての作業を、専門的な知識や技術がなくても誰でも簡単な操作で行えます。PosterArtist Liteは、基本機能を集めた簡易版となり、無料でダウンロードすることができます。名刺を自作できる「名刺プリント」 名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作。デザインの変更や追加も容易です。レーベル面に直接プリントできる「BD/DVD/CDレーベルプリント」 レーベル面にタイトルや画像を直接キレイにプリントできます。レーベル面にプリントすれば、内容がひと目で分かり整理も楽しくなります。手順もディスクをトレイに載せて挿入するだけで、面倒な調節もなく自動的にプリント位置を調整し、正確にプリントしてくれます。 ※一部の印刷において、画像に稀にムラが発生する場合あり接続もかんたん、用途によって使い分けられる「Wi-Fi(無線LAN)/有線LAN」対応 オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースを選ばず、幅広い場所でのプリント作業が可能です。置き場所を選ばずスマートで使いやすい、ビジネススペースを有効活用できる「コンパクトボディ」
プリント方式インクジェット方式使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127/89mm)、ユーザー定義サイズ(幅 55~215.9 mm、長さ 89~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148.0~215.9mm、長さ 210~297mm)商品タイププリンターブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横372×365×158(トレイ類/突起部を除く)本体質量(kg)約5.4(プリントヘッド・インクタンクを含む)付属品セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)プリントヘッド(総ノズル数)4096最大解像度4800(横)×1200(縦)(dpi)用紙後トレイ:普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、フォトシールセット、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、カセット:普通紙給紙方式後トレイ、カセット液晶モニター2行液晶対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/M/Y/BK、380PGBK、【小容量】BCI-381sC/M/Y/BK、380sPGBKプリントマルチトレイ:12cmメディア(プリンタブルディスク)、オリジナルネイルシール給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚、郵便はがき(後トレイ):40枚インク残量検知機能ドットカウント方式稼動音(dB(A))約50.5動作温度範囲(℃)5~35動作湿度(%)10~90(但し結露しないこと)消費電力(W)プリント時(USB接続):約23、待機時(USB接続):約0.9TEC値約0.14kWh電源(V)AC100(50/60Hz)仕様【自動両面プリント可能用紙】通常使用時:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、対応ソフト使用時:はがき(インクジェット郵便はがき、キヤノン写真はがき・マット)【プリント必要マージン(カット紙)】フチなしプリント時:上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A4・はがき※3・名刺・レター・L判・2L判・KGサイズ・六切・スクエア(89mm)・スクエア(127mm))、通常時:上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左6.4mm、右6.3mm)、洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端:8mm、下端:12.7mm、左右:各5.6mm(長形封筒3号/4号は下5.0mm)、スクエア(127mm)は上下左右6mm、スクエア(89mm)は上下左右5mm、自動両面プリント時:上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm)エコマーク認定認定インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fi・有線LANは同時使用不可エコマーク認定番号18 155 074
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
リチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)リチウムイオン電池HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
WH7DL/FWH7DL用リチウムイオン電池 自然放電が少なく長期保存に強い!
質量(g)120バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC7SL使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)50×37×80
クイックシール 90°エルボ ニッタクイックシール 90°エルボニッタ(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状90°エルボねじの種類R
DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善)DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用YAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適端子部・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1・USBポート×1・SDカードスロット×1・ヘッドホン端子対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル質量(g)300消費電力(W)7電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9取扱説明書(3.12MB)
インクジェットプリンター TR163 Canonインクジェットプリンター TR163Canon
29,980税込32,978
1台
当日出荷
置き場所をとらない省スペースなコンパクトモバイルプリンター。【おうちで場所をとらないコンパクトサイズ】持ち運びに便利で、薄い棚やデスクにも入ります。【写真もキレイな5色ハイブリッド】写真に強い染料インク4色と文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。カラー印刷は豊かな表現力と色安定性を実現し、モノクロ印刷は階調部分の粒状感を低減し本格的なモノクロ印刷を可能にしました。ブラック(顔料)の採用により、小さな文字もくっきりにじまず、罫線などもシャープに仕上げます。【モバイルでもプリントが速い】コンパクトながら、1分間にA4普通紙で約5.5枚のカラー出力が可能です。【A4フチなし写真をプリント可能】A4サイズのプリントだけでなく、フチなし写真にも対応。お気に入りの写真を大きくプリントできます。その他、127mm×127mmと89mm×89mmのましかく写真をプリントできます。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン】スマホやパソコンからプリントを指示すれば、5GHzの高速通信で本体の電源が自動的に入ります。Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、無線LANとダイレクト接続の同時接続、QRコードダイレクト接続も可能。【便利な機能】インク残量を確認できる有機ELパネル1.44インチを搭載。本体単体でインク残量やネットワーク接続等のステータスを把握できます。定型文書データが5つまで保存可能で、顧客訪問時に営業ツールや帳票類などが必要になった時や、通信環境が整っていない場所での打ち合わせの時など、本体から直接プリントできます。また、長時間の外出に便利な外付けのバッテリー(別売)にも対応しています。
付属品インクタンク(BCI-19Color/BCI-19Black)、USBケーブル(Type-C)、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)2.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×185×66(トレイ類を含まず)最大解像度(横×縦)4800×1200 dpiインク5色ハイブリッド給紙可能枚数普通紙 50、郵便はがき 20プリントヘッド(総ノズル数)1856インク残量検知機能ドットカウント方式使用可能用紙サイズ【カット紙/純正用紙)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、純正はがき)、郵便往復はがき、7”×10”、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)【純正用紙のみ】L判、2L判、KG、六切、名刺、スクエア(127mm・89mm)給紙方式後トレイRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合Wi-FiIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
RX220  ルーター サン電子(PC)RX220 ルーターサン電子(PC)(4件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150伝送方法LTE周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモジュールAM Telecom「AMM570」アクセス方式LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)動作温度範囲(℃)-20~60LED8個プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンクリーナー 貝印シリコンクリーナー貝印(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス芯入一体成形
材質本体:シリコーン樹脂 中芯:ステンレススチール質量(g)45ヘラ幅W×全長(柄)mm50×250耐熱温度(℃)200TKG品番9-0448-0901TKG品番(2017)6-0400-0801
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(134件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷から52日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
特大 クリップ&クリップD LC1LC3-L1 1個ポリ POP1特大 クリップ&クリップD LC1LC3-L1 1個ポリPOP1
599税込659
1個
当日出荷
特大サイズのクリップです。 下部クリップは開口50ミリで洋服用ハンガーや自転車のハンドルにも取り付けできます。上下クリップともに白いジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。
材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール寸法(幅W×高さH)(mm)100×165開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:50
スイッチング電源 DRJシリーズ TDKラムダスイッチング電源 DRJシリーズTDKラムダ(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1台ほか
当日出荷
全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
高さ(mm)75タイプDINレール取付方式DINレール取付適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)保持時間(ms)20温度変動0.02%℃入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ耐久ラインテープDLT-800ニトムズ(2件のレビュー)
3,690税込4,059特価
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。 テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。 紙を使用していないので無発塵です。 従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。 さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
HE-DL HTDV継手 90°エルボ セキスイHE-DL HTDV継手 90°エルボセキスイ(5件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
インクジェット複合機 PRIVIO(プリビオ)インクジェット複合機PRIVIO(プリビオ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
プリント、スキャン、コピー、ファクス、電話がこれ1台。電話機付き複合機エントリーモデル。子機1台付
仕様【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)【印刷可能ページ数】ブラック(通常)約350ページ、カラー(通常)約350ページ付属品CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電源コード、子機、子機充電器、子機用バッテリー/子機用バッテリーカバー、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、保証書他印刷物質量(kg)約6.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)スリープモード時:約1.4、待機時(電源OFF時):約0.15、コピー時:約21エコマーク認定認定枚数用紙トレイ/排紙トレイ枚数:最大150枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)記録方式カラーインクジェット機能(基本機能)プリント:〇、コピー:〇、スキャン:〇、ファクス:〇、コードレス電話機:〇、(インターフェース)ネットワーク:無線LAN、USB接続:〇、スマホ・タブレット接続:〇、Wi-Fi Direct(a):〇、(操作・便利機能)タッチパネル液晶:2.7型、前面給紙トレイ:〇(普通紙:最大150枚)、手差しトレイ:〇 (1枚)、ADF(自動原稿送り装置):-、自動両面印刷:-、ダイレクトプリント(USBフラッシュメモリー):-、(WPS)有り、AirPrint/Mopria対応、(静音モード)有り電源自動OFF無しインターフェースHi-Speed USB2.0、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz・5GHz))メモリー容量256MB解像度最大1200×6000dpi動作環境温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)用紙サイズL判~A4インクLC511 シリーズ運転音(dB)(A)約53サイズ(mm)W390×D343×H148.5使用可能用紙サイズL判~A4:(A4, レター, リーガル, B5(JIS), B6(JIS), A5, A6, ポストカード, インデックスカード, L判, 2L判, ハガキ, 往復ハガキ, Com-10, DL封筒、長形3号封筒, 長形4号封筒, 洋形2号封筒, 洋形4号封筒)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合対応インクインク構成:4色独立、ブラック:顔料 / カラー:染料液滴量(最小インク)1.5plWi-FiWi-Fi CERTIFIED, WPA3-Enterprise/Personal、Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct無線LANセキュリティ:WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA3-SAE (AES)エコマーク認定番号25 155 023
ジグソー用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)ジグソー用ブレードHiKOKI(ハイコーキ)(19件のレビュー)
759税込835
1袋(5本)
当日出荷から3日以内出荷
ブルーレイプレーヤー SONYブルーレイプレーヤーSONY
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高画質・高音質・快速設計高速起動モード1秒以下で高速起動見たい時にすぐ使える高速ローディングソフトの読み込み時間を待つイライラを解消プレシジョンシネマHDアップスケールDVDの映像もより美しい映像に1080/60pプログレッシブハイビジョン出力録画されたハイビジョン番組もより高画質にわかりやすいメニュー画面再生したいコンテンツを直感的に操作できるメニュー画面ヨコ幅約23cm。コンパクトながら華麗な存在感HDMIケーブル1本のかんたん接続接続も操作も簡単
付属品取扱説明書(1)、リモコンRMT-VB500J、リモコン用単4形乾電池(2)、ACアダプター(1)、電源コード(1)質量(kg)0.8長さ(m)1.5消費電力(W)(待機時)約8.8(0.2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×39×194(最大突起含む)電源電圧(V)AC100、50/60Hz機能【高画質・高音質】ドライブユニット、プレシジョンドライブHD【画質機能】TRILUMINOS (R) Color、x.v.Color、Deep Color、24p True Cinema、プレシジョンシネマHDアップスケール【画質機能】スロー再生 (前/後)、コマ送り(前/後)、リピート再生【音質機能】ドルビーTrue HDデコード (2ch)DTS-HDマスター・オーディオデコード :DTS Digital Surroundデコード(2ch)HDMI:TS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト、ドルビーTrue HDビットストリームアウト、同軸:DTSビットストリームアウト、ドルビーデジタルビットストリームアウト【便利機能】ブラビアリンク、高速起動モード:約1秒、自動電源オフ【ネットワーク機能】BD-Live【再生可能メディア】BD-ROM (2D)、BD-RE(Ver.2.1) 、BD-RE DL(2層)、BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)、BD-R DL(2層)、DVDビデオ、CD、CD-R/-RW、DVD-R:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-RW:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-R (2層):ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R (2層)、USBメモリー(FAT32/NTFS/exFAT)、HDD(FAT32/NTFS/exFAT)対応フォーマット【再生可能】MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video、(AVCHD Progressive対応)、Motion、JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time、MP3/WMA/AAC/LPCM、FLAC/WAV(最大192KHz/24bit)、JPEG/PNG/GIF入出力端子HDMI出力:1、デジタル音声出力:同軸-1、USB端子:1、LAN端子:1
HandLinker Puttoモバイルネックストラップ Hamee(ハミィ)HandLinker PuttoモバイルネックストラップHamee(ハミィ)
1,200税込1,320特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
Hameeで1番売れているネックストラップ。 「便利!」「使いやすい!」「着脱簡単!」高レビュー多数のHand Linker Putto(ハンドリンカープット)。 ・真ん中のボタンを押すと、リングストラップがサッと外れる ・通話、撮影、動画視聴、改札タッチ時などネックストラップのわずらわしさから解放 ・スマホ、デジカメ、カギ、パスケースなどの付け替えカンタン ・リングに指を通せば落下防止に ・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ ・ネック部分は平ヒモ採用で首が痛くなりにくい ・機器の着脱時にネックストラップを外す必要がなく、髪の乱れが気になる方や帽子をよくかぶる方にもオススメ ・フックに引っ掛けもOK ・カラフルPOPなカラーバリエーション
材質本体:ポリエステル・ABS、リング部分:ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金全長(cm)約50(ストラップパーツ含む/二つ折り時)リング内径(Φmm)約22ストラップ幅(mm)約8ストラップ長さ(cm)約40(ネックストラップ部/二つ折り時)
インクジェット複合機 TR8630a Canonインクジェット複合機 TR8630aCanon
29,980税込32,978
1台
当日出荷
有線LANに対応したファクス&ADF付きコンパクト複合機。普通紙対応&高速ファクス&高セキュリティ高速電送可能なスーパーG3規格に対応しており、すばやい出力でワークフローを効率化。誤送信・誤接続防止機能により、機密度の高いビジネス文書を保護します。前後2か所から給紙できる「2WAY給紙」前後で2種類の用紙を同時にセット可能。置き場所や用途に合わせて選べます。写真にも文字にも強い「5色ハイブリッドインク」写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクを搭載。豊かな表現力と、高コントラストで細かな文字もにじみにくいシャープな描写を可能にしています。用紙代を削減。コピー時間も短くする「両面コピー」枚数の多いレポートや資料などは、両面コピーすれば用紙を節約できます。また、同じ情報量で枚数を削減できるので保存用のファイルスペースの削減にもつながります。2面割り付けができる2 in 1コピーや4面割り付けができる4 in 1コピーも可能で、大量の原稿のコピー時でも、枚数をさらに節約できます。多様な機能を一台に「コンパクトボディ」置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」スマートフォンの写真はもちろん、文章やSNSをはじめいろんなものがプリント可能。QRコードダイレクト接続や、Canon PRINT Inkjet/SELPHY、Easy-PhotoPrint Editor、Creative Parkなどのアプリ、PIXUSトークプリントなど、便利な機能で多彩なプリントが楽しめます。便利な機能SDカードを差し込むだけのダイレクトプリントや、用紙が節約できる自動両面プリント、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応、ワークフローを短縮できる定型フォーム印刷など、便利な機能を搭載しています。自動で電源ON、プリントまでできる「Wi-Fi & 自動電源ON」本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。また、Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、ワイヤレスで直接プリントできるPictBridge(Wi-Fi)にも対応しており、かんたん便利なWi-Fi接続とプリントで、オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能です。
グリーン購入法適合プリント方式インクジェット方式使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4/A5/B5/レター/リーガル/洋形封筒4号/6号/長形封筒3号/4号/商用10号封筒/DL封筒/はがき/郵便往復はがき/名刺/スクエア(127mm)/スクエア(89mm)/六切/2L判/L判/KG/7"×10"/ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm/長さ89~676mm)、【カセット】A4/A5/B5/ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm/長さ210~297mm)、【自動両面プリント】普通紙(A4/A5/B5/レター)商品タイプ複合機色数5色ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×351×190(トレイ類/突起部を含まず)質量(kg)約7.9(プリントヘッド/インクタンクを含む)付属品セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブルインク色5色(独立インクタンク)ノズル数総4096(プリントヘッド)最大解像度4800(横)×1200(縦)給紙方式後トレイ/カセット連続印刷可能枚数1~99枚液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル)消費電力(W)約15(コピー時/USB接続時)、約1.3(待機時/USB接続時)電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温湿度範囲5~35℃/10~90%(ただし結露しないこと)騒音レベル(dB(A))約45.5インターフェースIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB (Wi-Fiと有線LANは同時使用不可)対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK、【小容量】BCI-381sC/381sM/381sY/381sBK/380sPGBKエコマーク認定認定エコマーク認定番号20 155 012
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
安全逃し弁 SL38 ふく太郎 ベン安全逃し弁 SL38 ふく太郎ベン(3件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
関連キーワード
...