カテゴリ
- 制御機器(9)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 建築金物(6)
- 切削工具(6)
- 機構部品(4)
- メカニカル部品(3)
- 作業工具(3)
- オフィス家具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(9)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ネグロス電工(4)
- イスカル(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- 椿本チエイン(2)
- イトーキ(2)
- ユニティ(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- CKD(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- タンガロイ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- オンダ製作所(1)
- SYS(シブタニ)(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- シグマアルドリッチ(1)
- CCS(シーシーエス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dl-130」の検索結果

ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-130S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷L130H24.5質量(g)75P124仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-130M-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷L130H24.5質量(g)75P124仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ロングドリル ADL
ATOM(サイトウ製作所)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
Dulike(デュライク) 棚固定金具
WAKI(和気産業)¥719~税込¥791~1セット(2枚)翌々日出荷棚パネルと木材(合板、1×4材)を使い自立した収納棚をつくる事ができます。自分好みの収納棚が作れます。見せる収納スペースでオシャレな空間を演出できます。棚の位置が簡単に変更できます。用途収納棚、本棚、テレビ台、電話台、靴置場、小物収納台。棚板の1×4材を束ねる金具。材質スチール厚さ(mm)1.8棚板間隔(mm)パネル:約94横(mm)35塗装エポキシ紛体塗装
ステンレス鋼製ハンドルDL型
LAMP(スガツネ工業)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×28材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
DL型ハンドル ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷断面が楕円型で握りやすい形状をしています。用途キャビネットに付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス(SUS303)種類ハンドル表面処理鏡面磨き仕上げ寸法B(mm)13寸法T(mm)6仕上サテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製ハンドルDL-SUS304型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドルDL-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
紫外照明 UVシリーズ
CCS(シーシーエス)¥101,286~税込¥111,415~1個7日以内出荷オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
エスコ¥530~税込¥583~1箱(10本)翌日出荷。過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応使用温度(℃)-20~80定格電流(A)20梱包質量(g)20保管温度(℃)-30~40特性普通溶断型(B種)使用湿度範囲(%RH)35~85
250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本
エスコ¥880税込¥9681箱(10本)翌日出荷過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
インパクトソケット用Oリング
エスコ¥575税込¥6331袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個
エスコ¥535税込¥5891箱(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
エスコ¥730税込¥8031箱(10本)翌日出荷過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●定格電圧:250V●定格電流:30A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
エスコ¥530税込¥5831箱(10本)翌日出荷過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●定格電圧:125V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
エスコ¥730税込¥8031箱(10本)翌日出荷過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
エスコ¥530税込¥5831箱(10本)翌日出荷過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応定格電圧(V)125使用温度(℃)-20~80定格電流(A)30パッケージサイズ(mm)58×72×7梱包質量(g)20保管温度(℃)-30~40特性普通溶断型(B種)使用湿度範囲(%RH)35~85
生化学用 DL-ジチオトレイトール >=99.0% 07-6130-1-1G-J
シグマアルドリッチ¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷容量(g)1コード【SAP】07-6130-1-1G-J保存環境冷蔵アズワン品番89-0761-83保管環境冷蔵危険物の類別非危険物CAS登録番号3483-12-3
バルブ
シュナイダーエレクトリック¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●UL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. XB5シリーズ発光ブロック. BA 9sランプ用直接電源ライトブロック(別売り)。 このカラーはねじキャップ上に示されています。 ランプは別売りです。●コード番号:610-0774アズワン品番65-7836-48
Schneider Electric 押しボタンランプ
シュナイダーエレクトリック¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様Better World 製品:あり種類Clear Incandescent BulbRoHS指令(10物質対応)対応特性UL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. XB5シリーズ発光ブロック. BA 9sランプ用直接電源ライトブロック(別売り)。 このカラーはねじキャップ上に示されています。 ランプは別売りです。併用可能製品Harmony XAC
Schneider Electric 押しボタンランプ
シュナイダーエレクトリック¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様Better World 製品:あり種類Clear Incandescent BulbRoHS指令(10物質対応)対応特性UL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. XB5シリーズ発光ブロック. BA 9sランプ用直接電源ライトブロック(別売り)。 このカラーはねじキャップ上に示されています。 ランプは別売りです。併用可能製品Harmony XAC
バルブ付エアシリンダ(CDVS1L~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付