カテゴリ
- 農業機械(154)
- パソコン/周辺機器(95)
- 切削工具(32)
- 物流用品(30)
- 制御機器(29)
- バイク部品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 日用品(21)
- 自転車部品(20)
- 建築金物(16)
- 測定用品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 作業服(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- オフィス家具(10)
- 自動車補修部品(10)
- 家電(10)
- カー用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 学童・教育用品(6)
- 安全標識(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 厨房用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 機構部品(3)
- 安全用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 医療(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 介護用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(146)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(67)
- KITO(キトー)(25)
- 大見工業(21)
- エスコ(12)
- セブンユニフォーム(12)
- ParkerTAIYO(11)
- Dixna(11)
- NPF(10)
- サン電子(PC)(8)
- omron(オムロン)(6)
- CKD(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- 永田製作所(6)
- 共栄プラスチック(5)
- TRUSCO(5)
- 東日興産(TN)(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- ELPA(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dl01」の検索結果

デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル
LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 4T-C43DL1 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥9,898税込¥10,8881枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS 4T-C43DL1サイズ43インチ取付方式シリコン吸着特性ノングレア反射防止○
TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 4T-C50DL1 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS 4T-C50DL1サイズ50インチ取付方式シリコン吸着特性ノングレア反射防止○
HIDバーナー D2
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷定格電圧(V)85定格電力(W)35口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS 4T-C50DL1 50インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品
メディアカバーマーケット¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。適合機種シャープ AQUOS 4T-C50DL1サイズ50インチ取付方式両面テープ接着入数1枚特性ブルーライトカット 光沢
ドラムリフター
象印チェンブロック(12件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。用途ドラム缶吊り上げ作業。トラスコ品番107-4423寸法H(mm)580寸法d(mm)60
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から23日以内出荷フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
PD対応充電コネクタ DELL専用
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個当日出荷PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。適合メーカーDELL専用材質PVC、ポリ塩化ビニル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×38本体質量(g)約11色ブラック内径×外径(Φmm)5.0×7.4(コネクタ)定格入力DC18.5-20V/3A定格出力DC19.5V/3A消費電力(W)58.5まで対応適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
単三乾電池式LED投光器5W
BIGMAN(ビッグマン)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷単3電池3本でも6本でも使用可能なマルチ回路を搭載し、単3電池が3本あれば点灯します。明るいCOB-LEDを搭載で2段階の明るさに切替可能です。カメラ用三脚に取付け可能(ネジサイズ1/4-20UNC)。別売オプション『ランタンキャップ OP-15(JANコード4962308006442)』を装着すると、暖色系の光でランタンの様に周囲360度を照らします。用途作業灯、ワークライト、キャンプ、アウトドア、防災用など。別売の『ランタンキャップOP-15』を装着するとランタンの様に周囲を照らすことが可能。スイッチプッシュ式3段階 LOW-HIGH-OFF電源単3型アルカリ電池(3本 or 6本)保護等級IP44光源4W LED-COB最大消費電力(W)5色温度(K)5500明るさ(Lm)HIGH/300、LOW/150使用時間(時間)(電池3本時)HIGH/約5、LOW/約9(電池6本時)HIGH/約9、LOW/約12エコロジー商品省エネ
4Kダブル液晶光学ズーム付きコンパクトデジタルカメラ
エーインサイト¥22,980税込¥25,2781台当日出荷画質から色彩まで総合的にアップグレード。6000万画素の高画素密度はより繊細な画像の質感は人物や風景をクリアで鮮やかに記録します。光学10倍+デジタル6倍ズーム搭載。フロントと背面に液晶パネルを搭載したデュアルスクリーンだからセルフポートレートも楽々。動画も写真も撮影の楽しさが広がります。顔検出、手振れ防止など撮影サポート機能に加え、夜景やビーチなどシーンにあわせられるシーンモード、遊べる色彩効果選択などちょっとした画像エフェクトがアプリ無しで楽しめます。付属品本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、充電池質量(g)285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×27×65レンズ【ズームレンズ】広角F/3.3 f=5.0機能キャプチャーモード、手振れ防止、マクロ、色彩効果(標準、セピア、モノクロ、ビビッド、暖色、寒色、高彩度、低彩度、ジャパニーズカラー、ドッグアイ、ネガなど)、サイレントモード、データタイムスタンプ、顔検出ズーム10倍光学ズーム+6倍デジタルズーム解像度4K(30fps)/1080P(30fps)/720P(30fps)撮像素子13MP CMOSバッテリー容量(mAh)リチウムイオンBL-5B 750画質スーパーファイン/ファイン/ノーマル、鮮明度:ソフト/標準/鮮やか、ホワイトバランス:自動、日光、曇り、蛍光灯、白熱灯露出モード-3.0EV~+3.0EV画像サイズJPEG 精度5M/8M/12M/16M/20M/24M/36M/48M/50M(ソフト補間)インターフェイスUSB2.0/最大64GB SDカードをサポート録音方式内蔵マイク
ロングドリル ADL
ATOM(サイトウ製作所)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート
菊池襖紙工場¥43,980税込¥48,378特価1ケース(20本)当日出荷から4日以内出荷耐水・防カビ処理をした特殊粘着剤を使用しているので浴室窓のプライバシー保護におススメです。強力タイプの粘着剤なので凸凹ガラスに貼ってもはがれません。浴室内の影も映らず、暗くならないので明るさを損なわずにプライバシー保護効果を発揮します。材質発泡ポリエチレン粘着剤アクリル系樹脂
超硬ストレートドリル(ロング)
WIDIN¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から7日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
ドーナツライト
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ドライバーやケーブルフィッシャーに差し込んで使えるLEDライト。マグネット付付属品マグネットバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.04明るさ(Lm)3段階切り替え、HIGH:100 (連続点灯時間:約40分)、MID:60 (連続点灯時間:約60分)、LOW:20 (連続点灯時間:約80分)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング
WIDIN¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
作業灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷適合規格 LEDスタンド照度JIS:AA規格。付属の吸着型のケルビン変更フィルターを発光面に貼るだけで、5000Kの昼白色から3000Kの電球色に変えられます。消費電力(W)15.3スイッチ中間スイッチ定格電圧AC100~240Vコード長さ(m)約2.8(調光電源スイッチ含む)周波数50/60Hz光源COB LED(交換不可)色温度5000K(フィルターで3000Kに変更可)光源色昼白色(フィルターで電球色に変更可)照度(Lux)約1400(30cm直下)光束(Lm)約1500演色指数(Ra)93Ra調光の可否ありエコロジー商品省エネ
DL-1型扉ロック
栃木屋¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷扉を押せば密閉ロック! 簡単な取り付けで作業時間を短縮。 開閉は簡単確実。 長時間使用しても密着性は変わりません。 確実なシールで油の浸入をシャットアウト。用途制御盤・配電盤・分電盤・計測機器・その他各種の扉材質PA、SPCC、S質量(g)77.7部品名称ホルダーアセンブリ、ガイド、フレームアセンブリ、金具、ねじ(A)、ねじ(B)表面処理黒色、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付
アズビル金門¥28,980税込¥31,878特価1台当日出荷から9日以内出荷適合流体水材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30
超硬Vドリル
大見工業¥45,980~税込¥50,578~1本当日出荷から6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
録画用BD-R DL 1回録画用 50GB
マクセル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用構造片面2層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:4時間20分(260分)、地上デジタル:6時間(360分)記憶容量(GB)50適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
Dullo すき間ZERO快眠枕 ブラック
Dullo¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷首&肩の負担を軽減する快眠枕 Dullo すき間ZERO快眠枕は、独自構造設計の「クレーターホール」と「ネックサポートチューブ」の機能で、睡眠中の首と肩への負担を軽減して快適で高品質の睡眠をサポートする快眠枕です。質量(g)700寸法(cm)縦14×横50×厚み370
DL-1 刃折器+オートロックカッタ
オルファ¥699税込¥7691個当日出荷刃折器とオートロック式大型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器はワンタッチで簡単に取り外し・取り付けが可能です。色黄色、黒トラスコ品番375-0850全長(mm)155質量(g)76刃厚(mm)0.5適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5KRoHS指令(10物質対応)対応
ギター用エフェクター DELAY
RevoL Effects¥3,398税込¥3,7381台当日出荷コンパクトかつ非常に扱いやすいディレイエフェクトペダル ディレイタイムは30~340msの間で設定可能種類ディレイ質量(g)150寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)93.5×42×52
DL-001 バイク用 シングルライダースジャケット レザー
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781着4日以内出荷から9日以内出荷脱着式のインナーベスト 背中がめくれ上がりにくいパンツジョイント付き プロテクターはSAS-TEC(別売)が使用可能色ブラック混率(%)(本体表)牛革100、(本体裏地)ポリエステル100、(脱着インナー)ポリエステル100機能表面はっ水加工
超硬ツイストVドリル ロングサイズ
大見工業¥55,980~税込¥61,578~1本翌々日出荷非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール
乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付
アズビル金門¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷から9日以内出荷表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。 結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。適合流体水仕様●ガス管金具付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ねじ金門ネジケーブル長(m)1.5ねじの種類金門材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)出力信号パルス取付姿勢水平計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
Fire TV Stickスタンド スタンド型アダプタ LANポート付
エレコム¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷Fire TV Stick(第2世代以降)、Fire TV Stick 4Kに対応したスタンド型アダプター。Wi-Fi電波の届きにくい通信環境を改善。有線LAN接続に対応。 Fire TV Stick(第2世代以降)、Fire TV Stick 4Kに対応したスタンド型アダプターです。 本製品を使うことによりFire TV Stick(第2世代以降)/Fire TV Stick 4Kをテレビの裏から離れた場所に設置できます。 テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズ設計です。 テレビ裏の形状に関わらず、またテレビからのノイズや放熱を避けた場所でFire TV Stickをご利用いただけます。 テレビ裏と比べてWi-Fi電波を受信しやすくなり、通信環境が改善されるのでスムーズな動画視聴が可能です。(すべての環境において、電波受信の改善やスムーズな動画視聴を保証するものではありません) 本製品に搭載した有線LANポートをご利用いただくことで、有線LANのネットワーク接続が可能です。(10Base-T/100Base-Tx) HDMIケーブル(別売り)は、取り回しのしやすいエレコム製PremiumHDMIケーブル (DH-HDP14ESシリーズ・DH-HDP14EYシリーズ)がお勧めです。付属品保証規定コネクタ形状天面:HDMIプラグ(タイプA・19ピン、Fire TV Stick接続用)、電源ケーブル:Micro-Bプラグ(Fire TV Stick接続用)/背面:HDMIポート(タイプA・19ピン、映像機器接続用)、LANポート(RJ45 10Base-T/100base-Tx)、電源:Micro-Bポート(Fire TV Stick付属のMicro-Bケーブル接続用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×40×26.5保証期間6カ月間対応機械【映像出力機器】Fire TV Stick(第2世代以降)・Fire TV Stick 4K(全世代)・Fire TV Stick 4K Max(全世代) ※2023年11月時点
乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)
アズビル金門¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷から9日以内出荷適合流体水仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ねじの種類上水材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)
アズビル金門¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷から16日以内出荷適合流体水仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)1.5ねじの種類金門材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)出力信号パルス取付姿勢水平計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
B617AA プロムナードバー
NITTO¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷材質アルミ合金幅(mm)450色シルバー径(Φmm)【バー】22.2内径(Φmm)【エンド】16.2クランプ径(Φmm)25.4
...