カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(38)
  • 農業機械(29)
  • 切削工具(18)
  • 建築金物(17)
  • 電動工具(17)
  • バイク部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • オフィス家具(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 介護用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl18」の検索結果

関連キーワード
211件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト蛍光灯 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 3波長

    ブライトライト(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
  • コンパクト形蛍光灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
    用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金色ホワイト定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • 細軸ドリル(13型) TRUSCO

    細軸ドリル(13型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
  • ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状ツイン径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ダクト(エルボ) ネグロス電工

    ダクト(エルボ)

    ネグロス電工
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 六角穴付テーパねじプラグNPT 沈み (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所

    六角穴付テーパねじプラグNPT 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)

    互省製作所(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
  • 軸細正宗ドリル  13型 イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 13型

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(mm)13
  • ダクト(蓋) ネグロス電工

    ダクト(蓋)

    ネグロス電工
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 SDL

    斎藤ツヰストドリル製作所
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • 左センタードリル 1形60° 岡部工具

    左センタードリル 1形60°

    岡部工具
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    3日以内出荷から93日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理-
  • 建災防統一標識 4ヶ国語(日・英・中・ベトナム) グリーンクロス

    建災防統一標識 4ヶ国語(日・英・中・ベトナム)

    グリーンクロス
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    4日以内出荷
    建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識です。 4ヶ国語に対応しております(日本語・英語・中国語・ベトナム語)
    用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に材質ポリプロピレン
  • ドリル 超硬S CDL タンガロイ

    ドリル 超硬S CDL

    タンガロイ
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDL OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDL

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2公差0~-0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • LEDコンパクト形 FDL18W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL18W相当 電球色

    エコデバイス
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長127質量(g)約113周波数(Hz)50/60消費電力(W)12全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル OSG(オーエスジー)

    小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金シャンク径(Φmm)3表面処理スムースコートねじれ角(°)30適合被削材種ステンレス鋼:◎直径許容差0~-0.008
  • LEDコンパクト形 FDL18W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL18W相当 昼光色

    エコデバイス
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長127質量(g)約113タイプ18W周波数(Hz)50/60消費電力(W)12点灯形インバーター形/グロースタータ形/ラピッドスタート形/AC直結形全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約40000光色昼光色電球の種類LEDコンパクト形エコロジー商品省エネ・長寿命
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDL OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDL

    OSG(オーエスジー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
  • 中量作業台BD型 大阪製罐

    中量作業台BD型

    大阪製罐
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    3日以内出荷
    前側と後側、両方からお使い頂けます。 粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)
    天板厚さ(mm)31天板側面樹脂エッジ
  • 部品 コードレスドライバドリル DS18DL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS18DL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    翌々日出荷
  • 16x10mm ダイヤモンドバー(6mm軸) エスコ

    16x10mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

    エスコ
    ¥18,000税込¥19,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DL-18
  • Φ18x1.5x2000mm アルミ管 エスコ

    Φ18x1.5x2000mm アルミ管

    エスコ
    ¥4,600税込¥5,060
    1セット(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DL-18材質シームレス全長(m)2肉厚(mm)1.5外径(Φmm)18
  • 部品 コードレス刈払機 FCG18DL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス刈払機 FCG18DL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥339税込¥373
    1個
    翌々日出荷
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 エキストラロング EXDL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 エキストラロング EXDL

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 部品 コードレス振動ドライバドリル DV18DL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス振動ドライバドリル DV18DL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    翌々日出荷
  • モジュール パワートレイン コントロ (1ADL) MAZDA(マツダ)

    モジュール パワートレイン コントロ (1ADL)

    MAZDA(マツダ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
  • ガラス引戸食器棚 Lepre ルプレ ホームテイスト

    ガラス引戸食器棚 Lepre ルプレ

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌日出荷
    スライドタイプの新しい食器棚です。 収納スペースを左右に分け、左側に家電収納棚やフルオープンの引出し 右側に計8段の食器収納棚を設けガラスのスライドドアで楽に開閉・切替が可能です。 女性にも人気!お部屋を選ばない!いつでも快適!
    材質構造部分:パーチクルボード、MDF/表面加工:プリント式化粧合板質量(kg)63寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×45×180
  • ドリル 超硬付 T柄 DTDL DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 超硬付 T柄 DTDL

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質CR1コーティングノンコート
  • 二部式きもの(下) 茶衣着 スカート 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ピンク
    オレンジ
    ブラック
    ブルー
    レッド

    二部式きもの(下) 茶衣着 スカート 和服 ユニフォーム

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    4日以内出荷から64日以内出荷
    和食店や和風カフェなど、和の趣を大切にする店舗にぴったりの茶衣着スカートです。落ち着いた単色デザインで、店内の雰囲気に自然に溶け込みます。動きやすさにも配慮されており、接客や調理などの業務を快適にサポートします。上下別売りのため、上着はお好みの柄や色で自由にコーディネートしていただけます。和のスタイルを大切にしながら、実用性と美しさを兼ね備えた一着です。
    用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム
  • 手動バルブ G 1/8 Festo

    手動バルブ G 1/8

    Festo
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo スイベル取り付け具のサイズは 20 / 25 で、スチール製取り付け具を使用します。この製品は、腐食ストレスが 1 つ低減しています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 67 g
    仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2514アズワン品番65-8024-74
  • 前掛け 和風エプロン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    レッド
    ピンク
    ブラック
    ブルー

    前掛け 和風エプロン 飲食店 ユニフォーム

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    4日以内出荷
    和食店や和風カフェなど、和の雰囲気を大切にするお店にぴったりの前掛です。落ち着いた単色デザインが店舗の空間に自然に溶け込み、和の趣を引き立てます。右腰には便利なポケット付きで、実用性にも優れています。シンプルながらも上品な印象で、さまざまな和装スタイルに合わせやすい一枚です。
    用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォームサイズF混率(%)ポリエステル100%
  • 伊達〆(マジック) サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    伊達〆(マジック)

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    4日以内出荷
    和装の着付けに。
    色ピンクサイズM混率(%)ポリエステル100%
  • 伸縮2段式スノーポール 吾妻商会(AZUMA)

    伸縮2段式スノーポール

    吾妻商会(AZUMA)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    6日以内出荷
    伸縮2段式のスノーポールです。 冬期間は1.8mの高さまで伸ばす事が出来ます。 その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。
    用途道路や駐車場に使用。材質下部支柱:リサイクル樹脂支柱、上部:リサイクル樹脂支柱色反射シート:赤色高さ(mm)1800段数伸縮:2段式寸法(Φmm)反射板:100巻数上部支柱反射シート:2段巻き支柱径(Φmm)下部:89、上部:76
  • 大型引戸用 フラッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    大型引戸用 フラッシュハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥16,865税込¥18,552
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スライド扉用のハンドルです。 鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。 突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。 扉はワンタッチで開閉できます。 錠前は小型リバーシブルキーです。 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
    用途特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • LEDダウンライト アイリスオーヤマ

    LEDダウンライト

    アイリスオーヤマ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌々日出荷
    多彩な空間を演出することができる、効率のいい屋内用LEDダウンライトです。
    用途屋内用の照明です仕様断熱施工不可材質本体:アルミ二ウム電源(V)AC100-242電圧(V)AC100-242定格電圧AC100-242V定格電圧(V)AC100-242定格寿命(時間)40000対応調光配光角度(°)50演色指数(Ra)85電球の種類LED
  • シリンダーセット(一般) 新日軽(LIXIL)

    シリンダーセット(一般)

    新日軽(LIXIL)
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット
    8日以内出荷
    仕様シリンダーセット(一般) (D.T48.5/68.5用)色シルバー代表対象商品新日軽>ドア/ジェイフォルム用
  • LEDコンパクト FDL18型 LEFDL18シリーズ 東京メタル

    LEDコンパクト FDL18型 LEFDL18シリーズ

    東京メタル
    ¥5,098税込¥5,608
    1台
    6日以内出荷
    コンパクト型蛍光灯 FDL18形代替品用のLEDランプです。電気工事士による直結工事が必要となります。
    エコロジー商品省エネ