カテゴリ

  • 空調・電設資材(53)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 切削工具(16)
  • 農業機械(16)
  • 制御機器(14)
  • バイク部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 建築金物(5)
  • 電動工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl30」の検索結果

関連キーワード
230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AI自動追尾機能搭載 PTZウェブカメラ DL30 アバー・インフォメーションAI自動追尾機能搭載 PTZウェブカメラ DL30アバー・インフォメーション
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
オンライン授業やウェブセミナーが当たり前になった今、教育現場にとって最適なソリューションです。 DL30の自動追尾機能は人物を自動検知するため、わざわざPCやカメラを操作する手間もなく、対面授業のように教壇で自由に動きながら教えることが可能になります。 対面授業をしながら簡単にオンライン配信が可能になり、ハイブリッドな授業がおこなえます。
アズワン品番64-9637-79
カーペツトフントウ DL30A BIGM(丸山製作所)カーペツトフントウ DL30ABIGM(丸山製作所)
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
規格イツパンDLフンザイ関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.8MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(1MB)図解NoMD3600 カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.12、MD575 センサ,カーペット噴頭部品_No.21、MD-J60G センサ,カーペット噴頭部品_No.21、MD4010Kカーペット噴頭,その他部品_No.18、MD4010カーペット噴頭,その他部品_No.18、MD6000K カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.15、MD4020L カーペット噴頭,その他部品_No.18、DK-47 センサ,カーペット噴頭部品 カーペツトフントウ DL30A_No.23、MD4010Mカーペット噴頭,その他部品_No.18、MD4020M カーペット噴頭,その他部品_No.18、DK-J60 センサ,カーペット噴頭部品 カーペツトフントウ DL30A_No.21、AD570 センサ,カーペット噴頭部品_No.23、MD6010 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.15、MD3600K カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.12、MD15カーペット噴頭,その他部品カーペツトフントウDL30A_No.8、MD5020T カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.22など
カーペツトフントウ DL30 BIGM(丸山製作所)カーペツトフントウ DL30BIGM(丸山製作所)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
規格120X30MDLフンザイ関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.9MB)図解NoMD4020L カーペット噴頭,その他部品_No.15、DK-J60 センサ,カーペット噴頭部品 カーペツトフントウ DL30_No.18、MD4020M カーペット噴頭,その他部品_No.15、MD3020L 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.35、MD3010 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.35、MD3010M 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.35、MD4010カーペット噴頭,その他部品_No.15、MD3100KT カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.4、MD3100T カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.4、MD-J60SG センサ,カーペット噴頭部品_No.18、MD4020Kカーペット噴頭,その他部品_No.15、MD4020カーペット噴頭,その他部品_No.15、MD-J60 センサ,カーペット噴頭部品_No.18、MD3020K 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.35、MD4010Mカーペット噴頭,その他部品_No.15、MD3020M 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.35、MD-J60G センサ,カーペット噴頭部品_No.18、MD3010K 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.35、MD575 センサ,カーペット噴頭部品_No.18、MD3020 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.35、AD570 センサ,カーペット噴頭部品_No.19、MD4010Kカーペット噴頭,その他部品_No.15
透明 DV 90°エルボ セキスイ透明 DV 90°エルボセキスイ(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水
天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ) ダイケン天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ)ダイケン(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から10日以内出荷
軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
45度両口めがねレンチ スーパーツール45度両口めがねレンチスーパーツール(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
LEDデスクライト 302タイプ アイリスオーヤマLEDデスクライト 302タイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。 土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。 光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。 折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
消費電力(W)8.5電源コード(m)1.8材質本体:PC質量(g)820寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×222×331照度(Lx)1500定格消費電力(W)(50/60Hz)8.5アーム角度調整調光方式無段階演色指数(Ra)85調光の可否適合規格照度:JIS照度A形準拠光源LED待機時消費電力(W)0.4
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDLOSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
電波デジタル時計 セイコー(SEIKO)電波デジタル時計セイコー(SEIKO)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
選べる表示色70色!表示色がなめらかに変化するグラデーションモード搭載
付属品専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)73×222×44温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付きアラーム日付表示スヌーズ12/24表示切替
ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SDL斎藤ツヰストドリル製作所
5,798税込6,378
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ダブルロック・クレセント 中西産業ダブルロック・クレセント中西産業(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
プレミアムレーシング オプション SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング オプションSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
ディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1セット(6点)
欠品中
サビに強いオールステンレス製ソケットホルダでスッキリ整理できます。ホルダは折り曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で壁掛け、デスク固定が可能です。
穴角12角差込角(mm)9.5付属品ソケットホルダトラスコ品番405-7767質量(kg)0.45
バイオビック 帯電防止型バランスディッシュ 三商バイオビック 帯電防止型バランスディッシュ三商
6,998税込7,698
1個(300枚)
当日出荷
各大学・病院・製薬関係など、あらゆる分野の研究室で、試薬の計量、生物臓器の分取計量などに大変便利な秤量皿。。ポリスチレン樹脂に高分子型帯電防止剤を添加することで、優れた帯電防止効果を発揮。
基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製 BASEMAN基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製BASEMAN
2,898税込3,188
1個
当日出荷から10日以内出荷
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック仕様どぶメッキダクターレール
Dulike(デュライク) ボード連結金具 WAKI(和気産業)Dulike(デュライク) ボード連結金具WAKI(和気産業)
999税込1,099
1セット(3枚)
翌々日出荷
棚パネルと木材(合板、1×4材)を使い自立した収納棚をつくる事ができます。自分好みの収納棚が作れます。見せる収納スペースでオシャレな空間を演出できます。棚の位置が簡単に変更できます。
用途収納棚、本棚、テレビ台、電話台、靴置場、小物収納台背板ボードを連結する固定金具。付属品ビス×18材質スチール、ニッケルメッキ厚さ(mm)1.8棚板間隔(mm)パネル:約94縦(mm)100横(mm)70アズワン品番65-1331-48
PDL-300 ポータブル電源 セルスターPDL-300 ポータブル電源セルスター
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。質量(kg)4.8最大出力(W)300定格出力(W)280充電時間(時間)14バッテリー容量(mAh)24000充放電回数(回)1000
ドーリー Carlisle(カーライル)ドーリーCarlisle(カーライル)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
キャスター:Φ100×4自在材 質:フレーム・アルミニウム・TC1826N用です。
ステンレス スーパーデフロック チェーン長さ600mm 水本機械製作所ステンレス スーパーデフロック チェーン長さ600mm水本機械製作所
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ロックキー式
限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
検出方式反射型仕様フリーカット可レンズ装着不可
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDL OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDLOSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
刃数2材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差0~-0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
ドリル 超硬S CDL タンガロイドリル 超硬S CDLタンガロイ
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード屋外用ドラムリール TRUSCOスタンダード屋外用ドラムリールTRUSCO
9,998税込10,998
1台
当日出荷
防雨キャップ付きで屋外で使用できます。持ち手のゴムを長くすることで、持ちやすく運びやすい仕様になっています。コンセント4つ付です。
用途各種屋外の電源コード確保にブラックコンセント個数4コンセント定格キャップ付・2P・15A芯数(C)2定格電流(A)4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋外用特性防雨
左センタードリル 1形60° 岡部工具左センタードリル 1形60°岡部工具
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
溶融亜鉛 レール付ブロック 八州電工溶融亜鉛 レール付ブロック八州電工
4,698税込5,168
1箱(2個)
翌々日出荷
寸法H(mm)100寸法A1(mm)90寸法A2(mm)110材質(レール)溶融亜鉛めっき仕上げレールタイプDタイプ(ダクタータイプ)
屋外用コードリール TRUSCO屋外用コードリールTRUSCO
47,980税込52,778
1台
当日出荷
電線が光るため、コンセント基盤を目視で判断できます。電線が光ることで電源が入っているか一目でわかります。電線が光るので誘導代わりにもなります。雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋内・屋外の電源確保夜間の工事現場の電源コードにトラスコ品番563-1860コンセント個数3コンセント定格キャップ付・2P・15A・アース付きコンセント形状三相1定格電流(A)5電線長さ(m)30温度センサー限度電流(A)15ランプの種類通電ランプ電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3使用電線VCTプラグの有無2P・3P兼用プラグ接地端子
ステンレス スーパーデフロック チェーン長さ1000mm 水本機械製作所ステンレス スーパーデフロック チェーン長さ1000mm水本機械製作所
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ロックキー式
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDL OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDLOSG(オーエスジー)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
圧力ゲージブラケット(デジタル用) Lタイプ 岩田製作所圧力ゲージブラケット(デジタル用) Lタイプ岩田製作所
729税込802
1個
翌々日出荷
アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDLOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
USB付クリアダイレクト2連ソケットブルー発光 プロキオンUSB付クリアダイレクト2連ソケットブルー発光プロキオン
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。クリアーボディがブルーに光る。USB出力2.4A!DCは1穴MAX3.0A/2穴合計MAX5.0A仕様。90度動く首振りタイプ
クリアー/ブルー
チャック付きアルミ袋 片面透明 はくでんチャック付きアルミ袋 片面透明はくでん
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
遮光性・密閉性に優れた片面アルミ袋防湿・防油で試料の保存に最適片面透明で中身が見えます。破れにくく、液体・固体どちらにも対応50枚入の小分けパックで管理しやすい
材質PET・アルミ蒸着フィルム・CPP、3層フィルム厚さ(mm)0.16タイプ【遮光】片面遮光タイプ(片面透明・片面アルミ)入数(枚)50チャック
プログラマブル直流電源負荷 DL3000シリーズ RIGOL(リゴル)プログラマブル直流電源負荷 DL3000シリーズRIGOL(リゴル)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
DL3021 / DL3021A:単一出力、150V / 40A、最大200W DL3031 / DL3031A:単一出力、150V / 60A、最大350W ダイナミック・モード:最高30kHz 調整可能な電流スルーレート:0.001A /μs~5A /μs 最小リードバック分解能:0.1mV、0.1mA 第4.3インチ・カラーTFT液晶、複数のパラメータと状態を同時に表示可能 過電圧/過電流/過電力/過熱/逆電圧保護 4つのスタティック・モード:定電流、定電圧、定抵抗、定電力 3つのダイナミック・モード:連続、パルス、トグル リスト機能は512ステップまで編集可能 バッテリー・テスト機能、過電流保護テスト、過電力保護テスト、製造テスト、他 短絡試験機能 パワーオフ・メモリ機能 インタフェース:RS232、USB、LAN
用途様々な試験要求に対応するため、CV、CC、CR、CPで動作させることができる分解能最小リードバック:0.1mV、0.1mAグリーン購入法適合最大電圧(V)DC入力(0℃-40℃):150
Dタイプレール内蔵 コンクリートブロック 八州電工Dタイプレール内蔵 コンクリートブロック八州電工
5,198税込5,718
1箱(2個)
翌々日出荷
材質(レール)ステンレスレールタイプDタイプ(ダクタータイプ)
LED照明10W 高砂電機工業LED照明10W高砂電機工業
6,198税込6,818
1個(1個)
3日以内出荷
左センタードリルJIS 1形60° 岡部工具左センタードリルJIS 1形60°岡部工具
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)左刃60表面処理-
雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコ雌ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
25,700税込28,270
1個
翌日出荷
形状カップリング
アトムズカップリング FD-Lタイプ アトムズアトムズカップリング FD-Lタイプアトムズ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
30mmx2.0x2m アルミ管 エスコ30mmx2.0x2m アルミ管エスコ
4,740税込5,214特価
1本
当日出荷から翌日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)30エスコ品番EA440DL-30肉厚(mm)2.0