カテゴリ

  • 空調・電設資材(243)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 照明(22)
  • 切削工具(19)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 農業機械(16)
  • 自動車純正部品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 制御機器(6)
  • カー用品(6)
  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 日用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 防犯用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl40」の検索結果

関連キーワード
570件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノブチェンジレバー (DL40) MAZDA(マツダ)ノブチェンジレバー (DL40)MAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
ハンドル(R)インナー (DL40) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)インナー (DL40)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (DL40) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (DL40)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (DL40) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (DL40)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
トリム(R)リヤードアー (DL40) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (DL40)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トリム(L)リヤードアー (DL40) MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤードアー (DL40)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
DL40形Φ100拡散5000K Panasonic(パナソニック)DL40形Φ100拡散5000KPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色昼白色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.3タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)108.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)490直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(ホワイトつや消し仕上)アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)79配光タイプ拡散タイプ
DL40形Φ100拡散2700K Panasonic(パナソニック)DL40形Φ100拡散2700KPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色電球色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.3タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)450直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(ホワイトつや消し仕上)アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)79配光タイプ拡散タイプ
DL40形Φ75広角3500K Panasonic(パナソニック)DL40形Φ75広角3500KPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
DL40形Φ75拡散5000K Panasonic(パナソニック)DL40形Φ75拡散5000KPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色昼白色埋込穴(Φmm)75質量(kg)0.4タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)102.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)460直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)54(施工時80mm以上必要)配光タイプ拡散タイプ
DL40形Φ75広角5000K Panasonic(パナソニック)DL40形Φ75広角5000KPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色昼白色埋込穴(Φmm)75質量(kg)0.4タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)104.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)470直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)54(施工時80mm以上必要)配光タイプ広角タイプ
DL40形Φ100拡散3500K Panasonic(パナソニック)DL40形Φ100拡散3500KPanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色温白色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.3タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)105.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)475直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(ホワイトつや消し仕上)アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)79配光タイプ拡散タイプ
DL40形Φ75拡散3500K Panasonic(パナソニック)DL40形Φ75拡散3500KPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
DL40形Φ75広角2700K Panasonic(パナソニック)DL40形Φ75広角2700KPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色電球色埋込穴(Φmm)75質量(kg)0.4タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)2700光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)54(施工時80mm以上必要)配光タイプ広角タイプ
DL40形Φ100中角3500K Panasonic(パナソニック)DL40形Φ100中角3500KPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色温白色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.3タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)107.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)485直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(ホワイトつや消し仕上)アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)79配光タイプ中角タイプ
DL40形Φ75拡散2700K Panasonic(パナソニック)DL40形Φ75拡散2700KPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色電球色埋込穴(Φmm)75質量(kg)0.4タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)2700光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)54(施工時80mm以上必要)配光タイプ拡散タイプ
DL40形Φ100中角2700K Panasonic(パナソニック)DL40形Φ100中角2700KPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色電球色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.3タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)102.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)460直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(ホワイトつや消し仕上)アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)79配光タイプ中角タイプ
DL40形Φ100中角5000K Panasonic(パナソニック)DL40形Φ100中角5000KPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色昼白色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.3タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)111.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)500直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(ホワイトつや消し仕上)アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)79配光タイプ中角タイプ
カーペツトフントウ DL40A BIGM(丸山製作所)カーペツトフントウ DL40ABIGM(丸山製作所)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
規格イツパンDLフンザイ関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.8MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(1MB)図解NoMD5010KT カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.23、AD471 センサ,カーペット噴頭部品_No.24、MD-J60SG センサ,カーペット噴頭部品_No.22、DK-J60 センサ,カーペット噴頭部品 カーペツトフントウ DL40A_No.22、MD4020カーペット噴頭,その他部品_No.19、MD5010 カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.23、MD-J60 センサ,カーペット噴頭部品_No.22、MD5020T カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.23、MD6010 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.16、MD3600K カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.13、MD600 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.16、MD6000K カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.16、MG170 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.17、MD3600 カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.13、MD4010Kカーペット噴頭,その他部品_No.19、MG2200 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.17など
透明 DV 90°エルボ セキスイ透明 DV 90°エルボセキスイ(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水
直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL40 高出力形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷
専用ランプになります。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間
直管LEDランプ LDL40 省エネ形 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL40 省エネ形Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)14.8平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000
左回転ドリルセット(ネジモグラ「裏技」専用) エンジニア左回転ドリルセット(ネジモグラ「裏技」専用)エンジニア
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
ネジモグラとの併用であらゆるネジが外せる左回転ドリル4本組。ネジを緩める方向に回すのでドリルだけでネジを外せる場合も。頭径4~9.5mmのネジ
家具用ダンパー LAMP(スガツネ工業)家具用ダンパーLAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
材質ポリアミドホワイト種類家具用後付ダンパー
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機(2件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED電球DL 40-100形相当 Panasonic(パナソニック)LED電球DL 40-100形相当Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)125質量(kg)0.5径(Φmm)125直下近接限度(cm)50埋込高(mm)159器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
ダイヤル南京錠 TAKIGEN(タキゲン)ダイヤル南京錠TAKIGEN(タキゲン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
暗証番号を合せるだけで解錠できます。 任意の暗証番号に変更が可能です。 番号の設定は10,000通り可能です。 クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
LED電球DL 40-60形相当 Panasonic(パナソニック)LED電球DL 40-60形相当Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.4径(Φmm)100直下近接限度(cm)50適合ランプ7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用埋込高(mm)138器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック)直管LED40形2500LM系Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)19.4平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電タイプ
ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SDL斎藤ツヰストドリル製作所
7,498税込8,248
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
防音排水管 耐火音ナインDV継手 90°エルボ シーシーアイ防音排水管 耐火音ナインDV継手 90°エルボシーシーアイ
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から7日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7関連資料寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
防音排水管 音ナインDV継手 90°エルボ シーシーアイ防音排水管 音ナインDV継手 90°エルボシーシーアイ
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から7日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.07MB)取扱説明書(0.76MB)
基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製 BASEMAN基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製BASEMAN
2,898税込3,188
1個
当日出荷から10日以内出荷
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック仕様どぶメッキダクターレール
NT デザインナイフ NTカッターNT デザインナイフNTカッター
369税込406
1個
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 通常デザインナイフよりも大きめのBDL刃(刃先35°)を使用しています。 ホルダーに再生樹脂100%を使用した地球環境にやさしいエコタイプ。 軸が六角形で握りやすい。BDL刃(刃先35°)5枚つき。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトにグリーン購入法適合材質(本体)再生66ナイロン質量(g)11寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×9×10色(本体)適合替刃BDL-41P
デザインナイフ NTカッターデザインナイフNTカッター(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 通常デザインナイフよりも大きめのBDL刃(刃先35°)を使用しています。軸が六角形で握りやすい。BDL刃(刃先35°)5枚つき。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)66ナイロン質量(g)11寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×9×10色(本体)乳白色適合替刃BDL-41P
デジタル水平器 STSデジタル水平器STS(10件のレビュー)
6,698税込7,368
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付
アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵レーザセンサ Z-LシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から22日以内出荷
高速ラインに対応:応答時間250μs 耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。 標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。
種類アンプ内蔵型検出光レーザー光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)光源赤色半導体レーザ電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
Dulike(デュライク) 倒れ防止金具 WAKI(和気産業)Dulike(デュライク) 倒れ防止金具WAKI(和気産業)
799税込879
1セット
翌々日出荷
棚パネルと木材(合板、1×4材)を使い自立した収納棚をつくる事ができます。自分好みの収納棚が作れます。見せる収納スペースでオシャレな空間を演出できます。棚の位置が簡単に変更できます。
用途収納棚、本棚、テレビ台、電話台、靴置場、小物収納台壁とボードを固定する金具。(倒れ防止)付属品プレート壁用×1、板用×1、ピン×8、ビス×2材質スチール、ニッケルメッキ棚板間隔(mm)パネル:約94アズワン品番65-1331-49
超低温ストッカー カノウ冷機超低温ストッカーカノウ冷機
969,800税込1,066,780
1台
3日以内出荷
温度表示デジタル温度表示
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
5,225税込5,748
1個
当日出荷から24日以内出荷
関連キーワード
...