カテゴリ
- 機構部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 建築金物(4)
- メカニカル部品(1)
- 住設機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dl668a-s6cs0」の検索結果

揺動ダンパー FYN-P1シリーズ
不二ラテックス¥649~税込¥714~1個6日以内出荷から15日以内出荷材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)10.5±1使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)115
トイレ部品・補修品 ソフト閉止ユニット(便ふた用) TCH918R
TOTO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷適合本体TCF356型、TCF5001型、TCF5011型、TCF6121RC型、TCF6128R型、TCF6128RAG型、TCF6131RC型、TCF6138R型、TCF6138RAG型
トルクダンパー TD14B1
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。仕様制動方向:左回転材質ポリアセタール(ガラス入)色ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
ビューティートワレ 温水洗浄便座
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。形状前丸使用温度範囲(℃)0~35(給水温度)、0~40(周囲温度)周波数(Hz)50/60容量(L)貯湯量:約0.5安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置材質(ノズル)ステンレス給水方式水道直結給水式流量調整方式3段階操作パネル袖リモコン型水圧使用水圧範囲:49~735kPa省エネ機能スマート暖房便座表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52温水貯蔵方式貯湯式
トルクダンパー TD14A1
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。仕様制動方向:右回転材質ポリアセタール(ガラス入)色ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど質量(g)38種類軸型長さL(mm)55幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型
LAMP(スガツネ工業)¥859税込¥9451個3日以内出荷メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。本体の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼/素地質量(g)16種類軸型長さL(mm)37材質(ねじ部)ステンレス鋼/素地仕上素地材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型
LAMP(スガツネ工業)¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼質量(g)10種類軸型長さL(mm)37材質(軸)ポリブチレンテレフタレート仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート幅W(mm)14
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型
LAMP(スガツネ工業)¥859税込¥9451個3日以内出荷メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼/素地質量(g)25種類軸型材質(軸)ポリブチレンテレフタレート材質(ねじ部)ステンレス鋼仕上素地材質(軸受)ポリフェニレンサルファイドRoHS指令(10物質対応)対応
ラプコン・ダンパーヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥669税込¥7361個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼質量(g)10種類軸型長さL(mm)37仕上素地幅W(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
オイルダンパー 7012VG、7002VM
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。仕様使用温度:0 ℃~80 ℃材質鋼ストローク74質量(g)93種類オイルダンパー最小長(mm)161シリンダー径(Φmm)15ロッド径(Φmm)6最大長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ロータリーダンパー TD38型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から4日以内出荷小型で場所を取らず、狭いスペースに適しています。開閉角度は180°と大きく、180°~90°が高トルク域、90°~0°が低トルク域となっています。材質ポリアセタール(POM)材質(本体)ポリアセタール質量(g)41.8種類軸型材質(キャップ)ポリアセタール材質(シャフト)亜鉛合金開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
オイルダンパー(圧縮タイプ)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から92日以内出荷圧縮する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化分野設備・機械