カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 建築金物(4)
  • メカニカル部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 電動工具(1)

「dl668a-s6cs0」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 揺動ダンパー FYN-P1シリーズ 不二ラテックス

    揺動ダンパー FYN-P1シリーズ

    不二ラテックス
    649税込714
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)10.5±1使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)115
  • トイレ部品・補修品 ソフト閉止ユニット(便ふた用) TCH918R TOTO

    トイレ部品・補修品 ソフト閉止ユニット(便ふた用) TCH918R

    TOTO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合本体TCF356型、TCF5001型、TCF5011型、TCF6121RC型、TCF6128R型、TCF6128RAG型、TCF6131RC型、TCF6138R型、TCF6138RAG型
  • トルクダンパー TD14B1 LAMP(スガツネ工業)

    トルクダンパー TD14B1

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
    仕様制動方向:左回転材質ポリアセタール(ガラス入)ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビューティートワレ 温水洗浄便座 Panasonic(パナソニック)

    ビューティートワレ 温水洗浄便座

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
    形状前丸使用温度範囲(℃)0~35(給水温度)、0~40(周囲温度)周波数(Hz)50/60容量(L)貯湯量:約0.5安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置材質(ノズル)ステンレス給水方式水道直結給水式流量調整方式3段階操作パネル袖リモコン型水圧使用水圧範囲:49~735kPa省エネ機能スマート暖房便座表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52温水貯蔵方式貯湯式
  • トルクダンパー TD14A1 LAMP(スガツネ工業)

    トルクダンパー TD14A1

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
    仕様制動方向:右回転材質ポリアセタール(ガラス入)ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
    用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど質量(g)38種類軸型長さL(mm)55幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーバンパー TD14 トックベアリング(TOK)

    ロータリーバンパー TD14

    トックベアリング(TOK)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)110°耐久回数5万回
  • ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型

    LAMP(スガツネ工業)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
    用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼/素地質量(g)16種類軸型長さL(mm)37材質(ねじ部)ステンレス鋼/素地仕上素地材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
  • FXソフト・標準便座用ダンパー Aron(アロン化成)

    FXソフト・標準便座用ダンパー

    Aron(アロン化成)
    1,248税込1,373
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番69-9075-31
  • ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型

    LAMP(スガツネ工業)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
    用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼質量(g)10種類軸型長さL(mm)37材質(軸)ポリブチレンテレフタレート仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート幅W(mm)14
  • FX暖房・KXソフト便座用ダンパー Aron(アロン化成)

    FX暖房・KXソフト便座用ダンパー

    Aron(アロン化成)
    1,248税込1,373
    1個
    5日以内出荷
    標準便座・ソフト便座用。
    アズワン品番69-9075-26
  • ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型

    LAMP(スガツネ工業)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
    用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼/素地質量(g)25種類軸型材質(軸)ポリブチレンテレフタレート材質(ねじ部)ステンレス鋼仕上素地材質(軸受)ポリフェニレンサルファイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒンジスローダウン付 INAX(LIXIL)

    ヒンジスローダウン付

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様左右セット適合CF-47AT、CF-49AT、普通便座用
  • 便座クッション TOTO

    便座クッション

    TOTO(30件のレビュー)
    729税込802
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)20
  • ラプコン・ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン・ダンパーヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    669税込736
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
    用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼質量(g)10種類軸型長さL(mm)37仕上素地幅W(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルダンパー 7012VG、7002VM LAMP(スガツネ工業)

    オイルダンパー 7012VG、7002VM

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
    仕様使用温度:0 ℃~80 ℃材質ストローク74質量(g)93種類オイルダンパー最小長(mm)161シリンダー径(Φmm)15ロッド径(Φmm)6最大長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • 部品 EZ7521 充電スティックインパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7521 充電スティックインパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    96税込106
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ロータリーダンパー TD38型 LAMP(スガツネ工業)

    ロータリーダンパー TD38型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小型で場所を取らず、狭いスペースに適しています。開閉角度は180°と大きく、180°~90°が高トルク域、90°~0°が低トルク域となっています。
    材質ポリアセタール(POM)材質(本体)ポリアセタール質量(g)41.8種類軸型材質(キャップ)ポリアセタール材質(シャフト)亜鉛合金開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルダンパー(圧縮タイプ) ジョー・プリンス竹下

    オイルダンパー(圧縮タイプ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    圧縮する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
    用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • オイルダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    オイルダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,124税込1,236
    1個
    5日以内出荷