カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 電気材料(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dlbp250」の検索結果

ブランクプレート
未来工業(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
リニューアルプレート(屋内用LEDダウンライト用) 穴埋め用
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。質量(kg)0.2色オフホワイト外径(Φmm)215取付可能厚(mm)(天井材)5~24埋込穴(Φmm)125~175
リニューアルプレート 塞ぎプレート
東芝ライテック(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。 既設埋込穴Φ125~200mmに対応。材質本体:プラスチック/バージンホワイト外径(Φmm)230
天井シール
ヒサゴ(21件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚ほか当日出荷貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
【ダウンライト用】目隠しパネル
コイズミ照明¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷材質(本体)プラスチック色(本体)白色高さ(mm)31出幅(mm)5取付必要高(mm)60取付可能天井厚(mm)5~25
コンクリート用ドリル
ベッセル¥629~税込¥692~1本当日出荷両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
OAチェア
サンワダイレクト¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷耐荷重(kg)80組立状態要組立座面高さ(mm)425~525奥行(mm)660幅(mm)680高さ(mm)1160~1320材質(キャスター)ナイロン材質(座面)ポリエステル材質(フレーム)アルミニウム肘掛ありランバーサポートありロッキング機能有ガス圧昇降機能の有無有ヘッドレスト調整可能背もたれの高さハイバック材質ウレタン(非成型)、アルミ質量(kg)21色ブラック種類オフィスチェア全高(mm)1160~1320張地ポリエステル本体質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×660×1160~1320、(背もたれ)W505×H550座面寸法(幅W×奥行D)(mm)540×460総耐荷重(kg)80キャスターの有無あり