カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電動工具(1)

「dle030」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eハンガー・30H型 Panasonic(パナソニック)Eハンガー・30H型Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
30型の本体に35mmピッチでΦ14のの穴加工を施してあります。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
材質溶融亜鉛めっき鋼版製質量(kg)4.130(40×30)標準長さ(mm)2500板厚t(mm)2
HID交換用バルブ H8/H11/H16 SHDLE030-2 SPHERELIGHT(スフィアライト)HID交換用バルブ H8/H11/H16 SHDLE030-2SPHERELIGHT(スフィアライト)
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLE030-2。HID交換用バルブ H8/H11/H16 3000K (Yellow) 2本
DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 145° 3mm DP1020 三菱マテリアルDLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 145° 3mm DP1020三菱マテリアル
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷
切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-5099アズワン品番67-5572-92
DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 120° 3mm DP1020 三菱マテリアルDLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 120° 3mm DP1020三菱マテリアル
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷
切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-5118アズワン品番67-5572-91
DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 60° 3mm DP1020 三菱マテリアルDLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 60° 3mm DP1020三菱マテリアル
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷
切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-1945アズワン品番67-5572-90
センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE 三菱マテリアルセンタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE三菱マテリアル
6,698税込7,368
1本
当日出荷から9日以内出荷
センタリング・面取り加工用超硬ドリル”リーディングドリルシリーズ”「DLE」は複合旋盤、小型自動旋盤で使用されるセンタリングや面取り加工などに対応した超硬ドリルです。【特長】。1. 二段先端角形状とシンニング形状により、ステンレス鋼の加工でも異常欠損なく耐久性に優れ、寿命延長を実現。 。2. 良好な食付き性と切れ味の良い刃先形状は、切削抵抗が低いことにより、動力の小さい小型自動旋盤での加工に最適。 3. ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を実現。
用途センタリング、面取り加工、横送り面取り加工、V溝加工用。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。ねじれ角(°)25給油タイプ外部給油形
EXENA レースウェイカッター&パンチャー Panasonic(パナソニック)EXENA レースウェイカッター&パンチャーPanasonic(パナソニック)
339,800税込373,780
1個
翌日出荷
レースウェイ切断・穴あけアタッチメントで油圧マルチシリーズが多彩に。火花を出すことなくレースウェイを切断・穴あけ。油圧の力で施工するのでバリや切りくずが出にくく、切断面をきれいに一発施工
付属品EZ9XRC30・EZ9XRP11質量(kg)4.9切断能力D30切断《EZ9XRC30使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回、D45切断《EZ9XRC45使用》:《18V5Ah》340回/《14.4V5Ah》280回、D15切断《EZ9XRC15使用》:《18V5Ah》420回/《14.4V5Ah》340回接続EZ46A4X-B穴あけ能力Φ8穴あけ対D30《EZ9XRP08使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ11穴あけ対D30《EZ9XRP11使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ14穴あけ対D45《EZ9XRP14使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回切断対象D30:DC30,DLE030,D1,S-D1(SUS),SD-D1,DP-11 / D45:DC45,DLE045,D2,SD-D2,DP-2 / D15:DLE015,D15,S-D15(SUS),SD-D15RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)122×233×115パンチング能力(mm)Φ8、Φ11、Φ14
DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 2.mm DP102A 三菱マテリアルDLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 2.mm DP102A三菱マテリアル
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:357-4012アズワン品番67-5572-88
DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 2.5mm DP102A 三菱マテリアルDLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 2.5mm DP102A三菱マテリアル
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:357-7227アズワン品番67-5572-89
DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 1.5mm DP102A 三菱マテリアルDLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 1.5mm DP102A三菱マテリアル
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-1957アズワン品番67-5572-87
DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 1mm DP102A 三菱マテリアルDLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 1mm DP102A三菱マテリアル
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-3536アズワン品番67-5572-86
Eハンガー 端末保護キャップ Panasonic(パナソニック)Eハンガー 端末保護キャップPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1セット(20個)
4日以内出荷
用途作業時の安全確保と施工後の切断面の保護、美観向上に使用します。材質軟質塩化ビニル製質量(kg)0.01
Eハンガー中間支持後付け金具 Panasonic(パナソニック)Eハンガー中間支持後付け金具Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1袋(10個)
5日以内出荷
既設の吊りボルトにEハンガー(30・45・75型)を増設する場合の中間支持に使用します。
適合ボルト径W3/8材質電気亜鉛めっき鋼板質量(kg)0.15
Eハンガー エンド Panasonic(パナソニック)Eハンガー エンドPanasonic(パナソニック)
129税込142
1個
5日以内出荷
Eハンガーの端末閉そくに使用します。
Eハンガー中間支持金具 Panasonic(パナソニック)Eハンガー中間支持金具Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1袋(10個)
5日以内出荷
Eハンガーを何段も吊る場合の中間吊りに使用します。
適合ボルト径W3/8材質電気亜鉛めっき鋼板