カテゴリ
- トラック純正部品(478)
- 自動車純正部品(421)
- バイク純正部品(214)
- オフィス家具(42)
- 切削工具(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 農業機械(27)
- 物流用品(13)
- 制御機器(10)
- 自動車補修部品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 学童・教育用品(8)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 測定用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(750)
- ホンダ(231)
- ニッサン(49)
- イトーキ(33)
- トヨタ(32)
- SMC(28)
- ミツビシ(23)
- スバル(19)
- MAZDA(マツダ)(19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- TRUSCO(12)
- ミヤナガ(9)
- GMB(8)
- Kawasaki(8)
- タカラトミー(8)
- EATON(イートン)(6)
- ニシキ工業(5)
- サンドビック(4)
- 日野自動車(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dlh」の検索結果

ラインヘッドLHドライバー(DLH)
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合刃先マグネットなし軸貫通なし
デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ
ミヤナガ(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)160全長(mm)280適合電動機電気ハンマードリル六角軸対辺(mm)13
デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ
ミヤナガ(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から7日以内出荷3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)385全長(mm)505機能打撃・回転適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)13
壁面用フック Lハンガー
ベロス(1件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2本)当日出荷L字型のワイドなフック。 プッシュピン感覚で取り付け簡単。 針部分が斜めに刺さり、しっかり固定できます。 取り付け取り外しに便利なつまみ易い形状です。 大きなものでも引っかけやすい幅広のフック。 頑丈なポリカーボネート製素材を使用しています。用途小物の収納、壁面掲示に耐荷重(kg)約2材質ポリカーボネート、ステンレス寸法(mm)70×15×41針長(mm)約10
デルタゴンビット回転用
ミヤナガ¥619~税込¥681~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃採用の回転ドリル新登場。 回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能。用途ブロック、モルタル、普通タイル等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/塩ビ管、押し出し成型セメント材質刃部:超硬チップ適合材モルタル、ブロック、窯業系サイディングボード、ALC、FRP、普通タイル適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
ダウンライト用フードカバー
日動工業¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷反射板を付けることで、下方へ明るさが約60%アップ質量(g)100寸法(Φ×mm)220×50アズワン品番64-5061-18
ドラッグリンク 0414-0071OST
GMB¥46,980税込¥51,6781個翌日出荷主な適合純正品番45440-E0121・45440-E0T50・45480-1681・45480-2170メーカーHINO
ドレンラインホルダー
因幡電工¥349税込¥3841個当日出荷エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミ、汚れ、ホコリの付着を防ぎ、床面を美しく保ちます。用途ドレンライン用ホルダー。トラスコ品番761-2915
デルタゴンHEXビット
ミヤナガ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷刃径(Φmm)30.0有効長(mm)160全長(mm)280トラスコ品番432-7641適合機種電気ハンマードリル材質(刃部)超鋼チップ質量(g)850シャンク径(Φmm)13材質(刃)超硬チップシャンク形状六角軸
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ
ミヤナガ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。用途被削材:コンクリート・ブロック・レンガ、石材など。刃径(mm)28.0有効長(mm)160全長(mm)280トラスコ品番361-2058適合機種ハンマードリル材質(刃部)超鋼チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
ドラッグリンク 0414-0101OST
GMB¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷主な適合純正品番45440-E0C40・45480-1251・45480-1250・45440-E0C50メーカーHINO
Lightningケーブル
HIDISC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷L字型コネクタで邪魔にならずすっきり。 ケーブルが横に飛び出さないので充電中でも邪魔にならずゲームや動画を楽しめます。 ナイロンメッシュケーブルなので断線しにくい。用途スマホ・タブレットの充電・データ転送色ホワイト質量(g)約32ケーブル長(m)1保証期間6ヶ月コネクタLightning USB2.0 Std-A
ランディスク(Linux OSモデル)交換用HDD HDLH-OPAシリーズ
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷HDLH-OPAシリーズはランディスク(LinuxOSモデル)交換用HDDです。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現しています。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。対応する指定容量の交換用HDDをお買い求めください。(詳細はアイ・オー・データWEBサイト「NAS交換ハードディスク対応表」をご覧ください)※交換用HDDにはRAIDシステムは入っていません。仕様PCとの接続形態:接続無し使用温度範囲本体の環境条件に準じる寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×164×27使用湿度範囲本体の環境条件に準じる対応商品出荷時に搭載されているハードディスクと同容量のハードディスクカートリッジをご利用ください。詳細はアイ・オー・データWEBサイトより「NAS交換ハードディスク対応表」をご覧ください。動作環境対応商品での使用のみ保証
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用
ミヤナガ¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から翌々日出荷真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。シャンク径(Φmm)13適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸
サンルミナ 高張力細径コード 透明
三陽電工¥24,980税込¥27,4781巻(100m)4日以内出荷店舗や宅内に直流照明を吊り下げるための電線です。細径コード1芯と外部導体に吊り下げ用の抗張力繊維をプラスしたメーカー独自設計です。直流電源の伝送と全体の細径化に加えて吊り下げ用の耐荷重性までも実現した全く新しい照明器具用電線です。。また、抗張力繊維が屈曲時の側圧を吸収するため、高負荷での5,000回以上の繰り返し屈曲にも耐えられます.。透明シースを採用したデザイン性、電気特性、機械強度、そして2芯平行型による加工性の良さと、すべてにご満足頂ける全く新しい照明器具用電線です。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ドアロック ハンドル
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷ロック位置と、ロック位置から180度の位置でのみキーが外せます。 可動側と固定側の長穴の取付ピッチは13.5~40.5となります。材質(本体)可動側/ポリアミド(ガラス繊維強化)、固定側/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-20~60最大締付トルク(N・m)5
コードレス電動油圧式圧着工具(本体のみ)
カクタス¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷オプションのマルチ工具アタッチメントを装着で多機能工具としてご使用いただけます。 ポンプに早送り付でスピード圧着(250mm2/圧着時約12秒)が可能です。 ヘッドが360度回転するので作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付で瞬時に停止します。 高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です。 圧着作業完了時にポーンという確認音がします。トラスコ品番244-2053幅(mm)245質量(kg)3.15高さ(mm)190奥行(mm)75電圧(V)DC14.4/18圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125
左ねじ用 DーLH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
左ねじ用 DーLHーPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデンラダーハンガー
COLLEND(コレンド)¥5,498税込¥6,0481個(1個)8日以内出荷掃除道具やガーデンツールを掛けて収納できるハンガー。立て掛けるだけで、おしゃれにすっきりと収納できます。材質スチール(三価クロメート)寸法(mm)310×297×1073質量(kg)約1.5色ブラック耐荷重(kg)バー1.5天板1.5
...