カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「skx-8」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKX ヘクサロビュラレンチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SKX ヘクサロビュラレンチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    779税込857
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    短柄を通常のレンチよりも短くし、操作時の高さを低くしたヘクサロビュラレンチです。 狭い作業スペースで使用可能です。 曲げ角度を98°で設計。作業時にレンチを握るスペースが確保できます。長柄の下に障害物がある箇所でも操作可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずして作業するなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器の構造をコンパクトにすることも可能です。
    用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)SKS4相当(硬度58HRC以上)/無電解ニッケルメッキ
  • CASTING GAME Spike XPG(スパイクXPG) TENRYU(天龍製鋸)

    CASTING GAME Spike XPG(スパイクXPG)

    TENRYU(天龍製鋸)
    64,980税込71,478
    1本
    6日以内出荷
    <エクストリーム・パワー・ゲーム>キャスティングゲームで大物だけにターゲットを絞り、ひたすらに性能だけを追い求めたエキスパートシリーズ。知識・体力・経験値を併せ持ち、ロッドの性能を引き出せるアングラー向けに仕上げました。 <ブランク>*ターゲット別に合わせたパワーとアクションに設定し、キャスト性能とリフト力の向上を図りました。バット部にはC・N・Tをコンポジットする事により、限界値を高め驚異的な粘り強さを実現。 <ガイド>*オーシャントップガイド、オーシャンガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiCリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*ツナ向けモデルには、ファイトを助けるアシストグリップを採用。 *ギンバルを採用したモデルには、ラバー素材のソフトギンバルキャップを付属(ソフトギンバルキャップをご使用になる際は、両面テープで固定していただくと落下防止に繋がります)
    用途<対マグロPE6~8号スペック>マグロ類ターゲットにメインラインをPE6~8号を想定し、50~60gを下限に130gまでのペンシルベイトやスイミングポッパーを扱い易いパワーに設定。1~3番ガイドをダブルラッピング、4~6番ガイドはトリプルラッピングを施し強度アップを図っています。大型のターゲットとのファイトを想定して、フロント部にはアシストグリップを採用。グリップエンドには、ギンバル(GC22)を採用。GC用ソフトギンバルキャップ(BRC GC22)が付属。Top Guide(#16) Butt Guide(#40)タイプS(スピニング)全長(m)2.51(8’3”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社14000-20000/S社14000-20000グリップ部(mm)リアグリップ:530自重(g)403最大ドラグ(kg)15/60°継数(本)2(オフセットハンドル)仕舞(cm)177先径(mm)2.4カーボン(%)92グラス(%)8適合ルアー質量(g)MAX150適合ライン(号)PE:6-8魚種ペンシルベイト/マグロ・ヒラマサ・GT
  • インデックスプランジャ - 誤操作防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - 誤操作防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    ねじピッチ1.5寸法L1(mm)26寸法e(mm)11寸法D1(mm)21.9寸法L2(mm)5.5ねじ規格細目寸法M(mm)M16寸法s(mm)11.5最大荷重(N)26寸法L4(mm)23最小荷重(N)14寸法s1(mm)6寸法sw1(mm)24寸法Lb(mm)8寸法sw(mm)19荷重(N)14/26寸法M(細目)M16×1.5ロックナットの有無
  • SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
  • SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    229税込252
    1ケース(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
    用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置十字穴番号No.8
  • SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    379税込417
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SWCH頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
  • ハンドル部 TOTO

    ハンドル部

    TOTO
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル部
    用途台付サーモスタット混合栓埋込(THB40Q5V10/11/12/13/15/16/17/18/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34系、THB40Q5V2/3/4/5/6/7/8/9系、THB40Q5V19KX/NKX/NX/RKX/RX/SKX)用
  • ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    379税込417
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    ・インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。・頭部高さはすべて1mm(0.4in)以下。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。・取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバSRDを組み合わせでご使用ください。・狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。・ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
    用途【用途】。・機器・装置の省スペース化。・インチねじ仕様の機器・装置材質(本体)スチール表面処理三価クロメート頭部形状ヘクサロビュラ穴付き超極低頭入数10
  • クラッチスプリング Grondement(グロンドマン)

    クラッチスプリング

    Grondement(グロンドマン)(3件のレビュー)
    359税込395
    1セット
    6日以内出荷から9日以内出荷
    スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
  • ノーマルクラッチスプリング ALBA(アルバ)

    ノーマルクラッチスプリング

    ALBA(アルバ)(2件のレビュー)
    359税込395
    1セットほか
    9日以内出荷
    スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
    材質バネ用ピアノ線適合排気量(cc)50