カテゴリ

  • 電動工具(12)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「dlr5040-wn」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウンター 日東工器

    カウンター

    日東工器
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    ドライバからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。小型・軽量。 逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
    用途ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組立に最適です。仕様カウント数:1~99カウント方式:カウントアップ:ダウンカウントコレクト機能:正常締付時のみワークセンサ入力:有り(1入力)/無しドライバ接続:ドライバ電源・信号一体コネクタトラスコ品番463-9936質量(kg)0.6コード長さ(m)2外部出力OK、NG、リンクOUT入力電源AC100-240V 50/60Hz外部入力センサ、リセット、リンクIN
  • デルボ ねじ締めカウンター 日東工器

    デルボ ねじ締めカウンター

    日東工器
    80,980税込89,078
    1台
    翌日出荷
    ドライバー最大3台まで接続可能です。 8通りの締付条件をメモリーでき、多様な組立に対応できます。 ねじ締め作業の人的ミスを防止できます。
    仕様(ドライバーロック機能)ON/OFF、カウント数/0~99トラスコ品番463-9944質量(g)620コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×60外部出力OK、NG、COUNT-UP、DRIVER A/B/C入力電源AC100V外部入力センサー、リセット、ch1/2/3カウントモードカウントアップ/ダウン
  • デルボ ねじ締めカウンタ 日東工器

    デルボ ねじ締めカウンタ

    日東工器
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組み立てに最適です。 ドライバーからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。 コントローラーとカウンターを一体化(外部コントローラー不要)しました。 逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
    トラスコ品番463-9952質量(g)800コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×57×140入力電源AC100V
  • ネジ皿 (ネジ整列皿) キリウス

    ネジ皿 (ネジ整列皿)

    キリウス(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンター内蔵 電動ドライバー キリウス

    カウンター内蔵 電動ドライバー

    キリウス
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
    トルク調整無段階
  • ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器

    ねじ締めカウンター専用ドライバ

    日東工器
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。
    用途高精度のトルク管理用電動ドライバ仕様ビットアース有り適合DLR5640-WN質量(kg)0.23規格静電気規格 EN100015-1 適合消費電力(W)10コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)Φ4シャンク
  • ねじ供給機 M1.0~M5.0 キリウス

    ねじ供給機 M1.0~M5.0

    キリウス
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。 回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。 全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。 バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
    付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2質量(kg)2.17外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)DC12~15適合ねじ首下長(mm)19までねじ容量(cc)200~220
  • オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー)

    オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ

    OHTAKE(旧クイッチャー)
    56,980税込62,678
    1本
    翌日出荷から30日以内出荷
    NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
    セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター質量(kg)約3.2電源(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路入力電源(V)DC12適合ねじ首下長(mm)18までねじ容量(cc)150
  • ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器

    ねじ締めカウンター専用ドライバ

    日東工器
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様ビットアース付消費電力(W)45コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。
    用途ネジ締め、穴あけバッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/1.5[15]、低速/4.4[45]回転数(min-1[r.p.m])高速/600、低速/200(2段変速)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)質量(g)490(電池パック装着時)付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200)バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売)充電時間(分)30最大カウント数99カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
  • 熟練工ブラシレス電動ドライバー ハイオス

    熟練工ブラシレス電動ドライバー

    ハイオス
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。
    コード長さ(m)2
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器(2件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
    付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個長さ(mm)266質量(kg)0.69電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35電源コード(m)3トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート適合ビット(mm)対辺5
  • 【オーダー】(トルク指定)単能形非空転式マーキングポカヨケトルクドライバ MNTD 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単能形非空転式マーキングポカヨケトルクドライバ MNTD

    東日製作所
    42,980税込47,278
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・締付け完了マークの有無で締め忘れが発見でき、締め忘れが防止できます。(※PAT.PEND.) ・従来の「トルクドライバで締付け」作業後に「ペンでマーキング」する作業が1つに集約できるので、生産性が向上します。 ・設定トルクに達すると自動的にマーキングするので、マークの付け忘れが無くヒューマンエラーの防止になります。 ・鮮明なマークにより、規定トルクで締めた証拠が後工程や出荷後も一目で分かります。 ・1本のマーカー(別売)で約1000回マーキング可能。色は赤・青が選べます。 ・マーカーの位置が調整できるので、様々なねじに対応できます。(※詳細はカタログPDFをご覧ください。) ・MNTDシリーズ専用のプラスビットと六角ビットを計7種用意。(別売) ・締め上げ時の空転に伴う衝撃が少ないLTD/NTDシリーズと同じ非空転式(クリックタイプ)のトルクドライバです。 ・小ねじ頭部のマークは工業用CCDカメラ等により画像検出でき、無人検査システムにも対応可能です。
    用途検査、締付け用仕様単能形、非空転式、インク式精度(%)±3寸法D3(Φmm)15(本体)寸法L4(mm)34.5(本体)最小単位1主な用途締付作業用負荷方向サービス分類オーダー・加工
  • デジラチェ(R) ドライバタイプ KTC

    デジラチェ(R) ドライバタイプ

    KTC(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
    用途極小トルクでのねじ締め付け作業。仕様●補給部品、修理対象品幅(mm)41全長(mm)199.3種類デジタル形電源コイン型リチウム電池CR2354×1(パナソニック製推奨)精度(%)±3+1digit寸法T1(mm)33電源自動OFF約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。(カスタム設定により変更可)測定単位cN・m、N・m(切替での換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)主な用途精密締付作業測定方向右ねじ、左ねじ電池寿命約1ヵ月(100回/日使用時)差込角(sq.)6.3ビット二面幅(mm)6.35(1/4")設定トルク数プレセットモード:5件、合否判定モード:1件
  • クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス) キリウス

    クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス)

    キリウス(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。
    用途エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ適合バッテリーEZ9L10
  • デルボ 電動ドライバー 日東工器

    デルボ 電動ドライバー

    日東工器
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    静電気対策品です。
    仕様レバースタート式適合DLR5640-WN規格EN100015-1適合(静電気規格)コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)4
  • 電動ドライバ 日東工器

    電動ドライバ

    日東工器
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。 ブラシレスモータ搭載。 トランスレスタイプ。 自動速度可変機能。 ネジ締めカウンタ機能内蔵。 リモートコントローラ設定機能。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ アース付運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒