カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み

「dlv7030」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デルボ電動ドライバー 日東工器デルボ電動ドライバー日東工器
49,980税込54,978
1台
当日出荷
別置きコントローラが不要で、ラインレイアウト変更も容易です。独自のクラッチ機構により、高い繰り返し精度を実現しました。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)25適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3トルク調整無段階スタート方式レバースタート付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.4トラスコ品番117-8423長さ(mm)236回転数(min-1[r.p.m])650トルク(N・m)0.3~1.1適合ビット(mm)適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
カウンター専用デルボ 日東工器カウンター専用デルボ日東工器
64,980税込71,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
トルク調整リングカバー 日東工器トルク調整リングカバー日東工器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
不用意なトルク設定の変更を防止します。
用途DLV7000/8000シリーズ用トルク調整リングカバートラスコ品番777-0081
hi70300特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hi70300