カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
絞り込み

「dlv7130」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンター専用デルボ 日東工器カウンター専用デルボ日東工器
55,980税込61,578
1台
当日出荷から8日以内出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
デルボ電動ドライバー 日東工器デルボ電動ドライバー日東工器
49,980税込54,978
1台
当日出荷
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
回転数(min-1[r.p.m])1000トルク(N・m)0.50~1.70適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~3.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~4タッピンねじ:2.5~3.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個質量(kg)0.7トラスコ品番117-9080長さ(mm)265適合ビット(mm)対辺5
エアー・電動ドライバー用ビット ベッセルエアー・電動ドライバー用ビットベッセル
2,998税込3,298
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B34本数10両頭機能片頭
ソケットビット(Bタイプ) ベッセルソケットビット(Bタイプ)ベッセル
8,498税込9,348
1パック(10本)
翌日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB・20TA・30TA・40LTA・40TA US-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ日本電気精器製 DLV-7120・7130・7140・7220・7231・7241・7251・8120・8130・8140・8
種別ビット全長(mm)100