カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(816)
  • 切削工具(150)
  • 制御機器(57)
  • 測定用品(51)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • バイク純正部品(38)
  • トラック用品・パーツ(32)
  • 事務用品(27)
  • 機構部品(22)
  • 作業工具(21)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • メカニカル部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 手袋(12)
  • 研磨材(11)
  • バイク部品(9)
  • カー用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 物流用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 家電(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 作業服(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「dm-10」の検索結果

1,505件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 除湿機 DM-10用ドレンホース No.45 ナカトミ

    除湿機 DM-10用ドレンホース No.45

    ナカトミ(1件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷
    適合DM-10長さ(m)1
  • 除湿機 DM-10用ゴムパッキン No.46 ナカトミ

    除湿機 DM-10用ゴムパッキン No.46

    ナカトミ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    適合DM-10
  • 除湿機 DM-10用ドレンホースキャップ No.38 ナカトミ

    除湿機 DM-10用ドレンホースキャップ No.38

    ナカトミ
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    適合DM-10
  • DM-10 ドレンタンクNo.39 ナカトミ

    DM-10 ドレンタンクNo.39

    ナカトミ
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    DM-10 専用ドレンタンク
    用途DM-10 専用ドレンタンク
  • DM-10用 フィルター ナカトミ

    DM-10用 フィルター

    ナカトミ
    4,590税込5,049
    1個
    6日以内出荷
    適合機種DM-10
  • DM-10用フッ素樹脂押え ニッポー(日邦ミシン)

    DM-10用フッ素樹脂押え

    ニッポー(日邦ミシン)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • 除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用 ナカトミ

    除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用

    ナカトミ(8件のレビュー)
    58,900税込64,790
    1台
    翌々日出荷
    パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
    タンク容量(L)約8(満水停止容量約6.5)除湿能力(L/日)21/25消費電力(W)500/550(50/60Hz)仕様キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要質量(kg)約16タイプコンプレッサー式電流(A)6.0/5.6電源(V)単相100(50/60Hz)使用範囲<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2)電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×600アズワン品番64-9332-51
  • 液晶保護フィルム セルスター デジタルインナーミラー CS-1000SM DM-10 電子インナーミラー ドライブレコーダー 9.35 インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム セルスター デジタルインナーミラー CS-1000SM DM-10 電子インナーミラー ドライブレコーダー 9.35 インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,098税込2,308
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種セルスター デジタルインナーミラー CS-1000SM DM-10 電子インナーミラー ドライブレコーダー 9.35 インチ寸法(mm)260.4×69.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム セルスター デジタルインナーミラー CS-1000SM DM-10 電子インナーミラー ドライブレコーダー 9.35 インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム セルスター デジタルインナーミラー CS-1000SM DM-10 電子インナーミラー ドライブレコーダー 9.35 インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種セルスター デジタルインナーミラー CS-1000SM DM-10 電子インナーミラー ドライブレコーダー 9.35 インチ寸法(mm)260.4×69.4取付方式シリコン吸着硬度9H対応インチサイズ9.35型特性光沢ブルーライトカット対応
  • デカ太延長コード 正和電工

    デカ太延長コード

    正和電工(7件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。 極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較) 電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
    特性耐トラッキング
  • クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
  • 六角穴付きボルト用座ぐりドリル NACHI(不二越)

    六角穴付きボルト用座ぐりドリル

    NACHI(不二越)(8件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    材質HSS先端角(°)118ねじれ角(°)22~25コーティングノンコート
  • 丸ダイスメートルネジ(M)外径25 ライト精機

    丸ダイスメートルネジ(M)外径25

    ライト精機(23件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの種類M材質SKS2厚さ(mm)約9外径(Φmm)25
  • 丸ダイスメートルネジ(M)外径38 ライト精機

    丸ダイスメートルネジ(M)外径38

    ライト精機(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    外径(Φmm)38厚さ(mm)約13材質SKS2ねじの種類M
  • キーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン フルサイズ エレコム

    キーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン フルサイズ

    エレコム(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 レシーバーをPCに挿すだけのカンタン接続で、デスク周りをすっきり使える無線フルキーボード。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 レシーバーは本体裏面に収納可能です。 単3電池1本で使用でき、約4年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。
    コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。通信方式GFSK方式電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キー配列109キー(日本語配列)キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3.5電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約4年 ※メーカーテスト値(想定)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)、【レシーバー】19.5×15.8×6.5サイズフル質量(g)【キーボード本体】約568※電池含まず、【レシーバー】約2付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1接続方式無線幅(mm)447.7高さ(mm)31.6奥行(mm)136インターフェースUSB電池(キーボード本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本キー方式メンブレンキーの有無テンキー:あり電波周波数2.4GHz帯角度調節あり
  • マスターレッド BIG DAISHOWA

    マスターレッド

    BIG DAISHOWA
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷
    XYZ方向の基準点を大型ダイヤルゲージ 1台で XYZ 方向の測定が可能 通電しない加工物も測定可能 加工物との干渉を考慮したコンパクト設計 スタイラスボール半径の計算が不要 型 式 3DM-10N ボ-ルがワ-クに接触し半径移動した位置がスピンドルの中心です。 (長針・短針ともに”0”の位置)
    付属品スタイラス:ST25R-3DM質量(kg)0.6繰返し精度(mm)0.01以下最小目盛(mm)0.01ストローク量(mm)XY:±4/Z:4
  • スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P
  • スイッチ 8DM-82917-10 YAMAHA(ヤマハ)

    スイッチ 8DM-82917-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • エンブレム 5DM-28315-10 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 5DM-28315-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ 5DM-14396-10 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 5DM-14396-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ふんわりモップ TRUSCO

    ふんわりモップ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    360度にモップが付いているため、あらゆる角度で掃除可能です。ふんわりとした毛で、ワークを傷つけないため、機械の掃除や洗車に最適です。ボリューム感たっぷりのブラシで綺麗にします。布の給水力がよく、洗車や底面の掃除に優れた商品です。
    用途洗車、トイレ、床など柔らかいタッチで掃除したい場所に。トラスコ品番257-4159材質柄:スチール(粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)260危険物の類別非危険物
  • エムケーダクト 平面マガリ マサル工業

    エムケーダクト 平面マガリ

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します 。
    用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
  • ウエイト 4DM-17632-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ウエイト 4DM-17632-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番5G6-17632-00
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
  • スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT

    OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
    用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
  • バンド バッテリ 8DM-82131-10 YAMAHA(ヤマハ)

    バンド バッテリ 8DM-82131-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • ボルトキャップ 3DM-23111-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルトキャップ 3DM-23111-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
  • テールライトアセンブリ 3DM-84700-10 YAMAHA(ヤマハ)

    テールライトアセンブリ 3DM-84700-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • エンブレム 1 3DM-24161-10 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 1 3DM-24161-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
  • レジスターアセンブリ 8DM-85370-10 YAMAHA(ヤマハ)

    レジスターアセンブリ 8DM-85370-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
  • ダストマスク カップ型 DMシリーズ SUN UP

    ダストマスク カップ型 DMシリーズ

    SUN UP(2件のレビュー)
    399税込439
    1箱(10枚)
    当日出荷
    工場や建設現場などで研磨作業・木工作業・清掃作業で活躍!。カップ型は自然な形状でマスク内の口元があくので、肌への負担が少なく、マスクをしたまま話してもズレにくい。ノーズピースはマスクと鼻のすき間を減らしメガネを曇りにくくします。ゴムヒモかぶり式
    材質本体/ポリプロピレン、ノースピース/アルミ
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    2,288税込2,517
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
    コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)種別AdMアダプタ
  • モールダクト付属品 ダクト曲ガリ 未来工業

    モールダクト付属品 ダクト曲ガリ

    未来工業(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コーナー、曲がり箇所に使用します。 50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
  • 電気丸のこ EARTH MAN

    電気丸のこ

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
    回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000電源(V)AC100電流(A)7.5定格消費電力(W)705コード長さ(m)約5対応材質木工用傾斜角度(°)0~45ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)31最大切込深さ(mm)(90°時)48周波数(Hz)50/60質量(kg)約2.7付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210定格時間(分)30
  • シングルシートASSY 3DM-24710-10 YAMAHA(ヤマハ)

    シングルシートASSY 3DM-24710-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
  • カバー オイルエレメント 3DM-13447-10 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー オイルエレメント 3DM-13447-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
...