カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dm-102pd」の検索結果

海外旅行用変圧器
日章工業¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能付属品変換プラグB型・C型 各1個質量(g)(総質量)124種類海外旅行用変圧器(電子式)周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)50本体質量(g)80出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130、AC220~240容量(W)1000保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×42×82使用可能国全世界対応(一部を除く)