カテゴリ

  • 切削工具(22)
  • メカニカル部品(17)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm-150」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-150 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-150

    ニツコー熔材工業
    27,980税込30,778
    1箱(2kg)
    翌々日出荷
    DM-150は鉄ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できる鋳鉄用溶接棒です。そのため、融合部の硬化が少なく、溶接部の機械加工が容易にできます。特に機械的性質がすぐれていますから、ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)などの強靱鋳鉄の溶接に適しています。
    用途ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)の溶接、各種鋳鉄製品の補修、接合などに用います。またハードフェーシングの下盛にも使用されます。棒端/黄JIS規格Z3252 E C NiFe-CⅠAWS規格A5.15 ENiFe-CⅠ 該当被覆黒鉛系
  • 細軸ドリル(10型) TRUSCO

    細軸ドリル(10型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    59,980税込65,978
    1箱(5kg)
    7日以内出荷から49日以内出荷
    DM-150Rは57%Ni-Feに特殊元素を添加し、耐割れ性の改善を図っています。
    用途主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。ダクタイル鋳鉄と炭素鋼などとの異種金属間の接合、硬化性母材の溶接、下盛材。引張強度(MPa)613伸び(%)38.8棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
  • 本焼道路面引鏝/大型タイプ 宮谷製作所

    本焼道路面引鏝/大型タイプ

    宮谷製作所(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。大きな天端の道路面引で面が真っすぐにひきやすくなっています。
    用途犬走り・面木仕上げなどに幅(mm)天端:135全長(mm)150羽根幅(mm)15
  • 軸細正宗ドリル イシハシ精工

    軸細正宗ドリル

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼材質/仕上高速度鋼(SKH)シャンク径(mm)10
  • 筆ぺん墨液 中字 22号 呉竹

    筆ぺん墨液 中字 22号

    呉竹(2件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    インク色墨液商品タイプ本体線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
  • 樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【団】 岩崎製作所

    樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【団】

    岩崎製作所
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    消防車の前方につける「消防団章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品。
    材質プラスチック(クロームメッキ)厚さ(mm)20全長(mm)140
  • バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル ミディアム

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
  • TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ

    WIDIN
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
  • ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールド ホーリック

    ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールド

    ホーリック
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    プラグ金メッキHDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード
  • ダイナミックマイクロホン TOA

    ダイナミックマイクロホン

    TOA
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    ボーカル・スピーチ用マイクです。
    仕様スライド式トークスイッチ付トラスコ品番722-3625RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDM150-592GD HDMIケーブル  ゴールド [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリック

    HDM150-592GD HDMIケーブル ゴールド [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    ホーリック
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    イコライザー付きで「キレイ」な長距離接続 イコライザー内蔵ケーブル イコライザー内蔵で信号の劣化や遅延を防ぐ!長距離接続に安定感があります。 フルHD(1920×1080/60p)対応 長距離接続でも高画質なデジタル映像をお楽しみいただけます。 3重シールド ケーブル構造は強度の高い3重シールドでノイズを低減します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
    仕様イコライザー位置:15m(INPUT側10m/OUTPUT側5m)付属品HDMI電源アダプタ HDMI-138USBゴールドケーブル長(m)15コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクタ:20.3×11.5×47、イコライザー:100×18×18最大解像度1920×1080/60p保証期間1年間ケーブル径(Φmm)8ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
  • 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    489,800税込538,780
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 5.0mm 木ねじ下穴錐 エスコ

    5.0mm 木ねじ下穴錐

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)5全長(mm)145刃長(mm)64エスコ品番EA824DM-150
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    3,680税込4,048
    1個
    翌々日出荷
  • CARTOONISTBR 呉竹

    CARTOONISTBR

    呉竹
    499税込549
    1本
    翌々日出荷
    髪の毛のベタ塗り等に最適な筆ぺん/強弱のある輪郭線を描くことができます/黒味が強く、乾きが早いのが特長です/カートリッジ式/乾きが早い
    材質本体:PE/キャップ:PP/首軸:PP/ぺん先:PEsカートリッジ式/乾きが早い/水性顔料インキ寸法(mm)180×13質量(g)15繰り返し・詰め替え対応
  • センシングドーム照明 OPDシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングドーム照明 OPDシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能 高均一な拡散光を照射 R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現 明るさ最大4倍アップ
    入力電圧(V)DC12LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回)材質アルミニウム合金・樹脂(筐体)光源LED照光形状ドーム形照光種別拡散光耐振動(Hz)10~55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)
  • 本焼道路面引鏝/10mm羽根大型タイプ 宮谷製作所

    本焼道路面引鏝/10mm羽根大型タイプ

    宮谷製作所
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。羽根巾が10mmの仕様となります。大きな天端の道路面引で面が真っすぐにひきやすくなっています。仕上げ面は内角仕様とR仕様があります。
    用途土間・建築現場・駐車場・倉庫など幅(mm)【天端】135全長(mm)150羽根幅(mm)10
  • SEC-XD型バイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-XD型バイト インサート

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    イゲタロイ刃先交換SEC-XD型バイト用チップ。材種AC8025P・鋼旋削汎用コーティング
    用途SEC-XD型バイト用チップ寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05内接円IC(mm)9.525
  • SEC-XD型バイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-XD型バイト インサート

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • マイクロヒューズ 大東通信機

    マイクロヒューズ

    大東通信機(6件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ラインフィルタ SCHAFFNER

    ラインフィルタ

    SCHAFFNER
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 内径溝入れ加工用チップ 京セラ

    内径溝入れ加工用チップ

    京セラ
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途内径溝入れ加工用。材種PR2025
  • 溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

    溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング

    京セラ
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質PR1225材質(本体)PR1225
  • JIS Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類Vプーリー溝の形B溝数1リム幅w(mm)25下穴径d(Φmm)-
  • マイクロメーター部品ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品ラチェット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミツトヨ品番951588
  • JIS Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー A-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類Vプーリー溝の形A溝数3リム幅w(mm)50下穴径d(Φmm)-
  • JIS Vプーリー B-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    溝の形B溝数3種類Vプーリー
  • JIS Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー A-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    溝の形A下穴径(Φmm)-
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
  • T-Max(R) P 旋削加工用ユニット サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用ユニット

    サンドビック
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • JIS Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    溝数2
  • JIS Vプーリー B-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    種類Vプーリー溝の形B溝数4リム幅w(mm)82ハブs1(mm)-
  • JIS Vプーリー B-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類Vプーリー溝の形B溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
  • FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード FURUNO

    FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード

    FURUNO
    8,198税込9,018
    1式
    6日以内出荷
    下記メーカー無線機で全て使用可能です。 。【FURUNO製】[DR-81型]27M DSB、[DR-82型]27M DSB、[FM-2678/2677型]150M FM。 [DK-22]150M FM、[FS-15型]1.6M SSB、[DM-21/22型]40M DSB
    型式FURUNO用無線機マイク ストレート