カテゴリ

  • メカニカル部品(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 電気材料(4)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「dm-2p」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • PCI Express拡張カード/PCIe 4.0 x16/M.2 NVMe・AHCI SSD(4スロット)/M-Key・NGFF/Windows・Linux対応/機能増設 インターフェースカード StarTech.com

    PCI Express拡張カード/PCIe 4.0 x16/M.2 NVMe・AHCI SSD(4スロット)/M-Key・NGFF/Windows・Linux対応/機能増設 インターフェースカード

    StarTech.com
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    高性能設計:PCI Express 4.0 x16スロットに4基のM.2 PCIe SSD(NVMe/AHCI)を増設可能なM.2 PCIe SSD アダプターカード。各ドライブが最大7.8GB/sの超高速読み取り/書き込み速度を実現し、コンピューターやサーバーでのデータアクセスを大幅に高速化。幅広い互換性:4基のM.2 SSDに対応するPCIe変換カード。Samsung 980 Pro、970 EVO、950 EVO、SM951などを含む各種PCIe M-Key M.2 SSD(2242/2260/2280/22110 mm)で動作検証済み。注意:SATAベースのM.2ドライブには非対応。下位互換性:PCIe分岐(Bifurcation)機能を備えたPCI Express 3.0マザーボードおよびx16 PCIeスロットに対応。PCIe分岐機能が必要。Windows Server、Linux など、主要なワークステーションおよびサーバーOSで動作。ソフトウェアRAID機能に対応:各M.2 PCIe SSDへ個別にアクセス可能なM.2 PCI Expressアダプター。OS標準またはサードパーティ製RAIDソフトウェアを使用し、RAID 0/1/5/10またはJBOD構成を構築でき、冗長性の向上、容量の拡張、または高速化が可能。通気口付きブラケット:通気口付き標準プロファイルブラケットが装着済み。ドライブのスロットリングを回避しながら、ドライブの空気の流れを改善し、温度上昇を抑えて安定した動作とパフォーマンスを維持できるPCIe M.2 NVMeアダプターカード
    用途デスクトップコンピュータまたはサーバーに4基のPCIe M.2 SSDを接続し、システム処理速度を向上して内部データストレージを増強。超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適仕様●ホストコネクタ:PCI Express x16●ドライブコネクタ:4x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●●ドライブ数:4●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●ドライブ実装:固定式●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280、22110●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:非対応●MTBF:4353192時間●システム要件:複数のドライブをホストシステムで検出するためには、コンピュータ/マザーボードがバイファケーション(分割設定)に対応している必要があります。●注意:NVMe SSDは、ドライブメーカー提供のドライバー、またはOS(Windows 8以降)に標準搭載されているドライバーで動作します。旧バージョンのOSにはNVMeの標準ドライバーには対応していません。、PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを確認してください。付属品クイックスタートガイド、取り付けネジのセット長さ(mm)128幅(mm)290レッド高さ(mm)23質量(g)128対応OSドライバ/ソフトウェア不要インターフェースM.2 PCIe、ホスト側インターフェース:PCI Express使用温湿度範囲動作温度:-40℃~80℃、保存温度:-40℃~85℃、湿度:15~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤメータールール 10巾 ムラテックKDS

    ダイヤメータールール 10巾

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
    長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール質量(g)70表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(バネ部)スチールJIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)
  • 電磁弁030シリーズ 内部パイロット形 コガネイ

    電磁弁030シリーズ 内部パイロット形

    コガネイ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
    仕様●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)117.7ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
  • パイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA Rシリーズ CKD

    パイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA Rシリーズ

    CKD
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数3
  • 電磁弁030シリーズ 直動形 コガネイ

    電磁弁030シリーズ 直動形

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
    作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(雰囲気および使用流体)5~50保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)給油不要寸法A(mm)56寸法B(mm)49寸法C(mm)63寸法D(mm)53.2耐衝撃(m/s2)117.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)5仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
  • 結線済コンセント LAMP(スガツネ工業)

    結線済コンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。USBコンセントの定格出力は最大2.4 Aです。(DM3-A2U1P2-WTは最大2 A)。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
  • 電磁弁030シリーズ コガネイ

    電磁弁030シリーズ

    コガネイ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
  • 結線済コンセント LAMP(スガツネ工業)

    結線済コンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。 USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。 ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
    材質ユリア樹脂(UF)質量(kg)0.5種類露出コンセント使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2定格容量(W)1400まで定格出力(A)2.4
  • 電磁弁030シリーズ コガネイ

    電磁弁030シリーズ

    コガネイ
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)給油不要耐衝撃(m/s2)117.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)5仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
  • 互換インクカートリッジ エプソン対応 SC26・70 プレジール

    互換インクカートリッジ エプソン対応 SC26・70

    プレジール
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    EPSON(エプソン) 大判インクジェットプリンター Sure Colorシリーズ用 SC26・70シリーズ 互換インクカートリッジです。 大量の商業ポスターや高画質写真などの大判印刷物において、さらなるコスト低減を実現します。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    適合機種SC-P6550D、P6550DE、P6550E、P65DRC1、P65DRC2、P65ERC1、P65ERC2、P8550D、P8550DM、P85DRC1、P85DRC2種別互換インクインク顔料RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーエプソン
  • 埋込充電用USBコンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。ブラックが新しく加わりました。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込充電用USB・ACコンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USB・ACコンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、USB・ACコンセントです。送り端子がついているので、カウンターなど複数台必要なシーンでも簡単に設置できます。ACコンセント一体型(3口タイプ)のため、追加配線が必要なく、DMC3型、PXP型と組み合わせが可能です。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込コンセント個数AC1/USB2定格電流(A)USB合計2.4/AC14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    作動方式直動形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●UV認証形式:(DCのみ)認証なし使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5作動方式直動形使用流体空気給気口(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)リード線長さ(mm)300ベース取付ベースなし結線方式LEDインジケータ付ストレートコネクタ配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.03,2(A)→3(R)0.02、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.15(0.008),2(A)→3(R)0.1(0.006)
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    作動方式直動形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.4保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.003/0.006
  • 電磁弁010シリーズ コガネイ

    電磁弁010シリーズ

    コガネイ
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド適合直接配管使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向392.3)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A)0.2(0.01)/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.3(0.02)
  • ICレコーダー用スタンドクリップ CL4 オリンパス

    ICレコーダー用スタンドクリップ CL4

    オリンパス
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    胸ポケットやかばんのポケットなどに本体を取り付けるアタッチメントです。スタンドとして音源に向けて設置することもできます。
    対応機種LS-P4/LS-P2/DM-750(同梱)/DM-720(同梱)アズワン品番64-9619-55
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個
    8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時開(NO)●UV認証形式:(DCのみ)認証なし使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5作動方式直動形使用流体空気給気口(負圧)3(R)ポート、(正圧)1(P)ポート応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)リード線長さ(mm)300ベース取付ベース付結線方式LEDインジケータ付グロメットタイプ配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.02,2(A)→3(R)0.04、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.1(0.006),2(A)→3(R)0.2(0.011)
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    5,198税込5,718
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    作動方式直動形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
  • 電磁弁010シリーズ コガネイ

    電磁弁010シリーズ

    コガネイ
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A)0.2(0.01)/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.3(0.02)給油不要ポート数5ポートリード線長さ(mm)300耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向392.3)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008以下ベース取付ベースなしポートの種類シングルソレノイド
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.003/0.006
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR2602Aシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR2602Aシリーズ

    THK
    259,800税込285,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Cシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Cシリーズ

    THK
    279,800税込307,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR2006Aシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR2006Aシリーズ

    THK
    219,800税込241,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR2602Aシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR2602Aシリーズ

    THK
    249,800税込274,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR2006Aシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR2006Aシリーズ

    THK
    199,800税込219,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR2001Bシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR2001Bシリーズ

    THK
    229,800税込252,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR2001Aシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR2001Aシリーズ

    THK
    199,800税込219,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR2001Bシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR2001Bシリーズ

    THK
    229,800税込252,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR2001Aシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR2001Aシリーズ

    THK
    219,800税込241,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR2606Bシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR2606Bシリーズ

    THK
    289,800税込318,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR2606Aシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR2606Aシリーズ

    THK
    249,800税込274,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR2602Bシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR2602Bシリーズ

    THK
    289,800税込318,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3320Aシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3320Aシリーズ

    THK
    359,800税込395,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応