カテゴリ
- 切削工具(42)
- トラック用品・パーツ(32)
- 測定用品(17)
- メカニカル部品(7)
- 自転車部品(7)
- 制御機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 作業工具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 自動車補修部品(3)
- 家電(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 安全用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 雅(32)
- OSG(オーエスジー)(17)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- 京セラ(6)
- サンドビック(6)
- リューター(日本精密機械工作)(6)
- ハウステック(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- コガネイ(4)
- THK(4)
- MCP(4)
- コクヨ(3)
- ミヤナガ(3)
- ムラテックKDS(2)
- 大同メタル工業(2)
- TOA(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- プリンストン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dm-60」の検索結果

±精密ドライバーセット
ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)¥799税込¥8791セット(6本組)当日出荷時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。用途小さなネジの締付、取外しに。全長(mm)84、102、110、89、102、110質量(g)144(ケース含む)種類セット品先端サイズ+No.000、+No.0、+No.1、-1.8×0.3mm、-2.4×0.45mm、-3.0×0.6mm材質(グリップ)鉄ケース寸法(mm)90×135×23先端形状プラス・マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140945-150729-02.jpg)
丸型打込式オイルゲージ
協和[機構部品](9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から12日以内出荷反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。耐熱温度(℃)90形状丸形
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
ドライバー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥899税込¥9891本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。流線型のグリップが手になじみやすく、長時間の作業でも疲れにくい形状になっています。用途マイナスネジの締め/緩めに。材質特殊鋼、樹脂グリップタイプマイナス
スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M種別先タップ精度表記STD
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD種別上タップ
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から8日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
ハンドタップセット 一般用 HT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(3本)当日出荷から9日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○セット内容食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付
デジタルマニホールド(スリムミニタイプ)
BBKテクノロジーズ¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9632接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
デジボーモデルB
ムラテックKDS¥89,980税込¥98,9781本翌々日出荷・Bluetooth通信によるデータ化やパソコンモニター上の測定値表示も可能。・天井高、対角スペース、窓枠のうちのり等の測定に。・デジタル表示6段伸縮式ポール尺。・デジタル表示で誤読を防止。・暗所夜間作業でも見やすい表示バックライト付付属品ショルダーケース電源単3形乾電池4本精度±2mm(水平保持状態において)使用温度(℃)0~40表示デジタル4桁 LCD表示メモリー測定値10件最小表示単位0.001m(1mm)検出方法透過式フォト・インタラプタ
サーマロイDタイプ DMシリーズ
大同メタル工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から32日以内出荷青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。 Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。長さ公差(mm)0/-0.3
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
ソリッドダイス D
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥189,800税込¥208,7801本当日出荷から翌々日出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。用途おねじ加工用。
MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形)
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状角(フランジ形)保護構造IP40照光種別ボタン
10年光~光の道しるべ~ 3Dドーム型蓄光(燐光)枠無し
KTX¥4,098税込¥4,5081個当日出荷屋外でも長期可能な高輝度蓄光式誘導標識です。夜間での視認性にも非常に優れているドーム型の蓄光製品です。「耐水性」「耐候性」「耐紫外線」に優れた全天候型蓄光(燐光)製品です。工具不要で設置が容易なステッカータイプです。用途階段・段差および壁面用。停電時における避難誘導のサポート用品。コストの削減に材質シリコーン、蓄光材タイプ枠無
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から8日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
ミニエアダスタ ロングラバー
パオック¥2,998税込¥3,2981本当日出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。ノズル材質がゴムですので隙間に応じて曲げたり出来ます。最高使用圧力(MPa)0.7本体寸法(mm)約130×29×29本体質量(g)約65
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状長角(よこ列・フランジ形)保護構造IP40照光種別ボタン
RED digital デジタルレベル
SOLA¥53,980税込¥59,3781個翌日出荷から4日以内出荷・Bluetooth機能付き、SOLA専用アプリに接続可能。・国内電波法適用技適マーク取得済み。・測定公差0.05°(0 ~ 90°)。・表示可能な各種傾斜表記: °、%、mm/m。・測定値転送のためのHold(ホールド)機能付き。・保護等級:IP65
デジタルマニホールド(スタンダードホースセット)
BBKテクノロジーズ¥31,980税込¥35,1781セット4日以内出荷デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9633セット内容デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET)寸法(mm)【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
限界ねじプラグゲージ
はくでん¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から6日以内出荷ねじ部品の寸法精度やねじ山形状を検査するための測定工具です。工作・社内確認等に適しています。本製品に検査成績書は付属していません。種別工作用材質GCr15(クロム鋼)
ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から8日以内出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。ねじ規格並目
スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から8日以内出荷ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付5P精度表記STD
EDIFIERコンパクト2,0スピーカー M60
プリンストン¥25,980税込¥28,5781セット6日以内出荷シンプルでありながらパワフル、そしてエレガント、空間美を引き立てるコンパクトなデスクトップスピーカー。ハンドメイドの木製キャビネットには27mmシルクドームツイーター、76mmミドルベースドライバーを搭載。TI製(Texas Instruments)の高効率D級オーディオアンプを搭載したスピーカーは合計66Wのパワフルな定格出力を生成します。付属アルミスタンドが音の反射を抑制し、タッチパネル操作と専用アプリで直感的なコントロールが可能です。付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、アルミスピーカースタンド(1対)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書寸法(mm)幅100×奥行147×高さ168(左右それぞれ)質量(kg)3.07電源100-240V 50/60Hz 400mA定格出力(W)66(ミッドバスユニット18+18、ツイーター15+15)入力端子Bluetooth、USB-C、AUX(3.5mmステレオミニ)再生周波数帯域(Hz)56-40kHzS/N比≧85db(A)スピーカーミッドバス:直径76mm)、ツイーター:直径27mmノイズレベル≦25db(A)BluetoothVer.5.3、通信距離約10m、プロファイル:A2DP/AVRCPオーディオコーデックSBC、LDAC








![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140945-150729-02.jpg)


























![3/8"sq/8個組 [Hexlobe]ロングビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50039413-170327-02.jpg)