カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • メカニカル部品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 制御機器(8)
  • バイク部品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 農業機械(2)

「dm-8m」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テンションメーターDM-8M用ゴム栓 竹村電機製作所テンションメーターDM-8M用ゴム栓竹村電機製作所
1,498税込1,648
1組(5個)
当日出荷
土壌水分測定器テンションメーター 竹村電機製作所土壌水分測定器テンションメーター竹村電機製作所(18件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
真空計を使用したpFメーター。 pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。 DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
EPDM ゴム丸紐 TRUSCOEPDM ゴム丸紐TRUSCO
5,198税込5,718
1本
当日出荷
長さ(m)10材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80硬度70±5密度1.25
EPDM スポンジ丸紐 TRUSCOEPDM スポンジ丸紐TRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
長さ(m)10材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)SMC(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~)SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~)SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-2~)SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-8~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-8~)SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 表示灯富士電機
959税込1,055
1個
当日出荷から51日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~)SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKB16 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKB16SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~)SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)4
CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ SMCCUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダSMC
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
フリーマウントシリンダ  CDUJB10 SMCフリーマウントシリンダ CDUJB10SMC
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スリップオンライン チタン JMCA S-Y7SO5-HGJTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-Y7SO5-HGJTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7SO5-HGJTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-DM13J(原動機の型式:M424E) YAMAHA純正オプションサイドケースとの併用可能です。※型式:2BL-DM09Jは認証外となります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 23-24タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:4.8重量[キログラム]:3.2材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-DM13Jエンジン型式:原動機の型式:M424ESTD 最大出力:52.9kW/9100rpm最大出力:54.3kW/9100rpmSTD 最大トルク:67.3Nm/6500rpm最大トルク:68.1Nm/6750rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1023109075
仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-DM13J質量(kg)3.2、STD:4.8チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工エンジン型式原動機の型式:M424E
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB6) SMCCUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB6)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB8) SMCCUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB8)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
クリーンルーム用空気圧機器(10-CDUJB~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CDUJB~)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CD Series(CDQSL16) SMCCD Series(CDQSL16)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-20DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-20DMSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
10-CDU SMC10-CDUSMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ミニフリーマウントシリンダ/クリーン/低発塵 11-CUJシリーズ SMCミニフリーマウントシリンダ/クリーン/低発塵 11-CUJシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
クリーンルーム用空気圧機器(11-CDUJB~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-CDUJB~)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
10 Series(10-CDU) SMC10 Series(10-CDU)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB10) SMCCUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB10)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
11 Series(11-CDU) SMC11 Series(11-CDU)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB6 SMCミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB6SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-8~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-8~)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQB25) SMCCLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQB25)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-8~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-8~)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ  CDUJB6 SMCフリーマウントシリンダ CDUJB6SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-8 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-8SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQSK/CDQSK - 薄形シリンダ: ロッド回り止め形/複動: 片ロッド SMCCQSK/CDQSK - 薄形シリンダ: ロッド回り止め形/複動: 片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-30D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-30D~)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB8 SMCミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB8SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ  CDUJB8 SMCフリーマウントシリンダ CDUJB8SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-40DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-40DMSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-20DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-20DMSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵