カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「dm-ea5」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本) エスコΦ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)エスコ
1,510税込1,661
1個
欠品中
材質アクリル透明外径(Φmm)5エスコ品番EA440DM-5全長(mm)1000
M 5x0.8 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM 5x0.8 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DM-5
オープンラウンドアイ エスコオープンラウンドアイエスコ
685税込754
1個
翌日出荷
種類ラウンドアイ寸法T(mm)2.5
264ml 補修スプレー(超速乾性/コスミックブルー) エスコ264ml 補修スプレー(超速乾性/コスミックブルー)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌々日出荷
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等にコスミックブルー成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
EA-500S推奨ディスペンサー 旭化成EA-500S推奨ディスペンサー旭化成
6,998税込7,698
1台
当日出荷
3/8"sqx 5 mm [Hex]ビットソケット エスコ3/8"sqx 5 mm [Hex]ビットソケットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DM-5
M16x16mm [ボールエンド]ボルト エスコM16x16mm [ボールエンド]ボルトエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
材質(本体)S45C表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻仕様スイベル角/9°エスコ品番EA948DM-5寸法A(mm)41寸法D(mm)25寸法B(mm)20寸法C(mm)27材質(ボール)SUJ2寸法EM16
235mm 電工ナイフ エスコ235mm 電工ナイフエスコ
4,580税込5,038
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA589DM-5
EA-500専用ディスペンサー 旭化成EA-500専用ディスペンサー旭化成
36,980税込40,678
1台
当日出荷
主剤・硬化剤を定量的にカートリッジから押し出します。
サンコー 旭化成ISシステムEAー500用ハンドディスペンサー サンコーテクノサンコー 旭化成ISシステムEAー500用ハンドディスペンサーサンコーテクノ
42,980税込47,278
1台
当日出荷
主材・硬化剤の適切な量をカートリッジから押出します。
用途ARケミカルセッターEA-500専用ハンド式ディスペンサー。材質スチールトラスコ品番294-3671質量(kg)1.2適用可能カートリッジEA-500