カテゴリ

  • 自動車純正部品(16)
  • カー用品(3)
  • 店舗什器・備品(1)

「dm01-v6-38ya」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (BP01)イーテイーシートリツケキツト MAZDA(マツダ)

    (BP01)イーテイーシートリツケキツト

    MAZDA(マツダ)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • (BPNF)イーテイーシーケーブル MAZDA(マツダ)

    (BPNF)イーテイーシーケーブル

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
  • ETC BOX (C9) MAZDA(マツダ)

    ETC BOX (C9)

    MAZDA(マツダ)(7件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • (C90B)ETC BOX MAZDA(マツダ)

    (C90B)ETC BOX

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
  • (GHY2)ボス,ステアリング ホイール MAZDA(マツダ)

    (GHY2)ボス,ステアリング ホイール

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • FITTING KIT,USB CHAR MAZDA(マツダ)

    FITTING KIT,USB CHAR

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • (BPH1)イーテイーシーケーブル MAZDA(マツダ)

    (BPH1)イーテイーシーケーブル

    MAZDA(マツダ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • トリツケキット (NC) MAZDA(マツダ)

    トリツケキット (NC)

    MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • ETC2.0 Panasonic(パナソニック)

    ETC2.0

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    話題の「ETC2.0」を始めるなら! 高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
    仕様【音声案内】カーナビから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む)コード長さ(m)【電源】3.5、【アンテナ】3.5表示【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11電源電圧(V)DC12消費電力(mA)100
  • アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】 Panasonic(パナソニック)

    アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    案内音声が聞き取りやすい、シンプルなETC車載器。。 【基本機能】。 音声案内機能搭載により、走行中に視線を前方から外すことなくより安全に走行することができます。 音声ガイドを聞き逃しても「リピートボタン」を押すと、最新の音声ガイドを聞くことができます。 内部突起対応により、ドライバーや同乗者を傷つけないよう国土交通省が定める内部突起に係る保安基準に準拠しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 自動車が衝撃を受けた場合、乗車人員により安全な部品形状となっています。 新セキュリティ対応ですので、セキュリティ規格変更後も安心してご使用いただけます。 ETCをご使用されるユーザーの決済情報を安全に保護するために、国土交通省は将来セキリュティ規格の変更を予定しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 ETCカードの期限切れによるトラブルを防ぎ、より安心・安全なドライブをサポートします。 コンパクトなので、コンソールBOXや運転席足元等に設置可能です。スペースを有効に使えるほか、邪魔になりにくく見た目にもスマートです。 ※車載器の取り付けブラケットは付属しておりません。車両側の取り付け面の材質や形状により、両面テープで取り付けられない場合があります。 スピーカー内蔵アンテナにより、フロントガラスに設置することにより、音声が聞き取りやすい!安心・安全なドライブをサポートします。 カード全収納により、ETCカードが車載器本体に収まるので、外から見えにくく、盗難のリスクを軽減します。 電圧12Vの普通車と電圧24Vの大型車に対応します。
    用途ETC車載器仕様【音声案内】スピーカーから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ部】69(コード含む)コード長さ(m)【電源・アンテナ】3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×13.4音量5段階(OFF設定含む)電源電圧(V)DC12/24消費電流(mA)80/50スピーカーアンテナに内蔵インジケータ【本体】ETC青/エラー橙、【アンテナ】青
  • ETC BOX PAD MAZDA(マツダ)

    ETC BOX PAD

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
  • ETC車載器 DENSO(デンソー)

    ETC車載器

    DENSO(デンソー)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声タイプETC(DC12V専用)。 ETCカード有効期限通知機能。 忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。 セットアップ情報通知機能。 ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。 ETCカード挿し忘れ警告機能。 電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。 ETCカード抜き忘れ警告機能。 ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。 利用履歴確認。 最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。 音声案内。 5段階の音量調節が可能(消音含む)。 【新機能】。 自動車の型式認証における車室の内部突起に関する法規に対応。 車載器本体も内突対応、車内の乗員保護をより強化(※アンテナは従来より対応済)。 ETCゲート通過時のETCカード書込エラーへの対応。 ETCカードの書き込み/読取エラーによるゲート通過不可を未然に防止、より安全に配慮。 クリーニングカード使用の発話機能追加。 車載器側でカード認証リトライ回数を累積カウントし、クリーニングカードを使用を発話。 ※ETC車載器は、セットアップをしていない状態でお届けいたします。
    質量(g)[ETC車載器]約100、[アンテナ]約60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ETC車載器]70×97×17、[アンテナ]28×29×9電源電圧(V)DC12最大消費電流(A)0.5(+B、12V時)
  • AUX UNIT (C9) MAZDA(マツダ)

    AUX UNIT (C9)

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • (BDGG)スイッチ、エンジン スタート MAZDA(マツダ)

    (BDGG)スイッチ、エンジン スタート

    MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
  • (BCJH)クリップ、トリム MAZDA(マツダ)

    (BCJH)クリップ、トリム

    MAZDA(マツダ)
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
  • ジョイントクリップ オープン工業

    ジョイントクリップ

    オープン工業(5件のレビュー)
    679税込747
    1箱(20個)ほか
    当日出荷
    強力クリップは1枚の薄い紙から最大3.5mmの厚さの紙までしっかりと挟みます。 挟んだ部分も作品がかくれません。 幼稚園や学校で、作品の掲示用に最適です。 オフィスでの掲示、お店のPOPやプライス表示にも利用できます。
    用途学校の作品掲示やオフィス/お店のPOP表示に。材質再生PC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×50×16最大挟み能力(mm)3.5耐荷重(g)約200
  • USB CHARGE UNIT MAZDA(マツダ)

    USB CHARGE UNIT

    MAZDA(マツダ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ,エンジン スタート(N2) MAZDA(マツダ)

    スイッチ,エンジン スタート(N2)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ エンジン スタート (GK) MAZDA(マツダ)

    スイッチ エンジン スタート (GK)

    MAZDA(マツダ)(22件のレビュー)
    2,498税込2,748