カテゴリ
- 切削工具(5)
- メカニカル部品(2)
- 溶接用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dm150r」の検索結果

溶接棒
ニツコー熔材工業¥59,980~税込¥65,978~1箱(5kg)7日以内出荷から49日以内出荷DM-150Rは57%Ni-Feに特殊元素を添加し、耐割れ性の改善を図っています。用途主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。ダクタイル鋳鉄と炭素鋼などとの異種金属間の接合、硬化性母材の溶接、下盛材。棒長(mm)1000伸び(%)38.8引張強度(MPa)613RoHS指令(10物質対応)対応
センシングドーム照明 OPDシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能 高均一な拡散光を照射 R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現 明るさ最大4倍アップ材質アルミニウム合金・樹脂(筐体)適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021入力電圧(V)DC12照光種別拡散光保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回)照光形状ドーム形使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動(Hz)10~55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングドーム照明 OPDシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷・センシング機能による輝度安定を実現。・ドーム型の拡散反射面に光を反射させることで、拡散光をムラなく照射します。・R形状や段差のあるワークでも影のない画像を撮像できます。・明るさ従来比最大4倍アップ。・独自技術の「FALUX sensing」を搭載。・内蔵したフォトダイオードが輝度をモニタリングし、輝度劣化をフィードバックすることで、5万時間でも最大輝度を一定に保てます。・ドーム照明OPDと同軸照明OPX/OPX-SVを組み合わせて使える専用ブラケットをラインナップ。光沢ワークの欠陥、不良検出、金属製品の表面検査、ドームと同軸での波長切替(2波長での検査)等に威力を発揮します。入力電圧(V)DC12
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷から3日以内出荷微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
チップ NU-DCMM
住友電工ハードメタル¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷から5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状菱形55°逃げ角(度)7穴の形状円筒状チップブレーカ片面
チップ NU-DCMP
住友電工ハードメタル¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷から5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状ひし形
チップ NU-CCMP
住友電工ハードメタル¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状ひし形
チップ NU-CCMM
住友電工ハードメタル¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状菱形80°逃げ角(度)7穴の形状円筒状チップブレーカ片面