カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「dm150r」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    59,980税込65,978
    1箱(5kg)
    7日以内出荷から49日以内出荷
    DM-150Rは57%Ni-Feに特殊元素を添加し、耐割れ性の改善を図っています。
    用途主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。ダクタイル鋳鉄と炭素鋼などとの異種金属間の接合、硬化性母材の溶接、下盛材。棒長(mm)1000伸び(%)38.8引張強度(MPa)613RoHS指令(10物質対応)対応
  • センシングドーム照明 OPDシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングドーム照明 OPDシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能 高均一な拡散光を照射 R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現 明るさ最大4倍アップ
    材質アルミニウム合金・樹脂(筐体)適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021入力電圧(V)DC12照光種別拡散光保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回)照光形状ドーム形使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動(Hz)10~55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
  • チップ NU-DCMM 住友電工ハードメタル

    チップ NU-DCMM

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状菱形55°逃げ角(度)7穴の形状円筒状チップブレーカ片面
  • チップ NU-DCMP 住友電工ハードメタル

    チップ NU-DCMP

    住友電工ハードメタル
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状ひし形
  • チップ NU-CCMP 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CCMP

    住友電工ハードメタル
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状ひし形
  • チップ NU-CCMM 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CCMM

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状菱形80°逃げ角(度)7穴の形状円筒状チップブレーカ片面