カテゴリ

  • メカニカル部品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • バイク部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 切削工具(5)
  • 事務用品(5)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • カネミツ(12)
  • コクヨ(5)
  • THK(4)
  • ホンダ(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • エニダイン(2)
  • 京セラ(2)
  • KITACO(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • SIGLENT(2)
  • アズワン(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • サンドビック(1)
  • 三和電気計器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm400」の検索結果

関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープのり ドットライナー(強粘着)本体/詰め替えリフィル コクヨ

    テープのり ドットライナー(強粘着)本体/詰め替えリフィル

    コクヨ(37件のレビュー)
    229税込252
    1個(8m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ベタつかず、手も汚れにくいテープ状ののりです。紙がシワにならず仕上がりもキレイ!しっかり貼る強粘着タイプ。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで作業がスムーズに進みます。
    用途封筒の口止め/レシートなどの貼り付け/ラッピング・包装/新聞、雑誌の切り貼りなど
  • テープのり ドットライナーワイド(強粘着)本体/詰め替えリフィル コクヨ

    テープのり ドットライナーワイド(強粘着)本体/詰め替えリフィル

    コクヨ(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ベタつかず、手も汚れにくいテープ状ののりです。紙がシワにならず仕上がりもキレイ!しっかり貼る強粘着タイプ。テープの幅が20mmのワイドタイプ(スタンダード品の2倍以上)で大型封筒やポスターなど広い面へののり付けが簡単&スピーディ!
    用途大型封筒やポスター等広い面ののり付け/封筒の口止め/レシートなどの貼り付け/ラッピング・包装/新聞、雑誌の切り貼りなどテープ幅(mm)20テープ長さ(m)16寸法(mm)50×97エコマーク認定認定繰り返し・詰め替え対応
  • テープのり<ドットライナー>(本体・紙配合プラ) コクヨ

    テープのり<ドットライナー>(本体・紙配合プラ)

    コクヨ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    リフィルの主なプラ部分に紙パウダーを主材料とした複合樹脂を使用。軽い引き心地や粘着性能はそのままに 、従来品に比べてプラスチック使用量を削減したエコタイプのドットライナーです。包装は廃棄が少ない簡易タイプなので、余計なゴミが発生しません。テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!。先端にローラーを採用。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで、作業がスムーズに進みます。写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。ポップアップ式でつめ替えが簡単。もちろんテープは交換式なのでとても経済的です。
    用途紙パウダーを主材料とした複合樹脂を使用、従来品に比べてプラスチック使用量を削減したエコタイプのドットライナー仕様強粘着適合リフィル:タ-D400-08-E1-S22/タ-D400-08-E1テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)16商品タイプ本体(詰替え用)繰り返し・詰め替え対応
  • CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル サンドビック

    CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル

    サンドビック
    94,980税込104,478
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    加工深さ4×DC用
  • Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 400A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM400 AMPHENOL

    Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 400A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM400

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 400A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オス併用可能製品 = 高電圧バッテリパックRoHS指令(10物質対応)対応
  • SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●コード番号:193-3167アズワン品番65-7821-50
  • クリンボックスDM サイズ:間口400×奥行320×高さ664mm ミヅシマ工業

    クリンボックスDM サイズ:間口400×奥行320×高さ664mm

    ミヅシマ工業
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    マンション等の集合ポストに投函されている不要なダイレクトメールをスムーズに回収する事が可能な屑入です。 3面の投入口により自由度の高い配置も可能です。 丁番などを使用しない取り外し型の前扉構造により自由度の高い設置が可能な左右対称のデザインとなっています。 意図しない形で散らかってしまうダイレクトメールを回収する為の屑入が結果として、折角のマンションの景観を損なってしまう場合の対応にお勧めします。 知っている住人の方々にとってはゴミ箱であっても外部の方には、ぱっと見では屑入に見えませんので保安性も簡易ゴミ箱よりも優れています。
    仕様●サイズ:間口400mmx奥行320mmx高さ664mm●カラー:ステンレス●重量:約15.5kgアズワン品番67-5821-81
  • FRNZグリーンディスク FUJI STAR(三共理化学)

    FRNZグリーンディスク

    FUJI STAR(三共理化学)
    6,698税込7,368
    1箱(100枚)
    9日以内出荷
    強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。基材:フィルム。穴あり(多孔穴)
    グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • テープのり ドットライナーホールド(強粘着)本体/詰め替えリフィル コクヨ

    テープのり ドットライナーホールド(強粘着)本体/詰め替えリフィル

    コクヨ(20件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    ベタつかず、手も汚れにくいテープ状ののりです。紙がシワにならず仕上がりもキレイ!しっかり貼る強粘着タイプ。書類を机に置かずに、挟んでのり付けできるホールドタイプ。
    用途机に置かなくてものり付けできる/封筒の口止め/レシートなどの貼り付け/ラッピング・包装/新聞、雑誌の切り貼り仕様強粘着テープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定テープ長さ(m)16繰り返し・詰め替え対応
  • セキュリティーワイヤー HP ProDesk 400 G6 DM対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー HP ProDesk 400 G6 DM対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
    質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP ProDesk 400 G6 DM材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
  • セキュリティーワイヤー HP ProDesk 400 G5 DM/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー HP ProDesk 400 G5 DM/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
    質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP ProDesk 400 G5 DM/CT材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
  • セキュリティーワイヤー HP ProDesk 400 G6 DM/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー HP ProDesk 400 G6 DM/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
    質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP ProDesk 400 G6 DM/CT材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続コード

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
    適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー A-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
  • テープのり<ドットライナー>(つめ替え用テープ・紙配合プラ) コクヨ

    テープのり<ドットライナー>(つめ替え用テープ・紙配合プラ)

    コクヨ
    269税込296
    1個
    当日出荷
    リフィルの主なプラ部分に紙パウダーを主材料とした複合樹脂を使用。軽い引き心地や粘着性能はそのままに 、従来品に比べてプラスチック使用量を削減したエコタイプのドットライナーです。包装は廃棄が少ない簡易タイプなので、余計なゴミが発生しません。テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!。先端にローラーを採用。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで、作業がスムーズに進みます。写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。ポップアップ式でつめ替えが簡単。もちろんテープは交換式なのでとても経済的です。
    用途紙パウダーを主材料とした複合樹脂を使用、従来品に比べてプラスチック使用量を削減したエコタイプのドットライナー仕様強粘着適合本体タ-DM400-08-E1、タ-DM400-08Nテープ幅(mm)8.4商品タイプ詰替え用テープ繰り返し・詰め替え対応
  • 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70

    ニツコー熔材工業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5kg)
    当日出荷
    DM-70は軟鋼心線を使用した低水素系の鋳鉄用溶接棒です。母材へのなじみ性が非常に良好なので、熱などの影響を受けて材質が変化したインゴットケースなどの鋳鉄部品の肉盛補修に最適です。
    用途インゴットケースの肉盛補修、その他鋳鉄製品の機械加工を必要としない品物の補修。棒端/桃JIS規格Z3252 E C St被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修用テストリード 三和電気計器

    補修用テストリード

    三和電気計器
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。
    種別テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 内径溝入れ加工用チップ 京セラ

    内径溝入れ加工用チップ

    京セラ
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途内径溝入れ加工用。材種PR2025
  • 溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

    溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング

    京セラ
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質PR1225材質(本体)PR1225
  • JIS Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類Vプーリー溝の形B溝数1リム幅w(mm)25下穴径d(Φmm)-
  • JIS Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー A-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類Vプーリー溝の形A溝数3リム幅w(mm)50下穴径d(Φmm)-
  • ハンドルレバーS(YR11)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーS(YR11) K-PIT

    KITACO
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 2W1-83922-00 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ8.5×15.0×0.3 ドラッグスター250(5KR)・ビラーゴ250(3DM/2UJ)・ビラーゴ400(3JB)等 詳しくは適合表参照
    主な適合車種SRV250ルネッサ 1996-1999年式:97年までに適合
  • JIS Vプーリー B-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    溝の形B溝数3種類Vプーリー
  • デジタル迷彩ツールバッグ TRUSCO

    デジタル迷彩ツールバッグ

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    汚れが目立ちにくいデジタル迷彩で、屋外作業に最適です。 強力な600dポリエステル製で耐久性に優れています。 広い開口により出し入れが容易です。
    用途現場作業に。電気工事および各種修理工事に。セット内容ショルダーベルト材質(本体)ポリエステル
  • JIS Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー A-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    溝の形A下穴径(Φmm)-
  • JIS Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    溝数2
  • JIS Vプーリー B-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    種類Vプーリー溝の形B溝数4リム幅w(mm)82ハブs1(mm)-
  • JIS Vプーリー B-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類Vプーリー溝の形B溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
  • HSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM40 セコ・ツールズ・ジャパン

    HSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM40

    セコ・ツールズ・ジャパン
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=40用です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHB4-M4 ノーブランド

    【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHB4-M4

    ノーブランド
    14,980税込16,478
    1セット(2本)ほか
    翌々日出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    サイズB4適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 m40(B4)・JP40(B4)、【エディシス】 DM-40(B4)・EM-B4、【ミノルタ】 CDM-B4 SD、【ホリイ】 LA4000 B4(LA B4)、【東芝】 TD400B4
  • クリアーウインカーレンズSET KITACO

    クリアーウインカーレンズSET

    KITACO(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
  • JIS Vプーリー C-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー C-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    溝数4リム幅w(mm)110.5
  • JIS Vプーリー C-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー C-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    溝数3リム幅w(mm)85
  • JIS Vプーリー C-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー C-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類Vプーリー溝の形C溝数2リム幅w(mm)59.5下穴径d(Φmm)-
  • JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー C-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    溝の形C溝数5リム幅w(mm)136
  • JIS Vプーリー D-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー D-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    種類Vプーリー溝の形D溝数6リム幅w(mm)233