カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 安全用品(3)
- 制御機器(2)
- 研磨材(2)
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

らくワーク(配管取付部一体型)
Panasonic(パナソニック)¥95税込¥1051個当日出荷から5日以内出荷アダプタなしで配管(CD管・情報パナチューブ)を接続できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。呼び22も接続でき、マルチメディアコンセントにも対応可能。(2コ用・3コ用)。ボックスに比べて経済的(メーカー比)用途配線器具の取り付けに使用します。
ケーブル配線用付属品 らくワーク 配管取付枠 1コ用 呼びCD16(14)
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981箱(100個)3日以内出荷仕様1コ用厚さ(mm)23タイプ配管取付部一体型種類らくワーク呼びCD16(14)用RoHS指令(10物質対応)対応
らくワーク(アダプタ式)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481袋(50個)当日出荷から6日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。配管アダプタとの組み合わせで、配管を接続できます。暑さ23mm、薄壁に対応できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。種類1コ用高さH(mm)23


クッションドラム
トーグ安全工業¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷クッションドラムのスタンダードモデルです。仕様内部インナーボックス:(シングル)6個、(ダブル)3個材質ポリエチレン樹脂質量(kg)8(水・不凍液充填時:70~120)サイズ(mm)Φ600×高さ840反射シート封入反射シート使用・タイル貼り加工・シングル


レンズドラム
トーグ安全工業¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷視認性が高いレンズを3枚装着しているクッションドラムです。 視線誘導標規格認定レンズを使用しています。仕様内部インナーボックス:6個、取っ手兼ロープ通し穴:2個所、Φ100デリニエーターレンズ:3枚付き(視線誘導標規格認定レンズ)材質ポリエチレン樹脂質量(kg)8(水・不凍液充填時:70~120)サイズ(mm)Φ580×高さ840反射シート封入反射シート使用・タイル貼り加工・シングル
住宅用スイッチボックス標準型1コ用 木ねじ付
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781セット(100個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)36高さ(mm)102種類1コ用


クッションドラム(普及型)
トーグ安全工業¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷お求めやすい価格のドラムです。分岐点や分離帯など幅広くご使用ください。仕様内部インナーボックス:5個材質ポリエチレン樹脂質量(kg)7(水・不凍液充填時:70~120)サイズ(mm)Φ580×高さ820反射シート封入反射シート使用
保護カバー(セパレータ付)
Panasonic(パナソニック)¥459税込¥5051袋(10個)5日以内出荷強電部と弱電部の分離に使用します。セパレータが不要で作業がしにくいときは、セパレータ切断面スリットにてセパレータを切断してください。背面部が不要な場合は、背面開口切断面スリット部で切断し、背面を開口してください。
絶縁セパレータ(左右分割用) ケーブル配線用
Panasonic(パナソニック)¥559税込¥6151袋(10個)5日以内出荷1コ用の配管取付枠の中を左右(強電部と弱電部)に隔離します。背面カバーが不要な場合は、背面カバー切断用スリット部を切断してください。種類1コ用
サーマロイDタイプ DMシリーズ
大同メタル工業¥6,388~税込¥7,027~1個当日出荷から32日以内出荷青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。 Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。長さ公差(mm)0/-0.3
ベランダ装飾シート
明和グラビア¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷ハトメ・紐付きで簡単に取り付け可能なベランダ装飾シートです。ベランダやバルコニーの装飾や目隠し用に。両面プリント用途模様替え 目隠し ベランダ バルコニー長さ(cm)80/巻材質(裏)ポリエステル材質(表面)塩化ビニル樹脂
”スーパーダイヤコンビネーションマイルドディスク” 80X15
イチグチ¥11,980~税込¥13,178~1枚3日以内出荷ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがよりなめらかになりました。自生作用にも優れています。石材・ガラスの研削・彫刻現場でご好評を頂いております。用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。RoHS指令(10物質対応)対応
”スーパーダイヤコンビネーションマイルドディスク” 80X15
イチグチ¥13,980税込¥15,3781枚3日以内出荷ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがよりなめらかになりました。自生作用にも優れています。石材・ガラスの研削・彫刻現場でご好評を頂いております。用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。トラスコ品番806-3623粒度180外径×厚さ×穴径(mm)80×13×15RoHS指令(10物質対応)対応
コネクティングコード KA333
オリンパス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷イヤホンジャックとマイクジャックをつなぎます。 ステレオ→モノラル変換プラグ付。対応機種DM-750/V-863/V-862/VP-15/VN-541PC/LS-P4/LS-100/LS-7/LS-20M/LS-14/LS-11/LS-10/PJ-35/PJ-30/PJ-20/DM-4/V-843/V-842/V-823/V-822/V-821/V-803/V-802/V-801/V-85/V-75/V-72/V-65/V-62/V-22/V-61/V-51/V-41/V-50/V-40/V-30/V-20/V-13/V-11/V-10DP-301/DS-901/DS-800/DS-750/DS-700/DS-71/DS-61/DS-51/DS-10VN-8100PC/VN-703PC/VN-702PC/VN-7200/VN-6200/VN-3200/VN-4100/VN-2100/VN-480PC/VN-240/VN-120DM-30/DM-20/DM-10/W-1アズワン品番64-9619-51
onsemi フォトカプラ, 表面実装, トランジスタ出力, FODM8801AR2
onsemi¥459税込¥5051箱(2個)7日以内出荷仕様●最大電流変換率:2.3●論理出力:ありピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorパッケージMini-Flat実装タイプ表面実装標準上昇時間5μs標準降下時間5.5μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.8絶縁電圧(V)3750ac
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FODM8801C
onsemi¥339,800税込¥373,7801セット(3000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = Mini-Flat。標準上昇時間 = 5μs。最大入力電流 = 20 mA。絶縁電圧 = 3.75 kVrms。最大電流変換率 = 560%。標準降下時間 = 5.5μs。シリーズ = FODM。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら