カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • オフィス家具(1)
  • 家電(1)

「dm803」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
  • らくワーク(配管取付部一体型) Panasonic(パナソニック)

    らくワーク(配管取付部一体型)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アダプタなしで配管(CD管・情報パナチューブ)を接続できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。呼び22も接続でき、マルチメディアコンセントにも対応可能。(2コ用・3コ用)。ボックスに比べて経済的(メーカー比)
    用途配線器具の取り付けに使用します。
  • らくワーク(アダプタ式) Panasonic(パナソニック)

    らくワーク(アダプタ式)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配線器具の取り付けに使用します。配管アダプタとの組み合わせで、配管を接続できます。暑さ23mm、薄壁に対応できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。
    種類1コ用高さH(mm)23
  • 住宅用スイッチボックス標準型 3コ用セパレータ付 Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス標準型 3コ用セパレータ付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
    仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし種類3コ用
  • 住宅用スイッチボックス標準型3コ用セパ付木ねじ Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス標準型3コ用セパ付木ねじ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(20個)
    3日以内出荷
    配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
    仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)166幅(mm)36高さ(mm)114種類3コ用
  • チップ GDM 京セラ

    チップ GDM

    京セラ(2件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    穴の形状-
  • チップ GDM 京セラ

    チップ GDM

    京セラ(3件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ

    溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング

    京セラ
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)PR1215
  • コネクティングコード KA333 オリンパス

    コネクティングコード KA333

    オリンパス
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    イヤホンジャックとマイクジャックをつなぎます。 ステレオ→モノラル変換プラグ付。
    対応機種DM-750/V-863/V-862/VP-15/VN-541PC/LS-P4/LS-100/LS-7/LS-20M/LS-14/LS-11/LS-10/PJ-35/PJ-30/PJ-20/DM-4/V-843/V-842/V-823/V-822/V-821/V-803/V-802/V-801/V-85/V-75/V-72/V-65/V-62/V-22/V-61/V-51/V-41/V-50/V-40/V-30/V-20/V-13/V-11/V-10DP-301/DS-901/DS-800/DS-750/DS-700/DS-71/DS-61/DS-51/DS-10VN-8100PC/VN-703PC/VN-702PC/VN-7200/VN-6200/VN-3200/VN-4100/VN-2100/VN-480PC/VN-240/VN-120DM-30/DM-20/DM-10/W-1アズワン品番64-9619-51
  • リスムシェルフ W800 3段 アール・エフ・ヤマカワ

    リスムシェルフ W800 3段

    アール・エフ・ヤマカワ
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    スタイリッシュなリスムシリーズのローシェルフ。シンプルなスチール製フレームのオープンラックです。フレームのカラーはホワイトとブラック、棚板はホワイト・ナチュラル・ウォルナットの3色展開で、インダストリアルスタイルのインテリアをはじめ多様なシーンにマッチします。
    用途ディスプレイラックや書棚に最適。空間の間仕切りやカウンターとしてもご利用いただけます。付属品六角レンチ仕様お客様組立品材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP質量(kg)26天板耐荷重(kg)20板厚(mm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1167棚板耐荷重(kg)20均等耐荷重(kg)約60組立時間約25分(2人以上)棚段数(段)3
  • GEAR,SPDMT    44806MM8003 ホンダ

    GEAR,SPDMT 44806MM8003

    ホンダ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
  • RUBBER,ENG HEAD M    50201HM8003 ホンダ

    RUBBER,ENG HEAD M 50201HM8003

    ホンダ
    ¥949税込¥1,044
    1個
    5日以内出荷
  • GUIDE,SPDM CABLE    53203KPM880 ホンダ

    GUIDE,SPDM CABLE 53203KPM880

    ホンダ
    ¥329税込¥362
    1個
    5日以内出荷