カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- 家電(3)
- 制御機器(2)
- バイク部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dmf3」の検索結果

DMF-ES型・DMFH-EA型・DMF-EP型用プレート取付枠 DMF1-B
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をコンセントプレートDMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。質量(g)500
コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです。4口、5口タイプが新しく加わりました。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントプレート DMFH1-EA-SL
LAMP(スガツネ工業)¥759税込¥8351個当日出荷から3日以内出荷シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
ハンドルレバーS(YL08) K-PIT
KITACO¥969税込¥1,0661個5日以内出荷純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 2GV-83912-00 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ8.5×15.0×0.3 ドラッグスター250(5KR)・ビラーゴ250(3DM/2UJ)等 詳しくは適合表参照主な適合車種ビラーゴ 1994-1996年式:3DMFに適合
交換レンズ FE 70-200mm F4 Macro G OSS II
SONY(ソニー)¥259,800税込¥285,7801個6日以内出荷高い描写性能とAF性能と操作性を小型・軽量デザインで実現し、ハーフマクロ撮影、テレコンバーターに対応した第2世代望遠ズームGレンズ。<小型・軽量デザインながらGレンズならではの高い描写性能>。従来機種FE 70-200mm F4 G OSSから全長を26mm短縮、約46g軽い質量約794g(三脚座除く)を実現。ズーム全域で、高解像、高コントラスト、色収差の低減、美しいぼけ描写、手ブレ抑制により、高い描写性能を実現。高度非球面AAレンズ1枚の採用など、最新の光学設計でGレンズの称号にふさわしい高い解像性能。ED(特殊低分散)ガラス3枚の採用など、新規光学設計で色収差を抑制。9枚羽根の円形絞りと適切な球面収差の設計による、フルサイズならではの大きく柔らかなぼけ表現。激しい動きのスポーツ撮影など動体撮影時のフレーミングの安定性を重視し、手ブレ補正のアルゴリズムを最適化したMODE3を搭載。ズームロックスイッチ搭載により不用意な鏡筒の繰り出しを防止。<高い近接撮影性能>。世界初※1のズーム全域最大撮影倍率0.5倍(※2)のマクロ撮影が可能。最短撮影距離0.26m(W)-0.42m(T)の高い近接撮影性能。※1 2023年7月広報発表時点、ソニー調べ。※2 35mmフルサイズセンサー搭載カメラ使用時、APS-Cセンサー搭載カメラ使用時はズーム全域で35mm判換算値0.75倍の撮影が可能。<ボディの高速性能を引き出すオートフォーカス性能と動画性能>。最新のXDリニアモーターを4基搭載、フローティングフォーカス群を高速・高精度に駆動することで、AF速度が従来比(FE 70-200mm F4 G OSS)で最大約20%※1高速化。ズーム中のフォーカス追随に対応。α1との組み合わせで最高約30コマ/秒の高速連写※2が可能。α本体との連携により、動きの速い被写体でもなめらかなAF動作で被写体に追随。フォーカス時のブリージングや、ズーム操作に伴うフォーカスシフト、軸ずれを抑制し、動画に求められるなめらかな表現を可能に。XDリニアモーターや最新の絞りユニット採用により、動画撮影中の操作音や振動を抑制。光学式手ブレ補正機構の内蔵と、対応するαシリーズカメラの手ブレ補正の併用により安定したフレーミングで撮影をサポート。αシリーズカメラのブリージング補正機能に対応。※1 静止画時、メーカー測定条件による。※2 α1:連続撮影モード「Hi+」時、シャッタースピード1/125秒以上の場合に有効。AF-Cモード時はシャッタースピード1/250秒以上の場合に有効ですが、装着レンズ、撮影モードによって最高連写速度が異なります。<テレコンバーターに対応、使用環境を選ばない優れた操作性・信頼性>。ソニー製テレコンバーターSEL20TCおよびSEL14TCの装着が可能。SEL20TC装着時フルサイズカメラでは最長400mm、APS-Cカメラでは600mm相当の超望遠撮影。SEL20TC装着時、ズーム全域で等倍マクロ撮影が可能。ズームトルクの最適化で自重落下を抑制。MACROモードを選択可能なフォーカスレンジリミッター。AF-Cモード時もフォーカスリングの回転で瞬時にMFが可能なフルタイムDMFスイッチ。ボディ側からカスタマイズできる3つのフォーカスホールドボタン。防塵・防滴に配慮した設計。※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。付属品レンズフードALC-SH176、レンズフロントキャップALC-F72S、レンズリヤキャップALC-R1EM、三脚座長さ(mm)149.0質量(g)約794(三脚座別)倍率(倍)最大撮影:0.5羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ望遠ズームGレンズ最大径(Φmm)82.2焦点距離(mm)70-200レンズ構成13群19枚(高度非球面AAレンズ1枚、非球面レンズ1枚、スーパーEDガラス1枚、EDガラス3枚)撮影距離(m)最短0.26(W)-0.42(T)F値開放絞り:4、最小絞り:22マウントソニー Eマウント
ポータブル電動ミストファン G-Mist Portable
グリーンライフ欠品中猛暑時の屋外における熱中症対策グッズ。電動ファンで強力にミストを拡散。盛夏のBBQなどグループでの屋外活動、工事現場やイベントの業務用にも。コンパクトボディで持ち運びも楽々。フックでぶら下げてライトとしての使用も可能。リモコン付きで離れていても簡単操作。用途ミストファン材質本体/ABS質量(kg)2.2色グレー電源(V)DC3.7コード長さ(m)【USBコード】1電池リチウムイオン電池(16000mAh)水タンク容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.6×15×55.5![デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ FE 50-15mm F2 GM SONY(ソニー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19827057-250522-02.jpg)
デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ FE 50-15mm F2 GM
SONY(ソニー)取扱停止中超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズ2枚、スーパーED(特殊低分散)ガラス2枚、EDガラス3枚を効果的に配置。新設計の11枚羽根円形絞りユニット。フローティングフォーカス機構に最適化された4基のXD(extreme dynamic)リニアモーターと最新の制御アルゴリズムにより高い応答性を実現。α9 IIIの最高約120コマ/秒の高速連写にも対応するトラッキング性能。フォーカス時の振動や作動音を低減。XDリニアモーターによる静粛なフォーカシング。フォーカス時のブリージングを光学的に抑制。動画に求められるなめらかな表現を可能に。αシリーズカメラの「ブリージング補正機能」に対応。レンズの全長が変わらないインナーズーム方式を採用。マニュアルフォーカスに切り換えることができる「フルタイムDMFスイッチ」を搭載。ボディ側からカスタマイズできる「フォーカスホールドボタン」を3カ所配置。「絞りリング」を搭載。「クリックあり・なし」の切換えが可能。誤操作を防ぐ「アイリスロックスイッチ」を装備。
ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉 外面ストライプ方式(M)
Panasonic(パナソニック)取扱い終了ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。 始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)40全光束(Lm)2340定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6500光色昼光色電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(外面ストライプ方式)
Panasonic(パナソニック)取扱い終了明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。長さ(mm)580質量(g)129口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)20全光束(Lm)1150定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6700電球の種類蛍光灯
PENTAX 高倍率ズームレンズ DA18-270mmF3.5-6.3ED SDM Kマウント APS-Cサイズ
PENTAX(ペンタックス)取扱い終了広角から超望遠までをカバーする超音波駆動AFの超高倍率約15倍ズームレンズ。 EDガラス、非球面レンズを用いたすぐれた描写性能も魅力です。付属品フード質量(g)453倍率(倍)0.26フィルター直径(Φmm)62レンズ高倍率ズームレンズ焦点距離(mm)18~270径(Φ)×全長(mm)75.8×89レンズ構成13群16枚撮影距離(m)(最短)0.49絞り(最少)F22-45マウントペンタックスK AF3マウント













![デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ FE 50-15mm F2 GM SONY(ソニー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19827057-250522-02.jpg)