カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)

「dmm-110」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メガパワーマルチ 110 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    メガパワーマルチ 110

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本(70mL)
    当日出荷
    強い初期保持力で、垂直面や釘の使えない場所への接着に最適。隙間充填性があるので、凸凹面でも接着OK!仮止め不要。接着後5分以内は位置修正も可能です。
    用途建築内装材の接着や木製品の組み立てなど 屋内外の各種部材の接着 釘の打てないものの接着仕様チューブ(ブリスターパック)、ガーデニングトラスコ品番101-8901種類化学反応型対応材質木・コンクリート・タイル・レンガ・石膏ボード・硬質断熱ボード・コルク・金属・プラスチック・ガラス・石主成分変成シリコーン塗布面積(m2/缶)300g/m2 初期保持力約50kg/m2 耐寒耐熱温度(℃)-40~90位置合わせ可能時間約5分完全硬化時間(23℃)24~48改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆アズワン品番64-8612-54危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • メカフレキ付属品 ブッシング 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    メカフレキ付属品 ブッシング 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    用途管端に使用し、電線を引き出すときの被覆を保護します。種別メカフレキ付属品種類ブッシング Eタイプ入数(個)1
  • ストロボスコープ 250L×110W×150Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ストロボスコープ 250L×110W×150Dmm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    6日以内出荷
    頑丈なアルミボディー 35000RPMまでのワイドレンジ 高精度ストロボ装置 操作性抜群
    仕様●ストロボランプ:キセノンランプ●フラッシュレート:50~35000RPM/FPM●分解能●▼0.1RPM:1000RPM未満●▼1RPM:1000~9999RPM●▼10RPM:10000~35000PRm●精度:±(0.05%+2d)●電源:AC100V±10% 50/60Hz消費電力30W以下●使用環境●▼温度:0℃~50℃●▼湿度:80%RH以下●寸法:250L×110W×150Dmm/約1200g●付属品:取扱説明書(保証書)、電源ケーブルアズワン品番67-4753-66
  • フライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌々日出荷
    立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLOEX08..
  • 溶存酸素変換器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    溶存酸素変換器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    5日以内出荷
    溶存酸素の長期計測に 設置が簡単
    仕様●測定範囲:0~20.0mg/L●O2校正:スライドスイッチ●電源:DC9~30V●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●アナログ出力:4~20mA●サイズ/質量:本体96mm×48mm×110Dmm/約385g IP63●標準付属品:酸素プローブ、ダイヤフラムセット、電解液、取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4752-54
  • 差圧変換器 VFTシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    差圧変換器 VFTシリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    5日以内出荷
    空調/ダクト静圧、クリーンルーム、ポンプ圧縮冷却システム、空気圧制御、ダクト通気差圧監視などに、測定範囲の選択可能、自動温度補償
  • Eaton 管ヒューズ 11A 10 x 38mm 1kV ac (速断型) DMM-B-11A EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 11A 10 x 38mm 1kV ac (速断型) DMM-B-11A

    EATON(イートン)
    ¥81,980税込¥90,178
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)11