カテゴリ

  • 測定用品(15)
  • 制御機器(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「dmm-44/100r」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST) フルーク(FLUKE)

    筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST)

    フルーク(FLUKE)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    Fast Acting DMM Fuse
    定格電圧(V)AC1000定格電流(A)0.44寸法(Φ×mm)10×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ(440mA/1000V) 共立電気計器

    ヒューズ(440mA/1000V)

    共立電気計器(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    定格440MA/1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 筒型ヒューズ (定格1A/600V、FAST) フルーク(FLUKE)

    筒型ヒューズ (定格1A/600V、FAST)

    フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    Fast Acting DMM Fuse
    定格電圧(V)AC600定格電流(A)1寸法(Φ×mm)10×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筒型ヒューズ (定格11A/1000V、FAST) フルーク(FLUKE)

    筒型ヒューズ (定格11A/1000V、FAST)

    フルーク(FLUKE)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    Fast Acting DMM Fuse
    定格電圧(V)AC1000定格電流(A)11寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修用ヒューズ 三和電気計器

    補修用ヒューズ

    三和電気計器(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    11A/1000V Φ10×38mm セラミック管
    仕様11A/1000V寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筒形ヒューズ 富士電機

    筒形ヒューズ

    富士電機(8件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類管型ヒューズ電圧(V)AC500定格電圧(V)500ACリード線無
  • ディジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)

    ディジタルマルチメータ

    フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
    直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2質量(g)420周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k電源積層型9V乾電池×1個(付属)測定方式真の実効値方式交流電圧(V)[確度:1.0 % + 3(45 Hz~500 Hz)]600.0m・6.000・60.00・600.0、[確度:2.0 % + 3(500 Hz~1 kHz)]1000抵抗(Ω)[確度:0.09 % + 2]600.0、[確度:0.09 % + 2]6.000・60.00・600.0・6.000M、[確度:1.5 % + 3]50.00M直流電圧(V)[確度:0.09 % + 2]600.0m・6.000、60.00・600.0、[確度:0.15 % + 2]1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×185×90分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV保証期間制限付きライフタイム保証動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μFデジタル表示6000カウントアナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分)導通(Ω)600各種認証CSA、CE基本確度(DC-V)0.09 %適応アクセサリTL75、TL175
  • ヒューズ(10A/1000V) 共立電気計器

    ヒューズ(10A/1000V)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    定格10A/1000V定格電圧(V)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ 三和電気計器

    ヒューズ

    三和電気計器(33件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1本
    当日出荷
  • Eaton 管ヒューズ 11A 10 x 38mm 1kV ac (速断型) DMM-B-11A EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 11A 10 x 38mm 1kV ac (速断型) DMM-B-11A

    EATON(イートン)
    ¥81,980税込¥90,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)11
  • ガラス管ヒューズ オーム電機

    ガラス管ヒューズ

    オーム電機(40件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1袋(4個)
    当日出荷
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。 速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。 入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。
    直流電圧(V)1000交流電圧(V)1000直流電流(A)最大10(30秒まで:20)交流電流(A)最大10(30秒まで:20)抵抗(Ω)50M幅(mm)201高さ(mm)52質量(g)355奥行(mm)98電源9V電池測定方式平均値方式分解能(DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV機能6000カウント・3~3/4桁、200kHzまでの周波数とデューティー・サイクルに対する%、抵抗・導通・およびダイオードテスト、10000μFの静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応、最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉、250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉、相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除、自動および手動のレンジ指定により最大限の柔軟性を実現、雑音交じりの信号を避け安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド、大きな数字と2段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上、高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ、入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告、バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モード、すばやいバッテリー交換のための外蓋があり校正の密封性が保たれる、内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン最大値(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nSディスプレイデジタル:6000カウント・毎秒4回更新、アナログ:32セグメント・毎秒40回更新、周波数:19999カウント・>10Hz時の更新毎秒3回寿命アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間動作/保管温度(℃)-20~55/-40~60安全規格CAT IV 600 V CAT III 1000 V湿度範囲(%)0~90(0~35℃)、0~70(35~55℃)
  • 筒型ヒューズ (定格15A/600V、FAST) フルーク(FLUKE)

    筒型ヒューズ (定格15A/600V、FAST)

    フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    Fast Acting DMM Fuse
    定格電圧(V)AC600定格電流(A)15寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筒型ヒューズ (定格0.5A/250V、FAST) フルーク(FLUKE)

    筒型ヒューズ (定格0.5A/250V、FAST)

    フルーク(FLUKE)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    13日以内出荷
    Fast Acting DMM Fuse
    定格電圧(V)AC250定格電流(A)0.63寸法(Φ×mm)5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 管ヒューズ 500mA 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1/2 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 500mA 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1/2

    EATON(イートン)
    ¥58,980税込¥64,878
    1袋(5個)
    当日出荷
    UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ - KTK. Eaton の Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 F 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか これらのカートリッジヒューズは、 10 x 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 130 A で、システム定格電圧が 600 V ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. 特長と利点. 600 V ac 定格電圧の場合は黒で色分け 抵抗負荷に迅速に対応 メラミン管構造 ニッケルめっきエンドキャップ 円筒形ボディ
    仕様定格電流 = 500mAヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)0.5
  • SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ SIBA

    SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ

    SIBA
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
    材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ
  • ヒューズ(500mA/600V) 共立電気計器

    ヒューズ(500mA/600V)

    共立電気計器(2件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1セット(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番838-1928寸法(mm)Φ6.3×32定格F500mA/600V定格電圧(V)600定格電流(mA)F 500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用マルチメーター 87-5/E2工業技術者用コンボ・キット フルーク(FLUKE)

    工業用マルチメーター 87-5/E2工業技術者用コンボ・キット

    フルーク(FLUKE)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    当日出荷
    インバーターや電気ノイズを発生する機器においても電圧や周波数を正確に測定する事ができます。
    仕様工業用トラスコ品番765-7501連続使用時間400時間交流電流(A)10最大表示20000カウント直流電流(A)10検波方式真の実効値型(RMS)コンデンサ容量(F)10m
  • ディジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)

    ディジタルマルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り。
    直流電圧(V)600.0m、6.000、60.00、600.0、1000[基本確度:±(0.15%+2)]交流電圧(V)600.0m、6.000、60.00、600.0、1000[基本確度:±(1.0%+3)]直流電流(DCA)60.00mA、600.0mA、6.000A、10.00A[基本確度:±(1.0%+3)]交流電流(ACA)60.00mA、600.0mA、6.000A、10.00A[基本確度:±(1.5%+3)]測定方式真の実効値方式抵抗(Ω)600.0、6.000k、60.00k、600.0k、6.000M、50.00M[基本確度±(0.9%+1)]
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。
    直流電圧(DCV)6/60/600交流電圧(ACV)0.6/6/60/600抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M