カテゴリ

  • 測定用品(77)
    • デジタルテスタ(23)
    • デジタルオシロスコープ(4)
    • カードテスタ(4)
  • パソコン/周辺機器(244)
    • ディスプレイ/モニター本体(24)
    • ディスプレイ/モニター付属品(8)
  • 家電(21)
    • テレビ(12)
  • トラック用品・パーツ(460)
  • 切削工具(243)
  • バイク部品(73)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(52)
  • 制御機器(32)
  • 空調・電設資材(13)
  • 研磨材(12)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 溶接用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 事務用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • オフィス家具(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dmm」の検索結果

1,327件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンドDMM.com(3件のレビュー)
57,980税込63,778
1セット
3日以内出荷
シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。 4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。 上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約12.3角度(°)チルト:約+5~-12耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400高さ調節4段階本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約871×1801~1966×678
DMM.make 50インチ 4K ディスプレイ DKS-4K50DG6 DMM.makeDMM.make 50インチ 4K ディスプレイ DKS-4K50DG6DMM.make
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。 1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比 5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。 ※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。 2.上下左右178°の広視野角 見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します 3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン 薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。 ※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。 4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載 HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。 ※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。 5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様HDR信号入力:〇、対応言語:日本語付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4質量(kg)約8.9(スタンド含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120、0.5(待機時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1118×239×696(スタンド含む)電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1118×239×696(スタンド含む)コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)保証期間ご購入日より2年間視野角178°/178°(水平/垂直)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)VESA機器取付ピッチ幅:(W)200×(H)200スピーカー8W+8W動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1バックライト直下型LEDバックライト動作温度範囲(℃)0~35設置条件縦設置、チルト不可待機時消費電力(W)0.5入出力端子【入力端子】HDMI2.0(HDCP2.2)×3・AV×1・USB2.0×1・Component×1、【出力端子】光デジタル音声×1・Earphone×1モニターサイズ50パネル駆動方式VAパネル種類VA対応VESA規格ネジサイズ:(M6×16mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)
DMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS4 DMM.comDMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS4DMM.com
14,980税込16,478
1個
当日出荷
シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。 4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置できます。 本体内にケーブルを通せるため、スマートな配線が可能です。 ディスプレイやテレビの背面上部に位置する簡易棚を付属しています。
DMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS14 DMM.comDMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS14DMM.com
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ディスプレイ・テレビを設置したまま、工具を使わず高さ調整可能なキャスター付きスタンドです。 豊富な調整機能でお好みに合わせて設置できます。 14段階の高さ調整とチルト機能により、お好みの高さと角度に調整できます。 また、ハンドルと棚板も高さ調整が可能です。 本体内にケーブルを通せるため、スマートな配線が可能です。
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンドDMM.com
67,980税込74,778
1セット
3日以内出荷
工具を使わず回転ノブのロックとレバーで高さを変えれるキャスター付きスタンドです。 14段階の高さ調節と約+10°~-10°のチルト機構で見やすい位置に調整できます。 本体内にケーブルを通せる構造で、スマートに設置可能です。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約16角度(°)チルト:約+10~-10耐荷重(kg)30棚板耐荷重(kg)5VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400高さ調節14段階本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約875×1300~1820×630
ツーリング カッターアーバー DMM22 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング カッターアーバー DMM22セコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。
トラスコ品番428-6274寸法LB(mm)134RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)213
DMM.make DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM1 DMM.comDMM.make DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM1DMM.com
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ウルトラスリムデザインの壁掛け金具です。 ウルトラスリムデザインで壁との間隔を出来る限り少なくしました。 広く開いたブラケットは通気性が高く、配線もしやすい構造です。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4(※ディスプレイ背面の電源コード接続部位に干渉するため、取付けには1cmほどのスペーサーが必要です)、DKS-4K65DG4(※ディスプレイ背面に面している端子がご利用いただけなくなります)、DKS-4K75DG4耐荷重(kg)45対応インチサイズ43~85インチ※DKS-4K85DG6は非対応となります。
DMM用テストリードセット GW INSTEKDMM用テストリードセットGW INSTEK
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
DMM用テストリードセット
仕様DMM用 テストリード 1組 (赤・黒 各1)、テストチップ類、ラインナップ:DMM用テストリード (CAT IV 600V) 1組 (黒・赤 各1本) 0.8mファインチッププローブ 1組 (黒・赤 各1本)SMTグラバー 1組 (黒・赤 各1本)ミニグラバー 1本RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング カッターアーバー DMM22 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM22セコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT40
トラスコ品番428-6270寸法LB(mm)18寸法BD(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)129.4
BT50ツーリング カッターアーバー DMM16 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM16セコ・ツールズ・ジャパン
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=16用です。BT50
トラスコ品番428-6266寸法LB(mm)62寸法BD(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)218.8
HSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM40 セコ・ツールズ・ジャパンHSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM40セコ・ツールズ・ジャパン
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=40用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング カッターアーバー DMM0.75 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM0.75セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=0.75(インチ)カッタ用です。BT50
トラスコ品番428-6280寸法LB(mm)19.15寸法BD(mm)44.45RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)176.43
BT50ツーリング カッターアーバー DMM32 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM32セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=32用です。BT50
寸法BD(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング カッターアーバー DMM27 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM27セコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT40
寸法BD(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM32 セコ・ツールズ・ジャパンHSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM32セコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=32用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV 壁掛け金具 DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV 壁掛け金具DMM.com
46,980税込51,678
1セット
3日以内出荷
ウルトラスリムデザインの壁掛け金具です。 広く開いたブラケットで高い通気性と配線のし易さを確保しました。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4※3、DKS-4K65DG4、DKS-4K75DG4質量(kg)約1耐荷重(kg)45VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約650×418×20
BT50ツーリング カッターアーバー DMM40 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM40セコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=40用です。BT50
仕様TDZ:M12寸法BD(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM27 セコ・ツールズ・ジャパンHSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM27セコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA63 ツーリング カッターアーバー DMM22 セコ・ツールズ・ジャパンHSKA63 ツーリング カッターアーバー DMM22セコ・ツールズ・ジャパン
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT50
寸法BD(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
[EA707AC-1,2,3用]K熱電対アダプタ(DMM用) エスコ[EA707AC-1,2,3用]K熱電対アダプタ(DMM用)エスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
仕様EA707AC-1、-2、-3用 K熱電対アダプタ(DMM用)
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7 DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7DMM.com
64,980税込71,478
1セット
3日以内出荷
ディスプレイやテレビを工事無しで壁掛け風に設置する壁寄せスタンドです。 7段階の高さ調整と約+7°~-10°のチルト機構で好みに合わせた設置が可能です。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約19角度(°)チルト:約+7~-10耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30棚板耐荷重(kg)5VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400高さ調節7段階本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×1318~1618×520
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンドDMM.com
60,980税込67,078
1セット
3日以内出荷
左右180°自由に確度調整が可能なイーゼル風三脚スタンドです。 スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約5.1耐荷重(kg)30VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約880×1385×420
BT50ツーリング カッターアーバー DMM27 BT50 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM27 BT50セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT50
寸法BD(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM22 セコ・ツールズ・ジャパンBT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM22セコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT30 2面拘束 シェルミル用 ホルダ
トラスコ品番428-6302寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)107.4
BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM27 セコ・ツールズ・ジャパンBT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM27セコ・ツールズ・ジャパン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ
トラスコ品番428-7888寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)131.4
K Type 熱電対/DMM接続アダプタ GW INSTEKK Type 熱電対/DMM接続アダプタGW INSTEK
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
Kタイプ熱電対およびDMM接続アダプタ
タイプKシリーズミニチュアコネクタ付き Kタイプ熱電対(右) / ミニチュアコネクタ-バナナ変換アダプタ(左)測定範囲(℃)-20~200ケーブル長(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応角度測定精度(°)±3
DMM.make 卓上昇降デスク デュアル650 DMM.comDMM.make 卓上昇降デスク デュアル650DMM.com
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
限られたワークスペースの中で立ったり座ったり、状況に合わせてワークスタイルを選択できるDMM.make卓上昇降デスク。机ごと買い替える必要がなく、いつものデスクに置くだけ。ワークスペースに馴染みやすいシンプルなデザインです。天板とキーボードトレーに段差を設けることで、視線をより高く保ちます。ガス圧式で無段階の昇降機能により、楽に高さ調整を行えます。キーボードトレイの奥にはマグネットの取り付けが可能です。
引出しなし
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4LDMM.com
64,980税込71,478
1セット
3日以内出荷
4本足で安定感の高いイーゼル風スタンドです。 スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約8.5耐荷重(kg)30VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約800×1380×500
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンドDMM.com
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
左右に角度調整が可能なミニマルなスタンドです。 本体内にケーブルを通せて目立たない配線が可能です。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約7耐荷重(kg)30VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約887×1345×516
DMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7 DMM.comDMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7DMM.com
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ディスプレイやテレビを壁掛け風に設置できる壁寄せスタンドです。 7段階の高さ調整とチルト機能により、お好みの高さと角度に調整できます。 ディスプレイやテレビを工事不要で壁掛け風に設置できます。 製品背面にケーブルフックを搭載しているので、ケーブルをスマートに配線できます。 省スペースでシンプルなスチールベースがスタンドをしっかりと支えます。
DMM.make DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM2 DMM.comDMM.make DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM2DMM.com
10,000税込11,000
1個
4日以内出荷
大型120インチまで設置可能なスリムデザインの壁掛け金具です。チルト機構によりお好みの角度に調整可能です。
耐荷重(kg)120対応インチサイズ120
BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM27 BT30 セコ・ツールズ・ジャパンBT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM27 BT30セコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT30 2面拘束 シェルミル用 ホルダ
トラスコ品番428-9368寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)109.4
DMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS100 DMM.comDMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS100DMM.com
60,000税込66,000
1個
9日以内出荷
クランクハンドル付き大型100インチ対応のスチールスタンドです。豊富な調整機能でお好みに合わせて設置できます。
リングライト付きWebカメラ 1080P FULL HD対応 60FPS オートフォーカス 内蔵マイク 自動露出/自動ホワイトバランス DMM.makeリングライト付きWebカメラ 1080P FULL HD対応 60FPS オートフォーカス 内蔵マイク 自動露出/自動ホワイトバランスDMM.make
6,998税込7,698
1台
8日以内出荷
光色と明るさを細かく調整できるライト。本体上部にあるタッチボタン1つで簡単に光色(3色)と明るさ(無段階)の調整が可能です。最大1080p・最大60fpsで滑らかな映像を実現。Skype、LINE、Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、Cisco Webexでの動作確認済み。オンラインセミナーやビデオ会議など、様々なシーンで活用できます。*各アプリケーションとの互換性を保証するものではありません。自動でピントを合わせるオートフォーカス。被写体の動きをしっかりと捉え、自動でピントを合わせるので、鮮明な表情をブレなく綺麗に映します。マグネット付きプライバシーカバー。Webカメラを使用していない時にプライバシーカバーをつけることで、万が一のハッキングによるのぞき見や消し忘れによる映像流出を防止します。設置も角度調節も簡単。上下左右に調節可能な構造で、好みに合わせてカメラの向きを調節できます。また、固定クリップはパソコン画面、三脚などに簡単にセットできます。
DMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LSVL DMM.comDMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LSVLDMM.com
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
ミニマルデザインでスタイリッシュなディスプレイ・テレビスタンドです。 左右に角度調整可能な構造で、視聴位置に応じて簡単に角度を調整できます。 本体内部にケーブルを通せる構造で、スマートな配線が可能です。 設置面の高さを微調整できるスクリューパッドでスタンドをしっかりと支えます。
DMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L DMM.comDMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4LDMM.com
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シンプルでスタイリッシュなデザインのイーゼル風スタンドです。 スッキリスマートな配線を助けるケーブルフックを付属しています。 床を傷つけないラバーパッドがスタンドをしっかりと支えます。
DMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LS3L DMM.comDMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LS3LDMM.com
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シンプルでスタイリッシュなデザインのイーゼル風スタンドです。 左右180°回転可能な構造で、視聴位置に応じて簡単に角度を調整できます。 スッキリスマートな配線を助けるケーブルフックを付属しています。 床を傷つけないラバーパッドがスタンドをしっかりと支えます。
オシロスコープ・マルチメーター HDS100シリーズ (20000、60000カウントDMM、1MHzオシロスコープ、2.8"LCD) OWONオシロスコープ・マルチメーター HDS100シリーズ (20000、60000カウントDMM、1MHzオシロスコープ、2.8"LCD)OWON
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷から33日以内出荷
【多機能測定器】4 1/2桁デジタルマルチメーターとオシロスコープを一体化 【自動波形測定機能】Vmax、Vmin、Vp-p、Vavg、Vrms、周波数などを自動で測定 【ユーザーフレンドリーな操作性】フルキー設計により簡単な操作を実現し、装置の寿命も延長 【インテリジェントなプローブ検出機能】プローブの接続位置を自動で識別し、測定モードを自動切替。誤操作による機器損傷を効果的に防止 【高効率な電源管理】18650リチウムバッテリーを採用し、長時間の使用を実現。測定作業の持続力を向上 【安全な高電圧測定】CATⅢ1000V規格に準拠し、最大1000Vの高電圧波形を直接かつ安全に測定可能。応用範囲を大幅に拡張
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様多機能測定器:4Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)桁デジタルマルチメーターとオシロスコープを一体化自動波形測定機能:Vmax、Vmin、Vp-p、Vavg、Vrms、周波数などを自動で測定ユーザーフレンドリーな操作性:フルキー設計により簡単な操作を実現し、装置の寿命も延長インテリジェントなプローブ検出機能:プローブの接続位置を自動で識別し、測定モードを自動切替。誤操作による機器損傷を効果的に防止高効率な電源管理:18650リチウムバッテリーを採用し、長時間の使用を実現。測定作業の持続力を向上安全な高電圧測定:CATⅢ1000V規格に準拠し、最大1000Vの高電圧波形を直接かつ安全に測定可能。応用範囲を大幅に拡張その他【安全容量】CATⅢ1000V質量(kg)約0.33外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×93×41.5ディスプレイ2.8インチ IPS最大カウント数20000RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート5.0MSa/s使用帯域【オシロスコープ】1kHz
六角サラエナットダイス メートルねじ用 モノタロウ六角サラエナットダイス メートルねじ用モノタロウ(22件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正材質SKH
...