カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「dmp-63/24a」の検索結果

薄形電磁ブレーキ NB
シンフォニアテクノロジー¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から3日以内出荷機械に組込みやすい、組込みのスペース幅が小さい、電磁クラッチ・ブレーキにとって重要なこれらの機能を、独特な薄形構造によって実現した製品です。 もちろん電磁クラッチ・ブレーキとしての特性、信頼性は抜群で、独創的な形状をした耐久性の高い板ばねにより高精度、高応答の確かな動作特性を実現しています。 薄形コンパクトで高性能、しかも組込みやすいと、まさに三拍子そろった好製品。 あらゆる機械のモーションコントロールに安心しておすすめできる「薄形シリーズ」です。 超薄形でコンパクト。 バックラッシュがゼロ。 耐久性が抜群の”クローバ形板ばね”。 フェーシングはアスベストフリー。 取付け簡単、取付姿勢は自在。 抜群の応答性で高精度。定格電圧 DC V24機種薄形電磁ブレーキ
JEP クラッチ・ブレーキユニット
シンフォニアテクノロジー¥229,800~税込¥252,780~1個翌々日出荷から56日以内出荷ブレーキセルキャブブレーキ定格電圧 DC V(クラッチ、ブレーキ)24クラッチセルキャブクラッチ
NB-T 薄形電磁ブレーキ(ハブ無)
シンフォニアテクノロジー¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷適合(電源箱)DMP-63/24A幅(mm)33.5質量(kg)1.9最高回転数(min-1[r.p.m])空転時/5000連結時/4000消費電力75℃(W)22外径(Φmm)137定格電圧 DC V24静摩擦トルク(Nm)50許容総仕事量(J)調整まで/29.0×107摩耗限度まで/87.0×107