カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(8)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「dmp-9」の検索結果

プリズムポールアダプター(Z-220付属品)
マイゾックス¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷底部は5/8インチになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。上部がM6ネジになっており、9mmピンポール/DMP-M6石突の取り付けが可能。型式MAG50寸法(mm)上部:Φ9×60、M6オネジ×10下部5/8インチメネジ
測針器C
マイゾックス¥3,498税込¥3,8481個3日以内出荷DMピンポールを取付けると、プリズム単体での使用時に手で持つことなく、高い所でも設置可能。(MG-1500シリーズ用)用途手のとどかない狭い場所・壁際等の測距仕様0mm用、DMP-9取付可全長(mm)30マイゾックスコード210792
MG-1500SLプリズム
マイゾックス¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷用途測距、測角(光波距離計用)仕様(使用ピンポール)Φ9mm寸法(mm)115×70×20オフセット0mm/-30mmプリズム径(inch)1.5
SSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2)
マイゾックス¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷狭い場所での測量に最適セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C)寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール質量(g)約130サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9サイズ(mm)全長306全縮(mm)162
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Alesis KORG コルグ Donner トモイ TOMOI RockJam 通信ケーブル プリンター
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。Donner。トモイ TOMOI。Alesis。KORG コルグ。【Pioneer パイオニア】。MEP-7000。PLX-500。XDJ-1000。XDJ-1000MK2。XDJ-700。DJプレイヤー ターンテーブル。CDJ-2000。CDJ-2000NXS。CDJ-2000NXS2。CDJ-2000NXS2-W。CDJ-2000NXS-M。CDJ-2000-W。CDJ-350。CDJ-400。CDJ-850-K。CDJ-900。CDJ-900NXS。CDJ-TOUR1。CMX-5000。DMP-555。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
システム収納 エディア 天板
コクヨ¥17,980税込¥19,7781枚12日以内出荷から22日以内出荷エディア オプション直線天板 表面材/メラミン化粧板 エッジ/ABS 芯材/バーティクルボード高さ(mm)20