カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「dmp-9」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
システム収納 エディア 天板 コクヨシステム収納 エディア 天板コクヨ
16,980税込18,678
1枚
12日以内出荷から22日以内出荷
エディア オプション直線天板 表面材/メラミン化粧板 エッジ/ABS 芯材/バーティクルボード
高さ(mm)20
DM用ピンポール マイゾックスDM用ピンポールマイゾックス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)径(Φmm)9材質ステンレス
プリズムポールアダプター(Z-220付属品) マイゾックスプリズムポールアダプター(Z-220付属品)マイゾックス
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
底部は5/8インチになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。上部がM6ネジになっており、9mmピンポール/DMP-M6石突の取り付けが可能。
型式MAG50寸法(mm)上部:Φ9×60、M6オネジ×10下部5/8インチメネジ
マイクロプレート アズワンマイクロプレートアズワン(2件のレビュー)
8,890税込9,779
1ケース(50枚)
当日出荷
材質PS滅菌済み滅菌方法γ線滅菌ウェル数961ウェル深さ(mm)11.3本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14寸法(mm)[フタ]127×85×9外形寸法(mm)127×85×14
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Alesis KORG コルグ Donner トモイ TOMOI RockJam 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Alesis KORG コルグ Donner トモイ TOMOI RockJam 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】Donnerトモイ TOMOIAlesisKORG コルグ【Pioneer パイオニア】MEP-7000PLX-500XDJ-1000XDJ-1000MK2XDJ-700DJプレイヤー ターンテーブルCDJ-2000CDJ-2000NXSCDJ-2000NXS2CDJ-2000NXS2-WCDJ-2000NXS-MCDJ-2000-WCDJ-350CDJ-400CDJ-850-KCDJ-900CDJ-900NXSCDJ-TOUR1CMX-5000DMP-555などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
SSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2) マイゾックスSSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2)マイゾックス
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
狭い場所での測量に最適
セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C)寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール質量(g)約130サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9サイズ(mm)全長306全縮(mm)162
DM用ピンポール用アルミ製ケース マイゾックスDM用ピンポール用アルミ製ケースマイゾックス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様DM用ピンポール用アルミ製ケースマイゾックスコード212820
プリズムクッションケース マイゾックスプリズムクッションケースマイゾックス
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ミニプリズムが入る大きな収納ポケット2個付き。
用途ミニプリズムピンポール等の小物収納に
MG-1500SLプリズム マイゾックスMG-1500SLプリズムマイゾックス
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
用途測距、測角(光波距離計用)仕様(使用ピンポール)Φ9mm寸法(mm)115×70×20オフセット0mm/-30mmプリズム径(inch)1.5
測針器C マイゾックス測針器Cマイゾックス
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
DMピンポールを取付けると、プリズム単体での使用時に手で持つことなく、高い所でも設置可能。(MG-1500シリーズ用)
用途手のとどかない狭い場所・壁際等の測距仕様0mm用、DMP-9取付可全長(mm)30マイゾックスコード210792
DM用ピンポール マイゾックスDM用ピンポールマイゾックス
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
収納に便利な継ぎタイプと、真直度の高い1本タイプ
付属品■専用ケース寸法(mm)200×4素材(本体)ステンレス