カテゴリ

  • オフィス家具(41)
  • 切削工具(37)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 住設機器(15)
  • 制御機器(14)
  • 家電(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 事務用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dmw」の検索結果

255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パナPV カップリング Panasonic(パナソニック)

    パナPV カップリング

    Panasonic(パナソニック)
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    パナフレキPV本体相互の接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
  • パナPV コネクタ Panasonic(パナソニック)

    パナPV コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
    クリームグレイ
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3 FUJI FILM FinePix F40fd RICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600 LEICA D-LUX2 対応互換バッテリー
    対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3FUJI FILM FinePix F40fdRICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600LEICA D-LUX2バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)900
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Panasonic LUMIX DMC-FX30 / DMC-FX33 / DMC-FX55、FX37、FX35、FX500、FS20、FS3 RICOH Caplio R6/ R7、R10、R8 対応互換バッテリー
    対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX30 / DMC-FX33 / DMC-FX55、FX37、FX35、FX500、FS20、FS3RICOH Caplio R6/ R7、R10、R8バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
  • 強力バンジーストラップクリップ 藤本電業

    強力バンジーストラップクリップ

    藤本電業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    伸縮自在断線に強い強力ワイヤー入
    タイプカールコード式材質金属クリップ:スチール製、コイル:ステンレス製質量(g)約13耐荷重(kg)約3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)240×12×11伸縮範囲(cm)約最小24~最大90
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    Panasonic LUMIX DMC-TZ1、TZ3、TZ5、TZ50対応互換バッテリー
    対応機種Panasonic LUMIX DMC-TZ1、TZ3、TZ5、TZ50バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1100
  • パナフレキPV 片サドル Panasonic(パナソニック)

    パナフレキPV 片サドル

    Panasonic(パナソニック)
    65税込72
    1個ほか
    4日以内出荷
    パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。
    ブラック寸法W(mm)25
  • ミラフレキMF(PFD) 未来工業

    ミラフレキMF(PFD)

    未来工業(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    JIS C8411
    仕様複層波付管(高耐候)
  • デジタルビデオカメラ用 リチウムイオンバッテリー Panasonic(パナソニック)

    デジタルビデオカメラ用 リチウムイオンバッテリー

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷
    持ち運びに便利なコンパクトタイプのバッテリー。残量表示タイプ。
    対応機種HC-W585M/HC-WXF990M/HC-VX995M/HC-VX985M/HC-V480MS/HC-V360MS許容温度(℃)使用時:0~40/保存:-10~60許容湿度(%)使用時:0~80/保存:0~90
  • キヤノン純正 デジタルカメラ用バッテリー Canon

    キヤノン純正 デジタルカメラ用バッテリー

    Canon(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    リチウムイオン充電池。
  • CAP コンパクト アドミンポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    CAP コンパクト アドミンポーチ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    特許出願中のATLAS(TM)パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。メインコンパートメントとフロントポケット内部はポケットやループがついており、荷物を整理して収納することができます。
    セット内容TacTie(PJC5) 2本材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)127高さ(mm)191質量(g)200奥行(mm)642018年トラスコ掲載ページ4 2201
  • カメラ用リチウム電池 D 三菱電機

    カメラ用リチウム電池 D

    三菱電機(7件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式リチウムイオンバッテリー RICOH(リコー)

    充電式リチウムイオンバッテリー

    RICOH(リコー)(11件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    適合機種WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40/40W、WG-30、WG-20、WG-10、WG-5GPS、WG-4/4GPS、WG-3/3GPS、WG-2/2GPS、WG-1/1GPS、RZ18、RZ10、I-10、X70
  • 巾木用コーナー化粧キャップ ハイテクウッドプラス

    巾木用コーナー化粧キャップ

    ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
    用途(巾木)出隅用です。幅(mm)26高さ(mm)61適合厚さ(mm)【幅木】7
  • ミラレックス 未来工業

    ミラレックス

    未来工業(4件のレビュー)
    16,980税込18,678特価
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • 巾木用コーナー化粧キャップ ハイテクウッドプラス

    巾木用コーナー化粧キャップ

    ハイテクウッドプラス
    299税込329
    1個
    翌日出荷
    厚さ(mm)対応巾木:7
  • デンコーマックWTケース(たて2連) 未来工業

    デンコーマックWTケース(たて2連)

    未来工業(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケース。(ベルト掛けした時、幅方向にスペースをとりません。) ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
    適合ケースのみ
  • CD/DVDマルチレンズクリーナー ELPA

    CD/DVDマルチレンズクリーナー

    ELPA(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    CD/DVD用マルチレンズクリーナー 油汚れやタバコのヤニに強力 マルチタイプなので、様々な機器でクリーニングできます ・再生専用DVDプレーヤー ・録画・再生DVDレコーダー ・各種CDプレーヤー ・パソコン ・ゲーム機
    仕様湿乾両用付属品クリーニング液
  • デンコーマックWT 未来工業

    デンコーマックWT

    未来工業(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケース。(ベルト掛けした時、幅方向にスペースをとりません。) ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
  • ケースのみ 2段 未来工業

    ケースのみ 2段

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    衝撃に強いプラスチック製ケースのベルト装着式です。ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケースです。ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
    用途ナイフとカッター等をダブルでタテ収納。仕様縦2連収納型材質樹脂
  • 旧JIS用・両面非転写デスクマット TRUSCO

    旧JIS用・両面非転写デスクマット

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。
    繰り返し・詰め替え対応
  • ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ ステンレス アズワン

    ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ ステンレス

    アズワン
    377,000税込414,700
    1台
    翌々日出荷
    マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
    ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個棚間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板寸法(mm)490×460
  • パナPV 防水パッキン(コネクタ) Panasonic(パナソニック)

    パナPV 防水パッキン(コネクタ)

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボックスコネクタと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。
    仕様ボックスコネクタ付寸法t(mm)1
  • ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ 強化プラスチック アズワン

    ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ 強化プラスチック

    アズワン
    311,000税込342,100
    1台
    翌々日出荷
    マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
    ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個棚間隔(mm)35棚板耐荷重(kg)約10/枚取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板寸法(mm)490×460
  • 音声誘導機 UD-M(W) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    音声誘導機 UD-M(W)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    パソコンを使用して、メモリーカードに2種類の音声(メロディ)を登録できます。(MP3形式) 2種類の音声を登録できます。 ・2種類の音声(音声1,2)は個別のボリュームでそれぞれ音量調整が可能です。 ・基本動作として、音声1が繰り返し鳴動します。 ・動作中に、昼夜判別にて「夜間判定中」または、外部入力があった場合、音声2に切り替えます。 半屋外設置可能! 防雨構造IP43相当 ・半屋外でも使用可能です。 ・ホワイト色(W)とグレー色(G)2種類を揃えています。 親切設計 ・AC100V供給時、センサー用電源としてDC12V・50mAを出力します。 ・外部入力用センサー用の電源としてご使用いただけます。 テスト音声 出荷時には、下記のテスト音声が登録されています。 音声1:向かって右が女子トイレ、左が男子トイレです。 音声2:向かって右が男子トイレ、左が女子トイレです。
    用途目の不自由な方のご案内や、外国語でのインフォメーション、工場での注意喚起など、様々な用途でご使用いただけます。材質樹脂質量(g)約480使用温度範囲(℃)-15~+55(結露・氷結なきこと)出力電源:DC12V/50mA配線接続端子式音量調整範囲:音声1音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m、音声2音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m[それぞれ個別のボリュームにて調整可]時間鳴動:接点入力時の音声2鳴動時間(リアルタイム+オフディレイ)、設定スイッチにてオフディレイ時間を4種より1種選択、[0(リアルタイムのみ)、15秒、30秒、60秒]、音声2のメッセージが途中の場合は終了まで鳴り切ってから音声1に切り替わる。設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)入力電源AC100V(50/60Hz)・3W接点入力方式無電圧接点用a接点…開時音声1鳴動、閉時音声2鳴動時間設定(音声1)及び(音声2)の、鳴動間隔は設定が出来ます。4種類より設定1秒、2秒、5秒、10秒(音声1、音声2共通)/(音声2)から(音声1)に復帰するまでの時間4種類より設定0秒(リアルタイム)、15秒、30秒、60秒(※0秒(リアルタイム)は、音声2終了後、すぐに音声1に復帰します。)音声ファイル形式:MPEG1-AudioLayer3(MP3)、ビットレート:8~320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリースロットに内蔵)、鳴動間隔;1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)[音声1、音声2共通切替]判別昼夜:夜間判定中、音声2鳴動(リアルタイム)、夜間判定の閾値照度をボリュームにて調整可、判定照度0lx(常時「昼間」…昼夜判別無効〔音声1鳴動〕)、判定照度[約5lx~約200lx]、判定照度∞lx(常時「夜間」…音声2鳴動)
  • 塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)40L アネスト岩田

    塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)40L

    アネスト岩田
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷
    タンク容量(L)40トラスコ品番514-7301質量(kg)31
  • 塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)20L アネスト岩田

    塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)20L

    アネスト岩田
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷
    タンク容量(L)20トラスコ品番514-7280質量(kg)23
  • 塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)80L アネスト岩田

    塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)80L

    アネスト岩田
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    タンク容量(L)80トラスコ品番514-7328質量(kg)42
  • 塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)60L アネスト岩田

    塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)60L

    アネスト岩田
    389,800税込428,780
    1台
    翌々日出荷
    タンク容量(L)60トラスコ品番514-7310質量(kg)38
  • 洗える ひんやり 抱き枕 YAMAZEN(山善)

    洗える ひんやり 抱き枕

    YAMAZEN(山善)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    カバーは洗濯機で洗濯可能、本体は手洗い可能。抱き枕、クッション、横向き寝など、いろいろな姿勢でご利用可能。特徴的なS型形状と、先細りしたデザインで、抱きやすいフォルム。独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した新しい素材を使用したカバー。本体には滑りの良い中袋も付いているので、カバーの着脱もラクラク。【お手入れ】。・本体は手洗い可能です。洗濯後は水を多く含むため干すのが大変ですが、形を整えて干して下さい。・カバーは洗濯ネットに入れて、弱水流にて単独で洗ってください。・本商品には、無蛍光洗剤をお使いください。・タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。・洗濯後は放置せず、すぐ形を整えて干してください。
    用途まくら、クッションとして。ひんやり 接触冷感 Q-MAX0.55 クッション 大きい まくら 枕 抗菌 防臭 クール寝具 抗菌防臭抱き枕 冷感抱き枕 冷感材質側地:ナイロン100%、詰め物:ポリエステル100%、中袋:ポリエステル100%
  • バッテリーボードミルウォーキー ステルスマウント

    バッテリーボードミルウォーキー

    ステルスマウント
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ミルウォーキー 18Vバッテリー用ハンドル付きで収納、持ち運びに便利です。バッテリーボードには4か所の穴が空いているので、stealthmountsのマウンティングフィートやクリートを使って壁掛けにできます。
    トラスコ品番682-8029材質ABS射出成形プラスチックブラック
  • デスクマット(旧JIS用・オレフィン系樹脂タイプ) 森松

    デスクマット(旧JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)

    森松(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    下敷付のダブルタイプです。
    厚さ(mm)1.5仕様旧JIS用上敷/透明、下敷/グリーン繰り返し・詰め替え対応
  • UD ブックエンド プラス[家具]

    UD ブックエンド

    プラス[家具]
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    仕様マグネットシート付ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×140×190
  • デジタルマルチメーター リストバンド式 はくでん

    デジタルマルチメーター リストバンド式

    はくでん
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    腕に装着して使用できる手首装着式デジタルマルチメーターです。交流/直流電圧、抵抗、導通チェックに対応し、バックライト表示・データホールド・オートパワーオフ機能を搭載しています。Type-C充電式で、持ち運びしやすい設計です。
    質量(g)約100電源充電式(USB Type-C)本体寸法(mm)メーター:40×60×16.2交流電圧(V)200m~300抵抗(Ω)6k~60M直流電圧(V)200m~300測定機能導通チェック・バックライト・データホールド・オートパワーオフ有効最大表示値5999
  • 塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)10L アネスト岩田

    塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)10L

    アネスト岩田
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    タンク容量(L)10トラスコ品番514-7263質量(kg)14
  • パナPV防水パッキン(カップリング) Panasonic(パナソニック)

    パナPV防水パッキン(カップリング)

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    カップリングと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。
    仕様カップリング用
  • 高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16 Panasonic(パナソニック)

    高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1本(50m×1本)
    4日以内出荷
    長さ(m)50呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検査用ディスポウェア 1ケース 1枚×50袋入 伊藤忠リーテイルリンク

    検査用ディスポウェア 1ケース 1枚×50袋入

    伊藤忠リーテイルリンク
    21,980税込24,178
    1ケース(50袋×1枚)
    6日以内出荷
    使いきりタイプの検査用ウェアです。 透けにくい紺色を使用しています。 人間ドッグ、検査時に
    仕様●サイズ:着丈/1100mm●材質:ポリプロピレン不織布アズワン品番68-5062-53
  • CQ Series(CQ2A16) SMC

    CQ Series(CQ2A16)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • 高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 防水パッキン  呼び16 Panasonic(パナソニック)

    高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 防水パッキン 呼び16

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    呼び16RoHS指令(10物質対応)対応