曜日別特売

デジタルマルチメーター リストバンド式

デジタルマルチメーター リストバンド式 - はくでんデジタルマルチメーター リストバンド式 - はくでんデジタルマルチメーター リストバンド式 - はくでん

腕に装着して使用できる手首装着式デジタルマルチメーターです。
交流/直流電圧、抵抗、導通チェックに対応し、バックライト表示・データホールド・オートパワーオフ機能を搭載しています。
Type-C充電式で、持ち運びしやすい設計です。

質量(g)
約100
電源
充電式(USB Type-C)
本体寸法(mm)
メーター:40×60×16.2
交流電圧(V)
200m~300
抵抗(Ω)
6k~60M
直流電圧(V)
200m~300
測定機能
導通チェック・バックライト・データホールド・オートパワーオフ
有効最大表示値
5999
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82032146HD-MW-K8
¥6,750
¥6,698
¥7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする