カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 切削工具(16)
  • 建築金物(12)
  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 機構部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dn-150」の検索結果

323件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディノートカウンター DN-150 ダイト

    ハンディノートカウンター DN-150

    ダイト
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。 マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
    仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣質量(kg)1.2消費電力(W)20定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A電源電圧DC12V計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用)バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数約300計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm計数速度350枚/分ホッパー容量(枚)100
  • ダイヤルノギス モノタロウ

    ダイヤルノギス

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    外側・内側・段差・深さ測定。比較測定時には、ダイヤル表示で素早く測定できます。
    寸法(mm)デプスバー(5×t2)寸法d(mm)16寸法a(mm)40最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03指針の1回転(mm)1
  • デジタルノギス TRUSCO

    デジタルノギス

    TRUSCO
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    当日出荷
    ハイスピードモデル液晶を採用しました。 デジタル表示で見やすいです。 ホールド機能付です。 全数検査表付き。
    用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示量(mm)0.01電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(別売)サムローラありデプスバー(有・無)有
  • デジタルノギス 150mm SK(新潟精機)

    デジタルノギス 150mm

    SK(新潟精機)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    見やすい大型LCD表示(文字高さ:12mm)です。比較測定に便利なZEROスイッチ付です。表示を固定できるHOLD機能付です。スライダ操作で自動的に電源が入るオートオン機能付です。オートオフ機能付(約5分)です。クリアハードケース付です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に付属品ハードケース、SR44材質本尺/ステンレスタイプデジタル電源SR44×1(テスト用付属)本体質量(g)140最小読取値(mm)0.01最大測定長(mm)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×76×15デプスバー有許容誤差±0.03
  • ダスターノズル UNITED

    ダスターノズル

    UNITED
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    最高使用圧力(MPa)3適合流体空気
  • Oリング 4D-N 大阪魂

    Oリング 4D-N

    大阪魂
    ¥17,045税込¥18,750
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    交換用部品です。
  • SHARE LINK 充電式ハイパワー電気のこぎり EARTH MAN

    SHARE LINK 充電式ハイパワー電気のこぎり

    EARTH MAN
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    従来品より大きいモーター搭載でハイパワー
    用途木材の切断に 。一般金属の切断に質量(kg)【本体(SL-DN150-A)】1.5(バッテリーパック除く)ストローク15mm電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC18V定格電圧【充電器(SL-18SBC-A)】AC100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(SL-DN150-A)】310×68×190(※ブレード・バッテリーパック除く)出力電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC20Vコード長さ(m)【充電器(SL-18SBC-A)】1.8周波数【充電器(SL-18SBC-A)】50/60Hz充電時間【充電器(SL-18SBC-A)】60分電池【充電器(SL-18SBC-A)】リチウムイオン電池(SL-182BP-A)バッテリー容量(Ah)2最大切断能力木材(厚さ)55mm/軟鉄パイプ(Φ)Φ32mm/軟鋼材(厚さ)2.0mmモーター電圧(V)【本体(SL-DN150-A)】DC18ストローク数(spm)0~3000(無段変速)
  • 旋盤用ドリル V-MT-GDN OSG(オーエスジー)

    旋盤用ドリル V-MT-GDN

    OSG(オーエスジー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    低スラスト化に配慮し、旋盤での使い勝手が良いVコーティングテーパジャック、ミディアム形ドリルです。
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇、マグネシウム合金:〇
  • ピカ素NEO#150 ケミカル山本

    ピカ素NEO#150

    ケミカル山本
    ¥88,980税込¥97,878
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    メーカー製ステンレス(SUS)焼け取り電源器(機)の性能(焼け取りと不動態化)をフルに発揮する、焼け取り電源器(機)の機能「特殊波形」との組合せで、焼け取り電解液の特性を最大限に発揮する配合。 ステンレス(SUS)溶接焼け取りスピードは十従来の「ピカ素NEO#100」に比べ40%向上。(メーカー比) ステンレス(SUS)鏡面の焼け取りに発生しやすい『白ボケ』を極限まで抑制。 焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ”ウルトラ不動態皮膜(特許)の形成。 人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液 電解液【ピカ素NEO#150】は、6価クロム撲滅型の不動態増強型(ウルトラ不動態)、頑固焼け用の強力型。水洗性抜群。
    用途ステンレス用トラスコ品番203-4779種別中性塩電解液色青色
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    ¥8,832税込¥9,715
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス製 深形パイプフード (防虫網付) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    ステンレス製 深形パイプフード (防虫網付)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    3日以内出荷
    ●スクエアデザイン。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●サイドアップ水切板付。 ●着脱防虫網付。 ●雨水浸入を大幅に軽減
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1490x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚 エスコ

    1490x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚

    エスコ
    ¥44,600税込¥49,060
    1台
    翌日出荷
    仕様支柱幅:40mm奥行(mm)600間口(mm)1490棚段数5棚板厚さ(mm)35均等耐荷重(kg/段)150
  • 1490x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚 エスコ

    1490x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚

    エスコ
    ¥39,000税込¥42,900
    1台
    翌日出荷
    仕様支柱幅:40mm奥行(mm)450間口(mm)1490棚段数5棚板厚さ(mm)35均等耐荷重(kg/段)150
  • 非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ

    三菱電機
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 深形パイプフード (防虫網付・防火ダンパー付) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    ステンレス製 深形パイプフード (防虫網付・防火ダンパー付)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    3日以内出荷
    ●スクエアデザイン。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●サイドアップ水切板付。 ●着脱防虫網付。 ●雨水浸入を大幅に軽減
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 機械ラッチ式電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器 MS-Nシリーズ

    三菱電機
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 和風 家具調こたつ YAMAZEN(山善)

    和風 家具調こたつ

    YAMAZEN(山善)
    ¥37,900税込¥41,690
    1台
    翌々日出荷
    継脚付きで高さ調節が可能。天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。手元コントローラーで温度調整可能。高さ調節ができる継脚は、専用のねじ回しで簡単に取付ができます。コード収納ボックス・コードフック・天板固定ネジ付き。
    用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/暖房/こたつ/おしゃれ/シンプル材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木消費電力(W)600電源AC100V(50/60Hz)型番(ヒーター)MHU-601E電源コード(m)3保証期間1年電源コード手元コントローラー高さ調節継脚:36/41(cm)
  • 電磁接触器 直流操作形 SD-Nシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 SD-Nシリーズ

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点2a2b
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥6,398税込¥7,038
    1個(500g)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • シム ワルター

    シム

    ワルター
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    9日以内出荷
    ワルター工具のアクセサリー部品です。
    用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品として。材質スチール
  • 積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6980-50
  • 積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥849税込¥934
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 24 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6980-51
  • カーボンファイバーデジタルノギス SK(新潟精機)

    カーボンファイバーデジタルノギス

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    見やすい液晶デジタル表示です。カーボンファイバー製なので。1.軽い⇒長時間の作業も疲れにくく快適に。2.錆びない⇒炭素繊維で錆びない。3.傷つけない⇒傷つきやすい素材の測定も安心文房具等を一緒に収納できるケース付
    用途寸法測定、外側・内側・段差、深さ測定に(CDN-150のみ)最小表示量(mm)0.1材質カーボンコンポジットプラスチック器差(mm)±0.5機能オートスタート機能使用電池SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-150Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-150Z)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN32-150Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN32-150Z)

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • クロスパネル LION (ライオン事務器)

    クロスパネル

    LION (ライオン事務器)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    15日以内出荷から46日以内出荷
    連結自由度が高く、視線を遮って快適なワークスペースを実現するパネルシリーズです。
    厚さ(mm)30
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN160-150 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN160-150

    SMC
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN140-150 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN140-150

    SMC
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN200-150 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN200-150

    SMC
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN160-150 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN160-150

    SMC
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN125-150 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN125-150

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN160-150N SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN160-150N

    SMC
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)150形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN200-150N SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN200-150N

    SMC
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN160-150K SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN160-150K

    SMC
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)150形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN200-150 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN200-150

    SMC
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN125-150 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN125-150

    SMC
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN200-150R SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN200-150R

    SMC
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)150形式(N) 無給油タイプクッション(R) ロッド側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN200-150J SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN200-150J

    SMC
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200