カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「dn-40b」の検索結果

194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン双輪キャスター ねじ込み式ナンシン(44件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
デザインキャスター DNシリーズ ナンシンデザインキャスター DNシリーズナンシン
209税込230
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ナイロン取付ねじ込み式ステム長(mm)15
DIN溶接式ネジスリーブ アルファ・ラバルDIN溶接式ネジスリーブアルファ・ラバル
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
材質304L
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
(DN4F-)ガーニツシユ(L),リヤー ドア MAZDA(マツダ)(DN4F-)ガーニツシユ(L),リヤー ドアMAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-75Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-75Z)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-150Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-150Z)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-300Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-300Z)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CD Series(CDG1DN63) SMCCD Series(CDG1DN63)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-125Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-125Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN40-400Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN40-400ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CD Series(CDG1DN80) SMCCD Series(CDG1DN80)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN40-300Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN40-300ZSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-200Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-200Z)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-500Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-500Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-650Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-650Z)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)650クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-250Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-250Z)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-50Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-50Z)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1DN40 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1DN40SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DN40) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DN40)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-800Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-800Z)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)800クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-450Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-450Z)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)450クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-350Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-350Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-400Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-400Z)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準丸形エアシリンダ/単動 CG1シリーズ SMC標準丸形エアシリンダ/単動 CG1シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN40-50Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN40-50ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3DN40) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3DN40)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-100Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-100Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN40-150Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN40-150ZSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1DN SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1DNSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ(CDLG1D~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1D~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-25Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-25Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DN~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DN~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス形クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DN~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DN~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス形クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN40-200Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN40-200ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN40-100Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN40-100ZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
真空パッド (ZPT40D~) SMC真空パッド (ZPT40D~)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]