カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(205)
  • 自動車純正部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(1)
  • 事務用品(1)

「dn-50b」の検索結果

235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン双輪キャスター ねじ込み式ナンシン(44件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車ストッパーなし適合スパナキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
デスクボールペン パイロットデスクボールペンパイロット
699税込769
1本
当日出荷
インク色インク油性商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式キャップ式全長(mm)187最大径(Φmm)14.3替芯BRFN-10F-B色数単色色(軸)ブラック線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 5m ブラック BUFFALO(バッファロー)HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 5m ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,898税込4,288
1台
翌々日出荷
イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
ブラックケーブル長(m)5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HDMIケーブル DVI変換 5m ブラック BUFFALO(バッファロー)HDMIケーブル DVI変換 5m ブラックBUFFALO(バッファロー)
4,298税込4,728
1台
翌々日出荷
DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
ブラック質量(g)348ケーブル長(m)5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステム長(mm)15
差込式樹脂キャスターSDNー50B 青 スペーシア差込式樹脂キャスターSDNー50B 青スペーシア
349税込384
1個
7日以内出荷
軽くて錆に強いです。
用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-2162材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
デザインキャスター DNシリーズ ナンシンデザインキャスター DNシリーズナンシン
399税込439
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン取付ねじ込み式ステム長(mm)15
DIN溶接式ネジスリーブ アルファ・ラバルDIN溶接式ネジスリーブアルファ・ラバル
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
材質304L
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
(DN2W)プロテクター、バンパー MAZDA(マツダ)(DN2W)プロテクター、バンパーMAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
(DN2W)プロテクター(R)、バンパー MAZDA(マツダ)(DN2W)プロテクター(R)、バンパーMAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
(DN2W)プロテクター(L)、バンパー MAZDA(マツダ)(DN2W)プロテクター(L)、バンパーMAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
(DN4E-)ブラケット(R),FRT バンパー MAZDA(マツダ)(DN4E-)ブラケット(R),FRT バンパーMAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
(DN4E-)ガーニツシユ(R) MAZDA(マツダ)(DN4E-)ガーニツシユ(R)MAZDA(マツダ)
479税込527
1個
翌々日出荷
(DN4J-)プレート(L),RR バンパー MAZDA(マツダ)(DN4J-)プレート(L),RR バンパーMAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
(DN4E-)ブラケット(L),FRT バンパー MAZDA(マツダ)(DN4E-)ブラケット(L),FRT バンパーMAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
(DN4E-)ガーニツシユ(R),C.ピラー MAZDA(マツダ)(DN4E-)ガーニツシユ(R),C.ピラーMAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
(DN4F-)ガーニツシユ(R),リヤー ドア MAZDA(マツダ)(DN4F-)ガーニツシユ(R),リヤー ドアMAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
(DN4E-)ガーニツシユ(L),C.ピラー MAZDA(マツダ)(DN4E-)ガーニツシユ(L),C.ピラーMAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
(DN4F-)ガーニツシユ(R),フロント ドア MAZDA(マツダ)(DN4F-)ガーニツシユ(R),フロント ドアMAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
(DN4F-)ガーニツシユ(L),リヤー ドア MAZDA(マツダ)(DN4F-)ガーニツシユ(L),リヤー ドアMAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
(DN4F-)ガーニツシユ(L),フロント ドア MAZDA(マツダ)(DN4F-)ガーニツシユ(L),フロント ドアMAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-50Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-50Z)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3DNシリーズ SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3DNシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDG1DN100) SMCCD Series(CDG1DN100)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-500Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-500Z)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
CD Series(CDG1DN80) SMCCD Series(CDG1DN80)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3DN50) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3DN50)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-650Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-650Z)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)650クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-1000Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-1000Z)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ファインロックシリンダ(CDLG1D~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1D~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1DN SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1DNSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DN~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DN~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス形クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-450Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-450Z)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)450
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DN50) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DN50)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
CD Series(CDG1DN63) SMCCD Series(CDG1DN63)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DN~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DN~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス形クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-300Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-300Z)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300